仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FB-15
材質スチール
全長(mm)141
口の開き(mm)27
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
スタンダードな吊フックです。
メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。
仕様ラッチ付
材質スチール
仕様アイタイプ
ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。
材質スチール
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA981VA-11
材質特殊鋼
全長(mm)214
口の開き(mm)62
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
スタンダードな吊フックです。
仕様ラッチなし
仕様安全ラッチ付
エスコ品番EA987FT-1.6A
材質特殊鋼
質量(kg)0.8
種類フック
寸法L(mm)138
寸法H(mm)23
使用荷重(t)1.6
寸法F(mm)11
寸法D(mm)45
寸法E(mm)28
寸法B(mm)36
寸法G(mm)18
寸法K(mm)91
チェーン寸法(mm)7.1
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
仕様安全レバー付
材質S45C
タイプラッチ有
寸法G(mm)22
2本吊り用チェーンスリング
絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適
材質特殊合金鋼
使用環境温度(℃)-40~200
スリング長さL(m)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
使用荷重(t)1.5
基本使用荷重(t)1.5
材質特殊合金鋼
寸法A(mm)14
寸法B(mm)127
寸法c(mm)63
破断荷重(kN)73.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1334
チェーン線径(mm)7.1
パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や径の太い物等を引っ掛けることができます。
用途敷鉄板の吊り上げ。
土木、建築工事等での荷物の吊り上げ。
仕様ラッチ付
材質特殊合金鋼
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。
仕様安全レバー付
材質S45C
360度回転しますのでロープ等がねじれません。
用途玉掛け作業用。
仕様ラッチ付
ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます
材質S53C
タイプラッチ無
フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
材質特殊合金鋼
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)7
種類プレートフック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
用途アイフック
使用荷重(kg)1500
寸法A(mm)104
寸法D(Φmm)12
寸法E(mm)128
寸法G(mm)25
寸法C(Φmm)27
寸法F(Φmm)23
関連資料(2.32MB)
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として
材質特殊合金鋼
横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5
寸法B(mm)15
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。
ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバーなしです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。
材質S45C
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。
材質SUS304
寸法L(mm)22
寸法d(mm)4
寸法t(mm)1.5
寸法D(mm)7
寸法B(mm)20
寸法B1(mm)26
H(mm)16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
寸法T(mm)1.5
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途救命浮き輪やボートフック用などに
材質ステンレス
種類プレートフック
寸法d(mm)3.5
寸法W(mm)25
寸法P1(mm)11
寸法P2(mm)18
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。
RoHS指令(10物質対応)対応
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ