32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドリルチャック
適合機種ED-301、ED2620VR、ED-2630VR、ED-262VR、ED-263VR 寸法(mm)13 取付ねじ1/2”-20UNF
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷


ジャコブステーパー穴は、研削仕上げを行っておりますので、テーパ当り量は極めて大きく、スリップする事がありません。
付属品チャックハンドル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


高い振れ精度と強力で安定した把握力を実現しています。
用途ドリルの把握に。 材質工具鋼
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



主軸がネジ式の電気ドリルなどにご使用頂けます。
用途ドリルの把握用 セット内容チャックハンドル
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。 チャックキーを使って軽い力で開け閉めができます。 頑丈な金属製ボディーです。
用途ドリルでの穴あけに。 軸径(Φmm)6.3 適応充電ドリル・インパクトドライバー 取扱説明書(0.5MB)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

適合本体B13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RLB13S・B13R・B13SH・B13RH・BT13S・BT13R・BT13SL・BT13RT・BT13RL
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鷲掴ドリルチャックシリーズの交換軸です。 衝撃を分散し耐久性を向上させた高耐久圧入軸です。
用途ドリルチャック用の替軸。
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリルチャック キー付タイプ モノタロウ 動画あり
ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 付属品チャックハンドル 軸径(Φmm)6.35
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)44 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 寸法H(mm)22 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 寸法D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)1/4H ドリルチャックアダプター
エコ商品
寸法L(mm)64 寸法H(mm)13 差込角(mm[inch])6.35[1/4] 寸法D(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。高精度と抜群の耐久力です。研削仕上げのテーパ穴です。強力で安定した把握力です。
付属品チャックハンドル
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

振動ドリル用アクセサリー。チャック(チャックハンドル付)
仕様●把握範囲 min-max(mmΦ):1.5-13●取付ネジ寸法:1/2-20UNF●適応機種:PSB 600RE/S" アズワン品番67-2508-44
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インパクトドライバー用チャックドリルのビット部分の折れた時の付替え用です。 BDC-13・BHC-13用の交換部品になります。
用途ビット部分の折れた時の付替え用に。
1個
3,098 税込3,408
5日以内出荷

瓜生製作小型ドリル
ピストルタイプの小型ドリルです。
空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6MPa無負荷時) ホース口金取付ねじPT1/4 推奨ホース径(mm)9.5 軸心より側面まで(mm)約22.5
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース内径(Φmm)12.7 給気口PT3/8 空気消費量(m3/min)1.20 軸心より側面まで(mm)34.0
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)