723件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)160 対辺寸法(inch)1/2 エスコ品番EA614SV-11 質量(g)57 寸法d(mm)18.8 寸法b(mm)30
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

ハンドソケット用のラチェットハンドルです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1丁
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


HLL1/2 六角ロング 1/2インチ BONDHUS 動画あり
BONDHUS六角ロング 1/2インチ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番810-8378 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
10日以内出荷

ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
1丁
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
11,700 税込12,870
翌日出荷

1個
7,110 税込7,821
翌日出荷

1丁
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ラチェットハンドル250mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mm工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質S53C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
9,070 税込9,977
翌日出荷

美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
商品構成単品
1丁
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードインチサイズ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 材質Cr-V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

厚さ(mm)9×9 全長(mm)146 質量(g)89 サイズ(inch)1/2×9/16 アズワン品番64-7880-03
1個
4,870 税込5,357
翌日出荷

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。
商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0516
1丁
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

差込角(mm)12.7 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
6,870 税込7,557
41日以内出荷

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番810-7869 質量(g)290 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

折りたたみ式で携帯に便利な六角レンチセット。
先端形状六角 対辺(mm)1.27(1/20インチ)/1.5/1.6(1/16インチ)/2.0/2.4(3/32インチ)/2.5/3.0/3.2(1/8インチ)/4.0/4.8(3/16インチ) 形状ナイフ型 トラスコ品番370-8501 全長(mm)85(収納時) 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10本組)
1,498 税込1,648
当日出荷

JB1/2 メッキロングボールレンチ1/2インチ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8" 対辺寸法(inch)1/2 適合ねじサイズ(止ねじ)7/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4" トラスコ品番810-7970 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
10日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/2インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。最大トルク768N・mの強力なラチェット機能。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。保管と持ち運びに便利な実用的収納ケースと豊富な付属品(24個)。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。人間工学に基づいた設計とソフトグリップ。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業 セット内容ラチェットハンドル1/2インチ、ソケット19個(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、スパークソケット(16/21mm)、エクステンションバー(75/250mm)、ユニバーサルジョイントアダプター、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 最大トルク(N・m)768 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
18,800 税込20,680
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)1/2 エスコ品番EA573VB-32 軸長(mm)224 寸法A(mm)40
1個
2,230 税込2,453
翌日出荷


専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:10、11、12、13、14、15、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル250mmスライディングTハンドル300mmエキステンションバー125mm、250mmユニバーサルジョイント工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32ラチェットハンドル250mmエキステンションバー125mmユニバーサルジョイント工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、23、26、27ナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ラチェットハンドル250mmナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、22、24ラチェットハンドル250mmエキステンションバー150mmスライディングTハンドル300mm工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:10、12、13、14、15、17、19、21、23、26ラチェットハンドル250mmエキステンションバー150mmスライディングTハンドル300mm工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 差込角(mm)12.7 セット内容12角ソケット:8、10、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27ナットスピンナーハンドル300mmエキステンションバー150mmクロスバー250mmユニバーサルジョイント工具箱 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

BOSCH(ボッシュ)ソケットレンチセット1/4+1/2インチ
エコ商品
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。強力な1/4インチおよび1/2インチのラチェット。狭い場所でも届きやすい湾曲したネック形状と5°の作業角度。ロックボタンによりソケットを確実に着脱できます。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業。ネジの締め付け、緩め作業に。 セット内容ラチェットハンドル(1/2インチ、1/4インチ)、ソケット:1/2インチ17個(10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32mm×各1個)、1/4インチ10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、スパークソケット:1/2インチ(16/21mm)、エクステンションバー:1/2インチ(75/250mm)、1/4インチ(50/100mm)、ユニバーサルジョイントアダプター(1/2インチ、1/4インチ)、1/4インチtoHEX変換アダプター、スピナー、ビット(全長25)18本、収納ケース 材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR 質量(g)574 差込角(mm)6.35(1/4インチ)、12.7(1/2インチ) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×41×67 送り角度(°)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(57個)
20,980 税込23,078
当日出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
23,300 税込25,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

六角ボルトやナットの締め付け用で、高トルクがかけられます。 船舶、航空整備工場、石油化学工場、精油所、ペイント工場、製錬所など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
差込角(mm)12.7 認定取得米国認定機関FMRC
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ツインハンマーの新型機種です。 ボディーにチタンハンマーケースを採用し、低騒音、エア低消費、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 超極小ボディーが狭い空間での作業効率を上げ、軽さが作業者への負担を軽減します。
用途自動車関係など一般産業用に
1台
74,900 税込82,390
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホイールナットレンチ. 車両ホイールの取り外し及び再取り付けを簡単にするための21インチ(530 mm)へ拡張 17、19、21、23 mmのホイールナット用のリバーシブル六角ドライブソケット2個付属 クロムバナジウムスチール製 1/2インチのスクエアドライブによって標準1/2インチのソケットが使用可能 長さ533 mm
仕様ドライブサイズ = 1/2インチタイプ = レンチドライブ種類 = 正方型全体長さ = 533 mmサブタイプ = ホイールナットレンチ材質 = クロームバナジウム鋼
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷