236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105 トラスコ品番754-8613 セット内容本体のみ 本体質量(g)1300 取付ねじ径(inch)1/4 使用高さ(mm)550~1570
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

カメラ用アクセサリー以外のものにカメラを接続したり、三脚に本製品を接続して様々なものを固定できる多目的クランプです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に 三脚ネジを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の取り外せる三脚ネジ 様々なカメラや雲台に対応できるよう、2種類の三脚ネジが付属しています。 1/4インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 3/8インチ(オス)-1/4インチ(オス)×1 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)85×65×20 質量(g)140 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、Cリングスクリュー シルバー。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール シルバー リング寸法(mm)約16 ねじ径(Φmm)約12
1個
379 税込417
当日出荷

様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッド。プレートを反転させるとコールドシューに変換。プレート1つで2WAY機能を搭載。サイドにもコールドシューを搭載し、底面は1/4インチ三脚ネジ仕様を採用。様々な組み合わせで使えるマルチボールヘッドです。レバー式ストッパーを採用
仕様コールドシュー:台座反転面・サイドの2カ所 高さ(mm)65 質量(g)約55 三脚取付ねじ1/4インチ・三脚用メスネジ 耐荷重(g)約300 直径(mm)カメラ台:25
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース 材質アルミ、他 質量(g)542 段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所) 耐荷重(kg)1.5以下 取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ 縮長(mm)425 地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9 アズワン品番65-2179-38
1個
570 税込627
当日出荷

別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
質量(g)49鉄製 外形寸法(mm)24×147(収納時)
1個
279 税込307
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]三脚B TP-02
足が大きく開いて安定性が高い! 最大170cmの大型サイズ! 収納バッグ付き
セット内容本体×1、収納袋×1 材質本体:ABS、鉄/収納袋:ポリエステル 高さ(mm)570~1700 収納時寸法(mm)140×620×100 三脚取付ねじ1/4 インチ
1個
3,600 税込3,960
3日以内出荷

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)30 最大径(Φmm)27
1個
699 税込769
当日出荷

標準的な1/4インチネジ穴に適合します。 カメラやICレコーダーなどストラップ取り付け穴がない機器に三脚用ネジ穴を利用しストラップを取り付けることができます。
1個
810 税込891
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ リング寸法(mm)約25 製品質量(g)約11 ねじ径(Φmm)約13
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビデオカメラとスマホに対応する、ファミリー向け三脚のベーシックモデル。一般的なU1/4インチカメラネジにより、 ビデオカメラやカメラが取り付けできるほか、付属のスマホホルダーにより、スマホの取付も可能。 脚パイプは22mmの角型パイプで、小型・軽量。エレベーターはギア式で微調整にも対応します。 雲台は上下・左右・縦位置/横位置の切替ができる1ハンドル3ウェイ式。カメラの着脱は専用のクイックシューで、素早く着脱できます。
縮長(mm)560 搭載可能質量(kg)2 質量(g)1240 全高(mm)1520 最大パイプ径(mm)22 付属品収納ケース、スマホアダプター
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Φ20mmのステンレスシャフトに三脚ねじ(呼び1/4)を加工したものです。
質量(kg)0.25 三脚取付ねじ呼び 1/4(1/4インチ) シャフト取付径(Φmm)2 シャフト長さ(mm)取り付け:100 仕様三脚ねじ付シャフト
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷


三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10 アズワン品番65-2179-39
1個
570 税込627
当日出荷

1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚。折りたたんでコンパクトに。脚部は伸縮可能。耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014 質量(g)83 寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。一般的なカメラの三脚ネジ穴に対応する1/4inch-20ネジ付きで、カメラマウントとしても活躍します。
仕様カメラマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1.5インチボール タイプマウント
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

磁力を利用して自動車等の鋼板やスチールラック等に強力に吸着するカメラマウント <強力なマグネットベース> ベース部分に配置されたマグネットの力により、鉄板などに強力に吸着します。 ※吸着力が強力なため、取り付け対象物の変形・破損にご注意ください。 <様々なカメラに対応> マグネットベースの中央に付属の雲台を装着して自由な方向にカメラを向けることができます。 一般的な1/4インチネジを採用しているため、カメラやPCMレコーダー等、三脚ネジ穴のある様々な機器を装着可能です。
付属品雲台×1 材質マグネット、アルミ、ラバー 寸法(mm)Φ約88×67 質量(g)約230
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール 対応コンパクトデジタルカメラ 製品質量(g)約12 ねじ径(Φmm)約21
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

雲台は球状のボールヘッドにより360度で回転し、上下左右、斜めなどの様々な角度に調整できます。本体側面に付いている調節ネジを締める事で重い荷重に耐える事ができ、安定性が高いです。雲台のネジは1/4インチネジ規格となっており、各種カメラや、三脚、グリップなどの商品にマウント対応しています。軽量でコンパクトな為、持ち運びに便利で旅行や撮影など移動が多い場面でも使いやすいです。
用途写真撮影、動画撮影、Web会議、配信など 材質アルミ合金、プラスチック ねじの呼び1/4インチ
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な三脚ネジ穴付きのカメラが取り付け可能なカメラマウント。
仕様カメラマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

用途中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):○、合金鋼(SCM):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○ ねじの種類U 関連資料技術情報はこちら(75MB) 突き出しセンタ有無
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三脚 ハンドル式エレベーターE(76953)用ねじ変換返却アダプター 材質アルミ 質量(g)25 取付ねじ1/4インチ(三脚取り付け側5/8インチ) 本体サイズ(mm)30×30×25
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部)ステンレスSUS304 取付部おねじ(段付) 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 色(本体)艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様照明調整:10段階 質量(g)約130 外形寸法(mm)約165 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 光源LED 照明暖光・MIX・白光 操作リモコンスイッチ USBケーブル長(cm)約180 LED使用数(個)72
1個
929 税込1,022
当日出荷

メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAM-237U。一般的な三脚ネジ穴付きのカメラが取り付け可能なカメラマウント。
1個
2,198 税込2,418
92日以内出荷

自撮り・SNS動画配信・卓上ライトなどに便利、VLOG LEDリングライト 14インチ。自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライトです。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせて三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
付属品スマートフォンホルダー2個(取り外し可) 幅(mm)対応スマートフォン固定:約60~90 質量(g)約510(スマートフォンホルダー2個含む) 出力(W)15 ねじ1/4インチネジ対応 電源USB給電(5V/2A) 機能照明調整:10段階 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)2700~7000 操作リモコンスイッチ 寸法(inch)ライト:14(外径 35.5cm) USBケーブル長(cm)約160 明るさ(Lm)1000~1900 LED使用数(個)224
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

一般的なLEDリングライトに比べ照射面が広いので光が拡散し、全体から包み込むようなライティングができます。 優しい光で赤ちゃんやペットにも安心して使えます。 スタンドのポールの伸縮ロックを緩めるだけ。高さを 160mm の範囲内で調整することができます。 ミニ自由雲台が付属しているので角度調整もラクラク! 1/4" 規格のネジ穴を採用しているので、もっと高さが必要なときはこの雲台を使って三脚への取付もOKです。 光量ボタン(+/--)を押すことで明るさを調節できます。 2時間/4時間/8時間のオフタイマー機能付き!長時間の撮影もこの機能を使えば、うっかりして消し忘れることがなく安心です。 色温度変更ボタンを押すだけで色温度が3段階に切り替わります。撮影目的に合わせて変更できます。
仕様●定格電圧:5V●定格電流:1.5A●LED灯数:104個●調光:9段階●色温度:約2900K~6600K(3段階)●USBポート:type-C●外形:Φ31.9cm●高さ:61~77cm●スタンドの高さ24.5~40.5cm●質量:1.5kg●三脚取付け用ネジ穴:1/4インチネジ●スマホ対応サイズ:幅75mmまでの機種 ※サイズ内でも危機によっては設置できない場合もあります。●同梱品:LED本体、卓上スタンド土台、卓上スタンドポール、スマホホルダー、type-Cケーブル、自由雲台 アズワン品番67-6436-47
1個
6,998 税込7,698
13日以内出荷

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg)スタンド付き正味重量:1.09 規格2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W)使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比コントラスト比(標準):1200:1(typ)、ASUSスマート(ASCR):100000000:1 ディスプレイパネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10, H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度1920×1080 電源(V)/電流(A)DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間購入日より3年間の日本国内保証 スピーカー対応(1W×2) バッテリー容量(mAh)7800 色(本体)ブラック ワイヤレス通信ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比16:9 走査周波数デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/OポートUSB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

二つのボールジョイントにより、カメラを様々な角度に調整が可能なカメラ固定アクセサリーです。 カメラ固定用途に カメラと雲台を本製品に接続し、クランプで様々なものに取り付けて三脚代わりに利用することができます。これによりカメラの設置場所を自由に選べるようになります。 三脚の活用に デュアルボールジョイントを取り外せば、三脚に本製品を接続することも可能です。 三脚やカメラアクセサリーにカメラ以外のものを固定できるので、撮影以外の様々な用途でご活用いただけます。 2種類の三脚ネジ穴 様々な三脚に対応できるよう、2種類の三脚ネジ穴が切られています。 1/4インチ穴×1、3/8インチ穴×1 クイックな開閉 クランプはダブルエンドスクリューを採用しており、一般的なクランプの倍の速度で開閉が可能です。 クランプを大きく開く場合でも素早く取り付けが行えます。
材質アルミ合金、スチール 寸法(mm)150×85×25 質量(g)200 取付方式クランプ式 クランプ幅(mm)0~50(棒状のものの場合、直径15~40mmに対応)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ライトスタンドに三脚ネジを。先端メスダボタイプのスタンドを三脚ネジに変換。三脚ネジはダボ部分とネジ部分の表裏を組み替えることで、1/4インチ(小ネジ/一般用)と3/8インチ(大ネジ)に切り替えられます。
用途ネジサイズ変換 全長(mm)56 質量(g)92 径(Φmm)本体オスダボ:17 最大径(Φmm)30
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]手持ち三脚スタンド
スマホやタブレットを挟んで使用できる!三脚機能付き三脚ネジ1/4インチ
セット内容本体×1 材質アルミ、ABS 寸法(mm)225×80×35、(収納時)高さ210~530 適合寸法(mm)挟みこめる範囲/ホルダー1つ使用:65~95、ホルダー2つ使用:210~250
1個
1,600 税込1,760
3日以内出荷

小型カメラやライトの固定に便利な2関節アーム ギア溝タイプでしっかりとロックする2つの関節部 アームの端は、片側が1/4インチ三脚ネジ(台座付き)、もう一方が1/4インチ三脚ネジ穴付きのダボ仕様
仕様●折畳サイズ:約24.5cm●最大伸長:約63cm●重量:308g●耐荷重:約1kg アズワン品番67-7235-46
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター 質量(g)14 耐荷重(kg)5 リング寸法(mm)26.4×19.5 本体高さ(mm)13 ねじ高さ(mm)4
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に 付属品収納ケース 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)1330 使用範囲(mm)高さ:600~1500 取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台) 本体サイズ(mm)650×110×110 昇降幅(mm)エレベータ:300
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。
付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属 ねじ両端1/4"三脚オス
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPTH スマホ&タブレットホルダー SLIK(スリック) 動画あり
2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
質量(g)60 全高(mm)220 三脚取付ねじU1/4インチ 縮長(mm)95 アズワン品番64-9506-99 最大積載荷重(g)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷