5,130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA443M-22 対辺(mm)17.4 ねじ●メスねじ(NPT)…1/4” ●オスねじ(フレアー)…1/4” 寸法C(mm)31.7 寸法A1/4" 寸法B1/4"
1個
535 税込589
当日出荷

1個
785 税込864
当日出荷

チューブ⇔NPTねじ接続用。MNPTねじのコネクターは、容器・蓋に取り付けてチューブ接続用に使用できます。
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-23 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)36 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:3/8 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)36.5
1袋(2個)
1,190 税込1,309
当日出荷

オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●適用チューブ内径:6.5mm:1/4"●サイズ(mm):25×48L アズワン品番65-9403-21
1袋(10個)
2,298 税込2,528
5日以内出荷

六角プラグ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


清水製作所(継手)SR09GNアダプタ(NPT)
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



エスコ品番EA442A-22 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)23 接続ねじ(inch)NPTねじ:1/4、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)4.8 寸法C(mm)31.8
1セット(2個)
1,000 税込1,100
当日出荷

NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
仕様●両端ネジ規格:1/8-27NPTオス - 1/4-18NPTオス●サイズ(mm):16×33L アズワン品番65-9403-33
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書) 耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
仕様●種類:管用テーパネジプラグゲージ●呼び数:1/4●山数:18●コード番号:119-0170426 アズワン品番67-4845-15
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷

NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NPT メスネジの同径・異径カップリングです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NPT オスネジとメスネジの同径・異径アダプターです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NPT オスネジ付きです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


NPTオスネジのニップルです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。
1袋(10個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホースオネジ1/4-18NPT
規格1/4-18NPT 部品名称ホースオネジ1/4-18NPT 関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.14MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.57MB) 図解NoMW2SF25G-B 部品_No.68、MKW1010-BCR ポンプ部品_No.41、MW3SF22ELP ULナシ(2004) 部品_No.32、MKW1515H ポンプ部品_No.30、MKW1513-SEN2 動力噴霧機部品_No.48、MW3SF29EL(HP) 部品_No.43、MW2SFX35G 部品_No.68、MKW1010-BC-1 動力噴霧機部品_No.41、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.32、MKW1010MD(2013) ポンプ部品_No.32、MKW1010MD ポンプ部品_No.38、MKW1513B-F ポンプ部品_No.47、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.48、MW2SFX30GZ 部品_No.72、MKW1010-BC-1(2013) ポンプ部品_No.45、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.41
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカ規格(ANSI)に規定されている管用テーパーねじゲージです。NPTは管、管用部品、流体機器などの接続に用いられています。耐密性の必要な部品の管用テーパーねじ部(NPT)の検査に使用します。
適合規格ANSI/ASME B1.20.1
1セット
48,980 税込53,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA442A-32 材質真鍮製 形状ハーフユニオン 質量(g)32 接続ねじ(inch)NPTねじ:3/8、フレアねじ:1/4 最高使用圧力(MPa)4.8 寸法D(mm)14.3 寸法E(mm)6.4 寸法C(mm)33.3
1袋(2個)
1,210 税込1,331
当日出荷

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NPT オスネジの同径・異径ニップルです。オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製です。
使用温度範囲(℃)-20~129
1個
1,290 税込1,419
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。 ねじの種類NPT 材質超硬合金 ねじ内外径ねじ共用 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質ポリエステル樹脂
1パック(4個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チューブ⇔NPTねじ接続用。FNPTねじのコネクターは、MNPTねじのコネクターに取り付けてチューブ接続用に使用できます。
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)