カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(758)
- 配管・水廻り設備部材(447)
- 空圧工具(292)
- 科学研究・開発用品(258)
- 切削工具(234)
- 測定用品(189)
- 油圧機器・油圧ホース(158)
- 農業機械(131)
- 作業工具(108)
- 制御機器(90)
- ねじ・ボルト・釘(73)
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(37)
- バイク部品(33)
- 電動工具(28)
- 自動車補修部品(26)
- 空調・照明・電設資材(18)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- トラック用品・パーツ(12)
- 自動車純正部品(11)
- バイク純正部品(9)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 電気材料(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 測定関連サービス(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 洗車・清掃(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(119)
- エスコ(216)
- CKD(165)
- アソー(142)
- BIGM(丸山製作所)(124)
- 潤工社(119)
- SMC(115)
- SK11(90)
- ニッタ(66)
- U-TOOLS (埼玉精機)(60)
- 井筒製作所(58)
- OSG(オーエスジー)(56)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(46)
- 東空販売(43)
- ヤマト特殊鋼(42)
- FYH(日本ピローブロック)(38)
- ハイロック(37)
- ウシオ(UHT)(36)
- 第一計器(34)
- 日東工器(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1/4pt」の検索結果

ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
8mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)28.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)19寸法C(mm)14.5穴径(最小)6mm寸法L2(mm)23.5取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
6mmX1/4PT D型ユニオン
エスコ¥480税込¥5281個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HB-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)14寸法L1(mm)27.5寸法A(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT
イシハシ精工¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷HSS管用ねじタップです。用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
6mmX1/4PT スピードコントローラー
エスコ¥1,320~税込¥1,452~1個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT材質(パッキン)NBR![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)
8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-82材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)52対辺(mm)17寸法A(mm)11寸法F(mm)15.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)30寸法E(mm)4.2寸法B(mm)19寸法P(mm)15.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)27材質(パッキン)NBR![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)
6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥450税込¥4951個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業チューブ外径(Φmm)6使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~1エスコ品番EA140HA-62材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)49対辺(mm)14寸法A(mm)11寸法F(mm)13.5使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)26寸法E(mm)4.2寸法B(mm)17.5寸法P(mm)13.5取付ねじ1/4inchPT寸法J(mm)25.5材質(パッキン)NBR
R410A/R32用PTフレアエルボ 5/16フレアX1/4PT
イチネンTASCO¥5,198税込¥5,7181セット(3個)当日出荷対応冷媒種別R410A/R32寸法(inch)(フレア)5/16"、(R(PT))1/4"
10mmX1/4PT スピードコントローラー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個4日以内出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付チューブ外径(Φmm)10使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99エスコ品番EA140HF-102材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)4(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)16寸法A(mm)11寸法F(mm)18使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)19寸法C(mm)max:45.7、min:40.2取付ねじ1/4inchPT寸法I(mm)17.5寸法J(mm)21.5寸法G(mm)29.9材質(パッキン)NBR
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
フィルターハウジング
(43件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。 中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。用途10インチフィルターのハウジングとして。付属品Oリング(EDPM)使用温度範囲(℃)4~45最高使用圧力(MPa)0.5
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(38件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅メッキ付
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプA型普及品仕様黄銅生地![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)
メスホースニップル MH型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
グリースニップル B型 (黄銅生地)
ノーブランド(7件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプB型仕様黄銅生地
グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)
ノーブランド(1件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷グリス注入用のニップルです用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプピンタイプ仕様黄銅メッキ付
グリースニップル C型 (黄銅生地)
ノーブランド(8件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から4日以内出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプC型仕様黄銅生地![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
ホースニップル HN型
シンコー[継手](1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
ホースジョイントエルボ HJL型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
喰込エルボ LB型
シンコー[継手]¥869~税込¥956~1個当日出荷から6日以内出荷本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)
ホースジョイント HJ型
シンコー[継手]¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ホースジョイントねじの種類PT材質BSBM
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。ねじの種類PT材質低合金鋼SKS
フィルターハウジング
環境テクノス(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から翌々日出荷250mmのカートリッジフィルター用のハウジングで、活性炭や糸巻きフィルター、プリーツフィルター等が入ります。サイズ(mm)Φ115×302使用水温(℃)2~40材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)内径(Φmm)84(Oリング)常用使用圧力(MPa)0.35以下材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)
1・1/4 PT組フランジ
エスコ¥6,560税込¥7,2161個翌日出荷形状フランジエスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)
六角ホースニップル SUS-HN型
シンコー[継手]¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
...









![8mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417644-130509-02.jpg)
![6mmX1/4PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417626-130509-02.jpg)














![メスホースニップル MH型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666838-210325-02.jpg)





![ホースニップル HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63665736-210325-02.jpg)
![ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666978-210325-02.jpg)
![喰込エルボ LB型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66312043-210709-02.jpg)
![ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63666348-210325-02.jpg)




![六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63667958-210325-02.jpg)