カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(757)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(580)
- 切削工具(309)
- 科学研究・開発用品(201)
- パソコン/周辺機器(180)
- 測定用品(140)
- 制御機器(114)
- 油圧機器・油圧ホース(101)
- 農業機械(87)
- ねじ・ボルト・釘(85)
- 機構部品(67)
- バイク部品(48)
- メカニカル部品(47)
- 空調・照明・電設資材(43)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- 事務用品(32)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 作業工具(24)
- 電気材料(22)
- 自動車補修部品(19)
- 空圧工具(17)
- 自転車部品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 防犯用品(14)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 電動工具(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 安全用品(9)
- 家電(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 防災用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- テープ(6)
- 塗料(6)
- エンジン工具(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(58)
- アソー(147)
- CKD(130)
- メディアカバーマーケット(126)
- OSG(オーエスジー)(104)
- ニッタ(98)
- エスコ(97)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- 井筒製作所(79)
- 第一計器(75)
- フジトク(71)
- フロンケミカル(69)
- SK11(69)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
- 吉年(56)
- 大阪魂(39)
- ハイロック(37)
- FYH(日本ピローブロック)(36)
- TRUSCO(34)
- SKC(環境測定)(34)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1/8 pt」の検索結果

グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(39件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:ストレート用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外エルボ 異径 黄銅製
(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷角度のある個所での配管の接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状エルボ寸法L1(mm)16使用温度(℃)-50~120最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
PTチーズ
千代田通商(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷形状PTチーズ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(22件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
KURITA グリースニップル A型 JIS型
栗田製作所(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)黄銅製タイプA型(ストレート)表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
グリースニップル A型 (黄銅生地)
ノーブランド(21件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷グリス注入用ニップルです用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
ネジカチット PT1/8
NIKKEN(日建)¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ!タンク側からチューブを簡単脱着用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-56ねじサイズPT1/8
グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)
ノーブランド(10件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷グリス注入用ニップルです 角度:90°用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
6mmX1/8 PT C型 ユニオン
エスコ¥840税込¥9241袋(2個)翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
ガス管用六角サラエナットダイス(PT)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
コネクター PT1/8
NIKKEN(日建)¥839税込¥9231個当日出荷高圧ナイロンチューブ専用パーツ用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ
DAYTONA(デイトナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
6mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,220税込¥1,3421個当日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)
4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン
エスコ¥395税込¥4351個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
SMPT 304 メスオスソケット PT*PT
井筒製作所¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
4mmX1/8PT スピードコントローラー
エスコ¥1,160税込¥1,2761個翌日出荷工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
グリスガン用 グリスカプラー ホースセット ノズル NPT1/8 R1/8 対応
ベスト・アンサー¥2,698税込¥2,9681個当日出荷セット内容ノズル、フレシキブルホース×1(アメリカ規格)フレシキブルホース×1(日本規格対応品)質量(g)ノズル:約120、ホース:約60適合規格ホース先端:NPT1/8(アメリカ規格)×NPT1/8(アメリカ規格)口径(Φmm)約14ノズル長(mm)全長90 ハンドル45保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物適合ニップルM6、M8、M10、M12、M14
6mmX1/8PT D型ユニオン
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット
アソー¥1,598税込¥1,7581個当日出荷SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。最高使用圧力(MPa)6.9材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PF×PT使用温度(℃)-50~150使用流体水、空気、油
...




































![4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03417601-130509-02.jpg)