カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(402)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
  • 切削工具(222)
  • 科学研究・開発用品(176)
  • 作業工具(97)
  • 農業機械(64)
  • 測定用品(59)
  • 機構部品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(55)
  • メカニカル部品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(38)
  • 制御機器(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 事務用品(24)
  • バイク部品(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 自動車純正部品(9)
  • 空圧工具(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 電動工具(7)
  • エンジン工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1/8pt」の検索結果

1,786件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    6mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-61材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)15.7寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)6取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)12.5寸法J(mm)17.5寸法G(mm)24.1材質(パッキン)NBR
  • 6mmX1/8PT D型ユニオン エスコ

    6mmX1/8PT D型ユニオン

    エスコ
    460税込506
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HB-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状D型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT スピードコントローラー エスコ

    4mmX1/8PT スピードコントローラー

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    工具不要のワンタッチ継手軽くチューブを押し込むだけで取付け完了。プッシュリングを押しながら片手で引き抜くだけで簡単に取外しができます。流量調整範囲が大きく微調整が容易です。配管方向取り出し自在。ストップ機構付
    エスコ品番EA140HF-41材質チャック・スピンドル:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)高さ(mm)3(対辺)材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)13使用圧力範囲(MPa)0.05~0.99寸法A(mm)8寸法F(mm)14.5使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)13寸法E(mm)9寸法B(mm)16.2寸法C(mm)max:38.4、min:33.2チューブ外径(Φmm)4取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法I(mm)10寸法J(mm)16寸法G(mm)23.1材質(パッキン)NBR
  • 4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン エスコ

    4mmX1/8PT[PT付]Y型ユニオン

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    エスコ品番EA140HA-41材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状Y型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)寸法L(mm)42対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法A(mm)8寸法F(mm)11使用温度(℃)-15~60寸法D(mm)21寸法E(mm)4.2寸法B(mm)16チューブ外径(Φmm)4寸法P(mm)11取付ねじ1/8inchPT使用流体空気寸法J(mm)23材質(パッキン)NBR
  • グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(22件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅メッキ付タイプB型
  • グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(38件のレビュー)
    138税込152
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプA型
  • グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型表面処理ニッケルメッキ販売区分業務用
  • グリースニップル C型 (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(10件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです 角度:90°
    用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプC型
  • グリースニップル A型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル A型 (黄銅生地)

    ノーブランド(21件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。仕様黄銅生地タイプA型普及品
  • グリースニップル B型 黄銅メッキ付 モノタロウ

    グリースニップル B型 黄銅メッキ付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプB型(67.5°)寸法L(mm)21表面処理黄銅メッキねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • グリースニップル B型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル B型 (黄銅生地)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプB型
  • グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅メッキ付タイプピンタイプ
  • グリースニップル C型 (黄銅生地) ノーブランド

    グリースニップル C型 (黄銅生地)

    ノーブランド(8件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します仕様黄銅生地タイプC型
  • 六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用 SKC

    六角サラエナットダイス(PT)/ガス管用

    SKC(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質Alloy Steelねじの種類PT
  • 六角サラエナットダイス/メートルネジ用 SKC

    六角サラエナットダイス/メートルネジ用

    SKC(32件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途6角ナット用スパナにはめてボルトネジさらえに使用する材質SKS
  • グリースニップル A型 黄銅生地 モノタロウ

    グリースニップル A型 黄銅生地

    モノタロウ(4件のレビュー)
    649税込714
    1パック(10個)
    当日出荷
    グリス注入用グリスニップルです。
    用途グリスの注油口として材質(本体)黄銅タイプA型寸法L(mm)20表面処理なしねじ寸法1/8PTボルト2面幅(mm)10販売区分業務用
  • ガス管用六角サラエナットダイス(PT) TRUSCO

    ガス管用六角サラエナットダイス(PT)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
    用途PT(テーパー)ねじ山の修正。材質低合金鋼SKSねじの種類PT
  • ボタンヘッド (黄銅メッキ付) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅メッキ付)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様黄銅メッキ付タイプボタンヘッド
  • ボタンヘッド (黄銅生地) ノーブランド

    ボタンヘッド (黄銅生地)

    ノーブランド
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様黄銅生地タイプボタンヘッド
  • メスホースニップル MH型 シンコー[継手]

    メスホースニップル MH型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ニップルねじの種類PT
  • 6mmX1/8 PT C型 ユニオン エスコ

    6mmX1/8 PT C型 ユニオン

    エスコ
    840税込924
    1袋(2個)
    翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    エスコ品番EA140HG-61材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状C型ユニオン材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)対辺(mm)12使用圧力範囲(MPa)0~1寸法L1(mm)24寸法A(mm)8使用温度(℃)-15~60寸法B(mm)17.5寸法C(mm)12.5チューブ外径(Φmm)6穴径(最小)4mm寸法L2(mm)21取付ねじ1/8inchPT使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • グリースニップル B型 (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル B型 (SUS303)

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプB型
  • グリースニップル A型 (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル A型 (SUS303)

    ノーブランド(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプA型
  • グリースニップル ピンタイプ (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル ピンタイプ (SUS303)

    ノーブランド
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グリス注入用のニップルです
    用途工作機械などに取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプピンタイプ
  • グリースニップル C型 (SUS303) ノーブランド

    グリースニップル C型 (SUS303)

    ノーブランド
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリス注入用ニップルです
    用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します材質SUS303タイプC型
  • ボタンヘッド (SUS303) ノーブランド

    ボタンヘッド (SUS303)

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッド
  • ガスタップ(PT) イシハシ精工

    ガスタップ(PT)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS規格品のタングステン管用タップです。
    用途被削材:鉄・軽金属。仕様ノンコーティング材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT)精度JIS3級食付き部の山数3食付3
  • 六角ホースニップル SUS-HN型 シンコー[継手]

    六角ホースニップル SUS-HN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップルねじの種類PT
  • ホースニップル HN型 シンコー[継手]

    ホースニップル HN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。 砲金製です
    用途エアー配管用の継手です。形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)6.86ねじの種類PT常用圧力(MPa)3.43
  • コネクター ヒルトライン

    コネクター

    ヒルトライン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
    材質SUS303最大使用圧力(MPa)5使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン最高使用流量(L/min)60
  • ガス管用タップ 左ネジ SKC

    ガス管用タップ 左ネジ

    SKC(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • システムキット ヒルトライン

    システムキット

    ヒルトライン
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    材質SUS303最高使用圧力(MPa)5(液体)最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼンノズル数1最高使用流量(L/min)60
  • ロングガスタップ (PT) イシハシ精工

    ロングガスタップ (PT)

    イシハシ精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類PT
  • 喰込エルボ LB型 シンコー[継手]

    喰込エルボ LB型

    シンコー[継手]
    869税込956
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・スリーブ、ナットから構成され、スリーブによる食込方式で銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま、配管作業が出来るので非常に効率的です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用形状エルボ
  • ホースジョイント HJ型 シンコー[継手]

    ホースジョイント HJ型

    シンコー[継手]
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状ホースジョイントねじの種類PT
  • ホースジョイントエルボ HJL型 シンコー[継手]

    ホースジョイントエルボ HJL型

    シンコー[継手]
    779税込857
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
    用途エアー配管用の継手です。材質BSBM形状エルボねじの種類PT
  • 横形ホース用ミニチュアバルブMHC型 シンコー[継手]

    横形ホース用ミニチュアバルブMHC型

    シンコー[継手]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ホースを接続する為のニードル式ミニチュアバルブです。
    A30バルブ種類ニードル式ミニチュアバルブ
  • ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材 SKC

    ダイス ガス管用ねじ(PT) SKS材

    SKC(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKS
  • 1/8システムキット ヒルトライン

    1/8システムキット

    ヒルトライン
    37,980税込41,778
    1セット
    当日出荷
    用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に材質SUS303全長(mm)130呼び寸法1/8最高使用圧力(MPa)5(液体)内径(inch)1/8最大使用圧力(MPa)5流量(L/min)60使用周囲温度(℃)-30~100適合流体アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン先端ノズル径(Φmm)2最小曲半径(mm)31ノズル数1最小円弧直径(Φmm)62最高使用流量(L/min)60
  • (1PT8)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)

    (1PT8)RP,CUP&SEAL

    MAZDA(マツダ)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
...