ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状ブッシュ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4
ねじサイズ1/4×1/4
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)22
二面幅H(mm)17
寸法L(mm)16
質量(g)19.5
トラスコ品番808-4683
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
用途エアー流量調整用
トラスコ品番857-1125
質量(g)50
管接続口径R1/4・Rc1/4
ねじの種類R・Rc
使用流体空気
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドポリッシュパッド
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。
持ちやすい台付き。
経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
こんなお得な商品も!

クーラントコネクター
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂
仕様ロックラインシステム:1/4システム
4冊入。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズA4
仕様1/4カットカラー
幅(mm)311
高さ(mm)240
エコマーク認定認定
山高さ(mm)15
エコマーク認定番号17 112 153
こんなお得な商品も!

クーラントマルチホールノズル
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-112
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CA-2
質量(g)約38
六角対辺(mm)13
寸法b(mm)24.5
寸法h(mm)25.5
ねじ有効長(mm)11
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径R(PT)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-102
全長(mm)27
質量(g)約16
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)11
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141AY-102
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)
ねじ径G(PF)1/4”
最高使用圧力(MPa)0.8
エスコ品番EA141CD-2
全長(mm)21.2
質量(g)約15
六角対辺(mm)14
ねじ有効長(mm)8
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
長さ(mm)26
差込角(inch)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4"
材質真鍮
形状エルボ
取付ねじR1/4×Rc1/4
アズワン品番64-7819-33
入数1個
1個
¥495
税込¥545
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-25
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントY型フィッティング
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
タイプ7/16-20 ねじ用
1パック(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA469AH-2A
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドポリッシュパッド替刃
モノタロウ
¥679
税込¥747
経済的な替刃方式。
消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。
裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
寸法(mm)37.5×105
適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
こんなお得な商品も!

クーラント丸ノズル
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ノズル径1/4
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-10
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
規格PT1/4XPF1/4
部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
材質真鍮
ねじ径R(PT)1/4”×R(PT)1/4”
エスコ品番EA141AV-353
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
ねじ径G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
エスコ品番EA443MB-22
材質真鍮
めねじサイズRc1/4”
フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA141CE-2
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
こんなお得な商品も!

クーラントホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム
材質アセタール樹脂
1パック(2本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長(mm)25
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント
トラスコ品番810-8225
本数1
差込角対辺(mm)1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
1×4材で自在に収納。ピラシェル棚柱とセットで使用できる棚受けです。ストッパー付きで簡単に固定できます。通常の木棚にも使用できます。
用途棚受金具に最適です。
棚受け金具棚柱用
灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60
材質(フィルター)濾紙
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
最高許容圧力(MPa)0.1
材質(カップ部)PC
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)
アズワン品番64-7820-17
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/4"
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1
アズワン品番64-7819-51
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ