形状エルボ
エスコ品番EA469BC-15
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-2
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質黒心可鍛鋳鉄製
アズワン品番65-2128-93
入数1個
ねじ径Rc1”
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-3
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
形状エルボ
エスコ品番EA469BC-12
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
こんなお得な商品も!

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
材質ステンレス(SUS304)
形状ストリートエルボ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

内・外エルボ 黄銅製
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
形状エルボ
材質黄銅
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-6
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
材質可鍛鋳鉄
形状ストリートエルボ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
エスコ品番EA432LD-44
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-5
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AJ-2
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
形状エルボ90°
エスコ品番EA443E-4
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
エスコ品番EA443E-2
材質真鍮
形状エルボ90°
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AJ-4
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-7
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
仕様銅パッキン付
エスコ品番EA443EB-2
材質真鍮
形状フレアーエルボ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌々日出荷
エスコ品番EA425CF-104
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)10
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
エスコ品番EA425CF-41
材質SUS316
形状エルボユニオン
使用温度範囲(℃)-196~600
チューブ外径(Φmm)4
1個
¥2,450
税込¥2,695
翌日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-1
関連資料(0.09MB)
1個
¥575
税込¥633
当日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-9
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
形状異径エルボ
エスコ品番EA469BD-8
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AP-12
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AH-12
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA442AH-22
1袋(5個)
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/8inchPT
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AH-32
1袋(5個)
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)6
取付ねじ1/4inchPT
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)10
取付ねじ1/4inchPT
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SUS316
形状エルボユニオン
チューブ外径(Φmm)8
取付ねじ1/4inchPT
形状フレアーエルボ
エスコ品番EA442AP-22
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ