使用目安が約3年(自社基準、促進耐候試験900時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。
バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。
長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として
長期間設置の常設土のうして
野積みシートの重しとして
寸法(mm)480×620
仕様しぼりロープ付き
材質ポリエチレン,UV剤
色黒
使用の目安約3年
質量(g/枚)約50
1パック(5枚)
¥359
税込¥395
当日出荷
(一財)土木研究センター発行「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル適合品です。
国土交通省河川局では、本マニュアルの活用を推奨しています。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置、NETIS登録品(No.KK-080047-V)
仕様排出口なし
容量1000L
縦(mm)1100
横(mm)1100
充填量20kN/m3
約2年相当でも強度残存率が90%以上保たれる中長期使用の1tタイプの大型土のう(フレコン)。
寸法(mm)直径1100×1050
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
中期型使用、1tタイプの大型土のうです。
1年相当の耐候性試験で強度残存率が80%以上保たれております。
用途土木工事、河川工事の改修工事設置
材質ポリプロピレン(PP)
仕様排出口なし
トラスコ品番497-1141
質量(kg)2
外径×高さH(Φmm×mm)(投入口)1100×800
縦(mm)1060
横(mm)1100
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様丸型
寸法(mm)Φ1100×1100+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
エスコ品番EA981WM-31A
質量(kg)2
タイプ注入口全開
容量(L)1000
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1000×1100
1個
¥5,590
税込¥6,149
当日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、工場・倉庫の屋外での保管や、河川・災害土木関係の大型土のうとして最適です。強度と耐候性はJIS準拠
用途土木建築用に。
材質(本体)耐候剤入りポリプロピレン
外径(mm)Φ1100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(t)1
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。紐を縛ることの出来る最大目安は、約20kgです。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様(ラミネート)なし
トラスコ品番412-7625
幅(mm)870
質量(kg)1.4
奥行(mm)870
投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800
外径(mm)□870
RoHS指令(10物質対応)対応
最大充填質量(kg)500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様角型
寸法(mm)860×860×1200+750
質量(kg)約1.7(1枚)
容量1t
タイプフタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
こんなお得な商品も!

フレコンバック ガラ等用 再生材 丸型
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色ベージュ
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質ポリプロピレン
色本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)50
芯材FRP
フレコンバックの屋外保管の強い味方!雨・雪・紫外線・埃などからフレキシブルコンテナバッグを守ります。フレコンバック内の濡らしたくない物への保護に内的なトン袋用カバーとなります。裾には縛りヒモを通してあり、カバーをかぶせヒモを絞るだけの簡単設置。UV#3400シート溶着加工品だから防水性UP!屋外保管時の防雨・防塵カバーにおすすめです。UVクロス使用で耐候性◎!フレコン本体の紫外線劣化防止に最適!。UV#3400:エステル帆布やターポリンと比べ重量は1/3~1/2程度で軽く、織物になっており突起物による小孔が生じても広がる心配が少ない強い。耐候材を添加してあり一般的なブルーシートに比べ長持ちします。
用途フレコンバック、フレキシブルコンテナバック、トン袋、1トン土のう、トン袋、1トン土嚢の保護カバーに
仕様裾絞りひも付き
材質UV#3400
色シルバー/ブラック
タイプUVタイプ
加工溶着
カバー寸法(mm)Φ1150×H1100
対応寸法(mm)フレコン:Φ1100×H1100
1枚
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

土のう袋 PE製 グリーンライン
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。
寸法(縦×横)(mm)620×480
仕様しぼりロープ付
付属品しぼりロープ
材質ポリエチレン(PE)
寸法(mm)480×620
河川改修、土木作業に使用します。
強力タイプの大型土のうです。
用途河川改修、土木工事。
寸法(縦×横)(mm)1100×1100
仕様排出口なし
トラスコ品番510-5315
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)2
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することが可能です。使用しないときは、折りたたんで保管可能なため、スペースを取りません。
用途土のう袋・廃材袋として。原料などの輸送袋として。
投入口寸法(径×高さ)(mm)Φ1100×700
外径(mm)Φ1100
最大充填質量(kg)1000
大型の土のう袋です。河川、崖などの仮設、土砂せき止めに最適です。
用途大型土のうとして。
仕様排出口:なし
トラスコ品番397-7790
質量(kg)1.82
包装形態裸
縦(mm)Φ1100×1050
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
肉厚な150μ内袋を使用することにより、汚染土壌水分の漏洩を防止します。耐候性試験1500時間に合格しています。
用途除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。耐候性の大型土のう袋として。
縦(mm)1100
横(mm)1100
最大充填質量(kg)2000
関連キーワード