65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスや一人暮らしにちょうどいいサイズの冷蔵庫。耐熱性の天板なのでレンジなどを置くことも可能。 上部には製氷スペースを設置。7段階温度調整。
用途オフィスや休憩室の冷蔵庫に。 付属品製氷皿 性能(冷凍室)フォースター 質量(kg)29 ホワイト 間口(mm)478 電源AC100V(50/60Hz) 内容量(L)92 運転音(dB)26 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×45×83 温度調節7段階 冷媒R600a 扉形式右開き 期間消費電力量(kWh)189(50/60Hz)/年
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 容量(L)46 定格内容積(L)46 付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ 材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン 質量(kg)15 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/37 騒音値(dB)23 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アビテラックス1ドア冷蔵庫46L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)510 奥行(mm)450 間口(mm)450 定格電圧(V)100 (50/60Hz) 耐荷重(kg)20 コード長さ(m)約1.8 VCTFK ビニルキャブタイヤ コート 定格消費電力(W)電動機:60/55 本体質量(kg)約14.5 耐熱温度(℃)100 運転音(dB)24 冷媒R600a 12g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:117/112 定格内容積(L)46
1台
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 右吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。 寝室やオフィスなど、シーンにあわせてお使い頂けます。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で替えることができます。 動線を考えたレイアウトや、壁際への設置にも向いています。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。いつでも冷たいドリンクを楽しむことができます。
付属品製氷皿×1、霜取り用ヘラ×1、卵ケース×1、仕切り棚(冷蔵室用)×1、露受けトレイ×1 質量(kg)約15 電源(V)AC100(50/60Hz) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 騒音値(dB)約23 冷却方式直冷式 定格消費電力(W)(50/60Hz)39/37 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOMETIC(ドメティック)1ドア電気冷蔵庫 左吊元
静音タイプのコンプレッサー式冷却システムを採用しています。 20Lクラスの小型タイプでありながら、広い収納スペースを確保しています。
質量(kg)12.5 容量(L)20 定格消費電力(W)60 (AC100V) 棚板数(枚)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×380×465 電源コード(m)2 冷却方式コンプレッサー ライト種類LED 騒音レベル(dB(A))16 温度調整方法ダイヤル式 ドア 年間消費電力量(kWh/年)208
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

プライベート空間に最適なコンパクトで使いやすい1ドア冷蔵庫。 たっぷり大容量46リットル。 本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。 扉は左開き、右開きに付け替え可能。
質量(kg)15 容量(L)46 定格電圧(V)AC 100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 天板耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 冷却方式直冷式(温度調節ダイヤル付き) 保証期間1年間 冷媒ノンフロン R600a 庫内寸法(mm)上部:W400 × D330 × H220/下部:W400 × D200 × H180 年間消費電力量(kWh/年)111(50/60Hz共通)
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内が見える小型冷蔵庫。見た目によらず、たっぷり入る大容量。本体はコンパクトな設計ながらも、使い勝手のよいドアポケットや製氷室を採用。見た目以上に多くの食品を保存することが出来ます。複層ガラスを採用。ガラスの間に空気の層を挟むことで、断熱効果や結露防止効果を向上します。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿 質量(kg)17 間口(mm)470 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×439×496 冷却方式直冷式 運転音(dB)28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)155 定格内容積(L)46
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、鋼板ドア、ノンフロン 寸法(mm)据付必要奥行:596 質量(kg)18 オフホワイト 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695 年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)100 グリーン購入法適合 定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 90L
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット 電子レンジが置ける耐熱性能天板 スッキリ収納できる奥行スリムタイプ お手入れ簡単「ガラストレイ」 運転音を抑えた静音タイプ 半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1) 質量(kg)19.5 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)23 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★ 定格内容積(L)90
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

MAXZEN92L 1ドア冷蔵庫
エコ商品
★ シンプル&コンパクトで使いやすい。一人暮らしの方にはもちろん、2台目の冷蔵庫としてもおすすめの、使いやすいコンパクトサイズです。インテリアの邪魔をしないシンプルなデザインにもこだわりました。★ コンパクトながらもしっかり収納。コンパクト設計でありながらの大容量!。たくさん食品を購入してもしっかり保存できます。★ ドアにも収納できるポケット付き。・ドアポケット上段。350ml缶を5本収納できます。調味料などの小さい容器の収納におすすめです。・ドアポケット中段。500ml缶を5本収納できます。上段に入れにくい少し大きな容器の収納に便利です。・ドアポケット下段。1L牛乳パックなどの大きな容器の飲料がすっきりと収まる大きな収納スペース。1L紙パックの場合:最大5本。※ここに2Lペットボトルは入りません。※パッケージによりサイズが異なるため、上記の本数収納できない場合があります。★ 仕切り棚とフリーケースで整理整頓。・仕切り棚。移動できる2枚の仕切り棚が付いています。高さの調節ができるので、内部スペースを有効活用できます。・フリーケース。かさばる野菜や果物などの収納におすすめ!。透明だから中身の確認もやりやすい!。★ 静かな運転音を実現。ファンを使わない冷却方式を採用しているからキッチンやリビングなどでも運転音が気になりません。運転音 約26dB。※騒音値の目安。・30dB:郊外の深夜、ささやき声。・20dB:木の葉のふれあう音。★ お財布にやさしい省エネ設計。省エネ基準達成率101% ※2021年度目標基準値から試算。省エネ基準達成率とは、省エネ法に基づいて設定されている省エネ性能の目標基準値を、どのくらい達成しているのか数値化したものです。★ 冷却性能が高い直冷式。冷却器からの自然循環で内部を冷やす直冷式を採用。食品をしっかり冷やし、鮮度維持にも優れています。・目盛り6~7:氷を早く作りたい時、すぐに食品を冷やしたい時。・目盛り5:食品の量が多い時、夏場など周辺温度が高い時。・目盛り3~4:通常運転の時。・目盛り1~2:冬場など周辺温度が低い時、あまり冷やす必要が無い時。※温度調節つまみを「2」以下にしておくと氷ができないことがあります。※温度調節つまみは「OFF」から「7」へは回りません。※アイスクリームや冷凍食品などは冷却器の中で保存することはできません。※温度調節つまみを「OFF」にして再度運転を開始する場合は、6分以上時間を置いてください。★ 耐熱性の天板。冷蔵庫の上は耐熱板になっています。電子レンジやキッチンの小物などを置くことができます。★ 庫内を明るく照らす。ドアを開けると自動でライトが点灯。庫内が明るくなり、食品が見えやすくなります。★ 氷が作れる製氷室。付属の製氷機に水を張って製氷室に入れれば一度に10個の氷を作れます。★ 備え付け場所について。・上部20cm以上。・背面3cm以上。・左右2cm以上。※この冷蔵庫は右開きです。※床が丈夫で水平なところに設置してください。※ドアの開閉スペースを確保してください。★ 国内メーカー 1年間保証。品質に自信を持っているからできる「1年間保証」サービス。安心のサポートサービスをお客様にご提供いたします。※保証内容は、通常使用して状態で発生した故障の際、無償交換・無償修理を行います。※保証対象となるのは機器本体のみです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

エスケイジャパン1ドア冷蔵庫46L
置き場所を選ばない小型タイプ
付属品霜取りへら 質量(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 省エネ基準達成率(%)140 定格内容積(L)46
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷

従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚1枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。2Lペットボトル3本を縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×1、ドアポケット×2、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)10 容量(L)23 間口(mm)380 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380 × 380 ×475 冷却方式ペルチェ式 扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25) 年間消費電力量(kWh/年)約81 作動音(dB)23
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お部屋に馴染むコンパクトで使い勝手がいい1ドア冷蔵庫 46L。季節や保存の量にあわせて調整できる7段階のダイヤルを採用。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
付属品製氷皿、霜取り用へら、卵ケース、露受け皿 質量(kg)約15 ホワイトウッド コード長さ(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)46
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

従来の家電とは一線を画したデザインと質感を実現したまるでインテリアのような冷蔵庫です。ドアは付け替え方式で、ネジの付け替えによって左右両開きに対応しお部屋のレイアウトに寄り添いいます。(出荷時は右開き)。仕切り棚2枚とドアポケット2段でコンパクトなのに大容量です。日本酒の一升瓶を5本縦にして冷蔵可能です。また、本製品の駆動音は図書館(30db)より静かな23db。寝室やホテル・旅館等に最適な設計になっています。
付属品仕切り棚×2、ドアポケット(小)×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)12 容量(L)40 間口(mm)405 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405 × 487 × 545 冷却方式ペルチェ式 扉開閉方式左右開き対応、ドア付け替え方式(出荷時右開き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)約5~8(周辺温度25) 年間消費電力量(kWh/年)約85 作動音(dB)23
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)20.9 容量(L)122 間口(mm)545 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)49 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825 冷却方式コンプレッサー直冷式 耐熱温度(℃)天板:100 扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階 年間消費電力量(kWh/年)約211 作動音(dB)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21 内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190 内容量(L)冷蔵65+製氷5 定格消費電力(W)68 冷却方式コンプレッサー方式 電源(AC100V)50/60Hz 外寸法(mm)470×450×632 アズワン品番2-2041-12 庫内温度(℃)約5 商品タイプレンタル品はこちら
1台
44,900 税込49,390
翌々日出荷

1ドアタイプのコンパクトな冷蔵庫。高級感のあるミラーガラス扉が、お部屋をシックに演出します。・本体前面に高級感を演出するミラーガラスを採用。・ドアの左右付け替えが可能、設置場所に合わせて開く片向を変えられます。・静音性に優れたペルチェ式を採用。・省スペースで手軽に置ける20Lのコンパクト薄型タイプ。・仕切り棚の位置を10段階で調整できます。
付属品仕切り棚 質量(kg)約10 ブラック 容量(L)20 間口(mm)402 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)58 天板耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)402×351×448 電源コード(m)約1.9 騒音値(dB)約15 冷却方式ペルチェ式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)68
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

アビテラックス45L冷蔵庫 ガラスドア
おしゃれなガラスドア採用 パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498 付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類 質量(kg)約16 ホワイトストライプ 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約24 冷媒R600a(15g) 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

小型の1ドア式冷蔵庫です。授業や実験で使用する試薬や材料などの一時保存に便利です。静音設計で使用中の音が気になりません。
付属品試験管立て、バット、デジタル温度計 寸法(mm)474×450×490 質量(kg)16 容量(L)40 電源(V)AC100
1個
49,000 税込53,900
11日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。 小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。 ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。 庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
1台
23,600 税込25,960
7日以内出荷

高級感のあるミラーガラス扉の40L冷蔵庫! 静音設計で寝室に置いても気になりません。 左右両開きに対応しているので、壁際への配置も問題なし! 庫内の棚は取り外し可能で2Lのペットボトルやワインボトルも余裕の大容量。
質量(kg)約13 ブラック 容量(L)40 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)65(50/60Hz共通) 冷却方式ペルチェ式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.5×44.3×54.5 冷媒ノンフロン R600a 年間消費電力量(kWh/年)95.9(50Hz/60Hz共通)
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

1ドアタイプの冷蔵切替機能付の冷凍庫。 冷凍5段階、冷蔵3段階の温度設定で、食品量や気温に応じて調節可能。 ネジを付け替えることでドアの開き方を左右で付け替えることができます。 導線を考えたレイアウトや、壁際への配置にも向いています。
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、仕切り棚、トレー 質量(kg)約16 ホワイト 容量(L)31 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)60 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496 騒音値(dB)約28 冷却方式直冷式 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

アビテラックス2ドア120L冷凍冷蔵庫
エコ商品
仕様庫内灯(LED):2W 種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア) 材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス 高さ(mm)1060 奥行(mm)535 間口(mm)475 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)52/50 定格電流(A)1.1/1.0 本体質量(kg)約32.0 電源コード(m)約1.8 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510 運転音(dB)24 冷媒R600a/41g 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)192/190 グリーン購入法適合 定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

アイリスオーヤマ冷蔵庫142L
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)【冷蔵室】142 ホワイト 寸法(mm)約475×635×1290 質量(g)37000 材質鋼板、PP、ABS、ガラス等 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz) 年間消費電力量(kWh/年)93 省エネ基準達成率(%)315(2021年) コード長さ(m)約1.8 扉開閉方式右開き 耐荷重(kg)30(トップテーブル) 耐熱温度(℃)100(トップテーブル) 保証期間お買い上げ日より1年間 幅(mm)475
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷

1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個) 性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ガラス 質量(g)28000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 記号フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8 年間消費電力量(kWh/年)207 省エネ基準達成率(%)101 定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫118L
1人暮らしや2台目として最適な、118L 2ドア冷蔵庫です。3列のドアポケットで小物から2Lペットボトルまでたっぷり収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。冷蔵室に7Lのクリアケースが付いているので、野菜や果物をストックできます。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 ホワイト 質量(g)31000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)【電動機】50Hz:58/60Hz:66【電熱装置】4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×525×1160 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)230 省エネ基準達成率(%)2021年:100 定格内容積(L)【全体】118、【冷蔵室】90、【冷凍庫】28
1台
39,880 税込43,868
3日以内出荷

1ドアの奥行450mm幅600mmタイプのコールドテーブル冷蔵庫です。 カウンター下で使用する冷蔵庫です。 厨房内での飲料や食材の保管用に最適です。
用途アンダーカウンターの冷蔵庫、厨房内での飲料や食材の保管用に 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)2 冷却能力(℃)-6~12
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冷蔵庫のドアポケットに掛けるだけ、薬味チューブ1本ずつ収納できる。ドアポケットの外側・内側どちらでも自在に取り付けられます。スライドできます。
材質ポリプロピレン クリアー 高さ(mm)57 質量(g)35.5 縦(mm)39 横(mm)32
1個
149 税込164
7日以内出荷

インテリアにも映える、個性的なミラーブラック冷蔵庫。コンパクトながらも充実した収納力。高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。コンパクト/1人暮らし/2人暮らし/同棲/新生活/事務所/小型/スリム/2ドア/冷凍庫独立//おしゃれ/スタイリッシュ/ボトムフリーザー/ミラー冷蔵庫/ミラードア/ミラーガラスドア 付属品小物入れ、製氷皿、たまごケース 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)44 ミラーブラック 間口(mm)481 電源電圧AC100V(50/60Hz) 定格消費電力(W)電動機:70、電熱装置:130 冷却方式ファン式 運転音(dB)約23 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×58.3×127.9 冷媒ノンフロンR600a 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)306 省エネ基準達成率(%)2021年度:100 定格内容積(L)162(冷蔵室113/冷凍室49)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷

簡単に約1合分計量できる冷蔵庫用の米び。冷蔵庫のドアポケットや野菜室に入れられる少人数のご家庭向けのコンパクトな米びつ(容量2kg用)。
用途米櫃、ライスボックス、米びつとして。 セット内容蓋1、容器1、スペーサー1 材質蓋、スペーサー/ポリプロピレン 容器/AS樹脂 質量(kg)0.5 容量(L)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×115×330 耐熱温度(℃)80
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

タワー 1合分別 冷蔵庫用米びつ 山崎実業 動画あり
お米が1合ごとに12分割されているから必要な分のお米を直接お釜に注ぐだけ!冷蔵庫のドアポケットや野菜室にも収納できます。 必要なお米の量に合わせて1合なら1つ、2合なら2つキャップを開けるだけなので計量をする手間を省けます。
材質容器・仕切り:PS樹脂、蓋・キャップ:ポリエチレン 質量(g)約710 内容量(L)2(普通精米:約1.8kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×8.5×24.5
1個
2,200 税込2,420
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)