23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
材質発泡ゴム 軸径(Φmm)16 質量(kg)3.3 シルバー 積載荷重(kg)100 寸法(Φmm)350
1セット(4個)
7,998 税込8,798
8日以内出荷

アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール 質量(kg)2.6 車輪径(Φmm)350 車輪幅(mm)70 車軸径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
トラスコ品番239-4596 全長(mm)1310 質量(kg)8.2 容量(L)55 全幅(mm)670 積載荷重(kg)100 全高(mm)570 表面処理なし ハンドル長さ(mm)540 材質(舟)プラスチック タイヤサイズ13×3 ホイール
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

質量(kg)2.85 (車輪)黒、(ホイール)青 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HARAX(ハラックス)アルミ1輪車
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。 材質本体:アルミ合金、バケット:PE 長さ(mm)1210 幅(mm)535 高さ(mm)610 容量(L)約58 均等荷重(kg)100
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
積載荷重(kg)100 全高(cm)69
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 全長(mm)1190 質量(kg)6.1 全高(mm)514 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)750 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最大積載量(kg)100 全長(mm)1550 質量(kg)6.9 全高(mm)544 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)1115 荷台寸法(幅)(mm)535
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2202 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 全長(mm)1288 質量(kg)14.7 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)40 全幅(mm)496 積載荷重(kg)100 全高(mm)615 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-36
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン 2018年トラスコ掲載ページ2 0782
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.11 (車輪)黄、(ホイール)灰 車輪径(Φmm)約360 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)約80 規格13"×3.00-8 耐荷重(kg)120 材質(シャフト) シャフト寸法(mm)Φ16×170
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
高さ(mm)690 耐荷重(kg)100
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き 質量(kg)12.2 耐荷重(kg)100 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780 タイヤサイズ16インチ
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)