461,744件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

形状ブッシュ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4 ねじサイズ1/4×1/4 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)22 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)16 質量(g)19.5 トラスコ品番808-4683
1個
299 税込329
当日出荷

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
材質アセタール樹脂 仕様ロックラインシステム:1/4システム
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様外ねじ:PT1/4"(R) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-93 内ネジPF1/4”(G)
1個
660 税込726
当日出荷

仕様外ねじ:PF1/4"(G) 材質黄銅(カドミレス材) 使用圧力(MPa)6.90 最高使用圧力(MPa)6.9 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-7819-96 内ネジPT1/4”(RC)
1個
660 税込726
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を、全面ではなくパターン状の分散式で電着していますので、切れ味よく目詰まりなく研ぐことができます。 持ちやすい台付き。 経済的な替刃方式。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" 材質真鍮 形状エルボ 取付ねじR1/4×Rc1/4 アズワン品番64-7819-33 入数1個
1個
495 税込545
当日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-2 全長(mm)21.2 質量(g)約15 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)8
1個
285 税込314
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径R(PT)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CD-102 全長(mm)27 質量(g)約16 六角対辺(mm)14 ねじ有効長(mm)11
1個
260 税込286
当日出荷



ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂 タイプ7/16-20 ねじ用
1パック(4個)
999 税込1,099
当日出荷

4冊入。 外寸法:幅311・高さ240(+15) 外寸法の()内は山高さを表します。
サイズA4 仕様1/4カットカラー 幅(mm)311 高さ(mm)240 エコマーク認定認定 山高さ(mm)15 エコマーク認定番号17 112 153
1パック(4冊)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し 長さ(mm)26 差込角(inch)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット形状6角
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-25
1個
220 税込242
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】R(PT)1/4”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CA-2 質量(g)約38 六角対辺(mm)13 寸法b(mm)24.5 寸法h(mm)25.5 ねじ有効長(mm)11
1個
705 税込776
当日出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-10
1個
260 税込286
翌日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(2本)
999 税込1,099
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ボールコック 1/4XPF1/4
規格PT1/4XPF1/4 部品名称ボールコツク 1/4XPF1/4 関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.12MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.89MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(0.89MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB) 図解NoBSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.32、MSW1008-K-1 ポンプ部品_No.43、BSM-1020L 動力噴霧機部品_No.69、SSA-F616M 分水器部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 薬液配管-2部品_No.32、SSA-α1000ST 動力噴霧機(2)部品_No.17、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.34、BSA-420JS 2000ネン 薬液配管部品_No.46、SSA-S611KP 分水器部品_No.5、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.76、SSA-α610C 動力噴霧機(1)部品_No.62、SSA-K400A 薬液配管(2)部品_No.16、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.74、SSA-F616(4)-1 分水器部品_No.10、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 分水器部品_No.18、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.76など
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

1個
190 税込209
翌日出荷


主に理科工作・豆電球の点滅実験などに使用する乾電池用電源ボックスです。
仕様単1×4本用(縦横2本配列)、バッテリーナップ用、直列6V引き出し用 質量(g)49
1個
511 税込562
当日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

経済的な替刃方式。 消耗したら新しいダイヤに簡単に取替。 裏面両面テープ。
用途金型、工作機械テーブル、包丁研ぎ、石材・タイルの面取り、陶器の修正など 寸法(mm)37.5×105 適合材金型、包丁、石材、タイル、陶器など
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
550 税込605
当日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。
ノズル径1/4 仕様ロックラインシステム:1/4システム 材質アセタール樹脂
1パック(4個)ほか
699 税込769
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BI 1/4 ビット 1/4 BONDHUS 動画あり
BONDHUSビット 1/4
エコ商品
全長(mm)25 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント トラスコ品番810-8225 本数1 差込角対辺(mm)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷

材質真鍮(クロムメッキ) 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと) アズワン品番64-7820-17
1個
215 税込237
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。 ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。 全長(mm)27 質量(g)2.2 ねじ径R1/4 六角対辺(mm)14 圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(標準) 噴射角度90°(0.3MPa) ねじサイズR1/4 シャワー種類噴霧
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
1個
2,098 税込2,308
当日出荷



関連キーワード