1,920件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
個包装。DNase、RNase、パイロジェンフリー。材質:ポリプロピレン。
適合1.5mLチューブ用 入数100
1袋
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Eppendorf(エッペンドルフ)SmartExtender 1.5mL
酵素反応に培養時間が必要ですか?▼Eppendorf SmartExtenderが互換培養ツールを提供しており、これを既存のSmartBlocksとEppendorf ThermoMixerR C/FxさらにThermoStat Cのアドオンとして容易にご利用になれます。37℃か95℃で培養するための二次温度がEppendorf ThermoMixerで利用できないでいまらっしゃいますか?▼Eppendorf SmartExtenderは快適な培養ツールを提供し、使い易い既設Eppendorf SmartBlocksやEppendorf ThermoMixer C/FxさらにEppendorf ThermoStat Cへのアドオンとしてご利用になれます。最大12個の容器(1.5mL)を加熱して処理能力を高めるとともにラボの融通性がさらによくなります。二次温度用独立加熱機能ならEppendorf SmartBlockとSmartExtenderの並列使用が可能です。中央のEppendorf SmartBlockを加熱、冷却、混合用にも使用できます。セットアップ▼SmartExtenderは簡単にインストールできます-無償のツールで数秒以内に。第二用途用の独立的温度設定最大12×1.5mL容器温度範囲:周囲温度+3℃~110℃強制加熱のみEppendorf ThermoMixer CやFxやThermoStat Cとの互換性全てのEppendorf SmartBlocksと互換ファームウェアの更新が必要
アズワン品番63-8459-38
1個
129,800 税込142,780
121日以内出荷

1袋(500本)
1,620 税込1,782
当日出荷

抜群の透明性、しっかり閉まるキャップの平底マイクロチューブ。キャップ口元が深くて大きい為、優れた密閉性があります。20,000×gまでの遠心力に耐えられます。オートクレーブ可(121℃、20分)。日本製。DNase、RNase、Human-DNAフリー。
1袋(1000本)
3,698 税込4,068
当日出荷

1箱(1000個)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CryoSureチューブ。CryoSureは、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
1セット(4個×500本)ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)約48 電圧(V)5 電源DC5V 1A 全長(m)約2.5(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)270(LED45灯時) 光源LED 45灯 アズワン品番64-4373-77 光色電球色相当(3000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

Cryo Sureチューブ。Cryo Sure は、チューブ口径が大きく成型されている為、組織細胞、切片などの回収に適しています。特殊成型の"リムシール"で密閉性に非常に優れています。使用温度範囲も広く、ボイリングからフリージングまで幅広くご使用戴けます。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●外寸:フタΦ12.8mm、胴部長36.5mm、胴部Φ12.5mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-195℃~121℃●自立型:1.5ml
1個(500本)ほか
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 11mm 透明スナップバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
仕様11mm 透明クリンプバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV1102C 入数100
1箱(100個)
1,998 税込2,198
6日以内出荷

G40-2282光合成色素分離セット(薄層クロマト法)(注文コード:50430504)用のマイクロチューブです。
種別マイクロチューブ(容量1.5mL) 10本
1セット(10本)
200 税込220
4日以内出荷




ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様入数単位:pk 材質PP 形状平底 透明 サイズ12Φ×32mm 容量(mL)1.5 品名LPPポリマーバイアル ねじ規格9-425 入数100
1箱(100個)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

チューブのフタをおさえるカバー付きのためチューブキャップが開きません。 液体窒素の使用からオートクレーブまで使用可能です。 優れた光学特性・透明性・低複屈折性・耐熱性・耐薬品性・低吸湿性を持ちます。
材質シクロオレフィンポリマー 寸法(mm)176×84×54 容量(mL)×架数(本)1.5mL×40本 アズワン品番2-5495-01
1箱(4個)
6,990 税込7,689
欠品中

型式-LW2275。透明性のすぐれたマイクロチューブ。特殊ポリプロピレンの使用により、強くて透明性の高いマイクロチューブができました。・14000×G対応、-40°~+122℃対応。・DNase、RNase、Pyrogenフリー・書込みスペースがあります。
容量(mL)1.5 TGK品番760-23-30-10
1セット(1000本)
9,990 税込10,989
6日以内出荷


オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52 アズワン品番67-4506-80
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色バイアルのみ 9-425 容量(mL)1.5 参照型番SV0902A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様11mm 褐色スナップバイアルのみ 入数単位:本 容量(mL)1.5 参照型番SV11S02A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の褐色ガラスを使用しています。
仕様入数単位:本 褐色クリンプバイアルのみ 容量(mL)1.5 参照型番SV1102A 入数100
1箱(100個)
2,298 税込2,528
6日以内出荷


オートサンプラーバイアル。スクリューバイアルセット(9-425)。フルアッセンブリー スクリューバイアルセット。
仕様キャップ穴サイズ(mm):6 厚さ(mm)セプタム:1 寸法(mm)セプタム:9 容量(mL)1.5 口径(Φmm)バイアル:6 材質(キャップ)ポリプロピレン キャップ9-425 適合バイアル寸法(mm)11.6×32 色(キャップ) バイアル透明ガラス
1箱(100組)ほか
6,198 税込6,818
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コストメリットはもちろん、シール性も抜群です。セイフロック式のキャップで安心です。本体側部に書込みスペースを設けております。底面形状は丸型です。キャップ天面はフラットです。パイロジェンフリー、Rnase/Dnaseフリー。
容量(mL)1.5
1組(500本)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(1包×500本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約64(乾電池除く) 電源単三形乾電池×3本 全長(m)約1.8(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)210(LED45灯時) 光源LED 45灯 連続点灯時間約4時間 アズワン品番64-4373-73 光色電球色相当(3000K)
1本
1,518 税込1,670
当日出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類やや固い 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状平底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ミュー【μ】はISO9001認証の工場で生産された高品質な製品です。 優れた品質のホウケイ酸ガラス使用の透明ガラスを使用しています。
入数100 容量(mL)1.5
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
1箱(500本)
20,980 税込23,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)1.5 仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー 材質シリコン処理PP(ポリプロピレン) 包装バルク 耐熱温度(℃)-80~+121 アズワン品番3-8629-01 オートクレーブの可否不可
1袋(500本)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
容量(mL)1.5 滅菌滅菌済 キャップ種類柔らかい 材質ヴァージンポリプロピレン オートクレーブの可否可能 遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間) 形状平底 目盛200/1000μL
1箱(10本×50袋)
8,198 税込9,018
当日出荷

容量(mL)1.5 適合LC-2010、SIL-10Aシリーズ(バイアルラックなし) 寸法(mm)12×32H 参照型番(島津)228-15652-92 キャップ8-425 セプタム黄PTFE/シリコン
1箱(100個)
6,898 税込7,588
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプリング、マイクロ、スクリューキャップ 0.5/1.5/2.0mlチューブ用クーラーラック24穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能。0.5/1.5/2.0mlのサンプリング、マイクロ、スクリューキャップチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ラージヘッド型(LHタイプ)●全長:100mm●軸径:5mm●最大径:8mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3834-51
1個(2本)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では紫色ですが、7℃以上になるとピンク色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ストレート型(PAタイプ)●全長:93mm●軸径:5mm●最大径:5mm●先端材質:全PCTFE(継ぎ目なし)●適合電動ツール:23M, 23M-R25●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3839-16
1個(4本)
13,980 税込15,378
18日以内出荷

PCR 0.2mlチューブ用クーラーラック 96穴(フタ付)。4℃で3時間まで保冷可能(予め-20℃にて最低8時間冷やしておいて下さい)。7℃以下では緑色ですが、7℃以上になると黄色へ変化するので、目で見て温度上昇の危険を判断可能(※下写真参照)。0.2mlのシングル・8連・12連・96ウェルプレートのPCRチューブに使用。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-515C型 1.5mL アズワン品番65-3846-62
1個(2本)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

スナップキャップ(フラット)withチューブ:0.2ml。キャップは1本ごとに独立。0.2mm厚の肉薄構造なので優れた熱伝導性。蛍光の検出感度がアップし、より良い結果の取得。未滅菌
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●ヘッド形状:ステンレス軸N型(SNタイプ)●全長:115mm●軸径:3(SUS304)mm●最大径:8mm●先端材質:PCTFE●適合電動ツール:PT-33M, PT-101●※PCTFE:3フッ化フッ素樹脂●対応チューブ:ワトソン 131-415C型 1.5mL アズワン品番65-3846-59
1個(2本)
16,980 税込18,678
7日以内出荷