226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FB-15 材質スチール 全長(mm)141 口の開き(mm)27
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

鍛造商品で熱処理済ですストッパー付きなので安全です。
用途ワイヤーロープとの接合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。 仕様ラッチ付 材質スチール
1個
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイヤーやスリングと連結でさまざまな使い方が出来ます。安全レバー付きです。熱処理を施しているので固く、粘りがあり強靭です。
用途ワイヤーロープやスリングに取り付けて荷物との接続に。 仕様安全レバー付 材質S45C
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノンクロム塗装を施しており、強度。耐摩耗に優れています。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスコ品番EA987GM-2 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(g)800 種類フック 寸法A(mm)20 寸法F(mm)25 寸法D(mm)46 寸法E(mm)147 寸法B(mm)97 寸法C(mm)25 寸法M(mm)16 寸法G(mm)50
1個
35,900 税込39,490
翌日出荷

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 材質S45C タイプラッチ有 寸法G(mm)22
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーエッチ工業アイフック
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤーロープとの接合
1個
719 税込791
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA981VA-11 材質特殊鋼 全長(mm)214 口の開き(mm)62
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。口の開きが大きいので径の太いものなどをかけるのに便利です。鍛造性の丈夫なラッチ付きです。
用途敷鉄板などの吊り上げ。土木、建設工事なとでの荷物の吊り上げ。 トラスコ品番829-0772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.6 寸法d(mm)38 寸法l(mm)148 寸法h(mm)281 寸法c(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ7 1356
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式パワーポイント コブラフック
RoHS
全ての吊り具に対応する、ユニバーサルコネクション 360°回転(WPP)、230°可動(WPP、WPPH) チェーン、フック、マスターリンクの取付け間違いがない構造 WPPはダブルボールベアリング入りで、反転作業に最適 ダブルボールベアリング入り全方向アイボルト ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリング等吊り具の種類を選びません。 基本仕様荷重4倍の安全率 ニッケルクロムモリブデン鋼製 精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靭です。 フックに開き限界値表示 ロット毎疲労試験実施済 100%磁気探傷試験済 機械指令2006/42/EGに適合 様々な吊り具にワンタッチ取り付けで、作業時間を短縮出来ます。 吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。 90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たしています。どの方向に対しても引っかかりを最小限に抑えています。 リング、フックは可動範囲が大きく、自由に動きます。 WPP-S/WPP-B/WPP-VIP:ダブルボールベアリングを採用し、反転・引き起こし作業に最適です。360°回転可能です。平面に溶接してください。 WPPとWPPHの違い:WPPHは回転しません。フック、リング、およびチェーンの向きを考慮して溶接して下さい。 高張力材料の使用により、コンパクト設計で高い耐摩耗性を実現しています。 溶接部ブロック材質1.6541(23MnNiCrMo52)(取扱説明書の指示に従ってください) 基本使用荷重は、全方向に対応しています。引っ張り方向によってはさらに高い使用荷重でご使用可能です。 DGUVの試験・認証済み、規格番号: GS-OA-15-04:2012-05、WPP認証番号: OA 1451023、WPPH認証番号: OA 1451022 短時間での溶接取り付けが可能なシンプル構造。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質特殊合金鋼 使用環境温度(℃)-40~200 スリング長さL(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,920 税込2,112
翌日出荷


仕様安全ラッチ付 エスコ品番EA987FT-1.6A 材質特殊鋼 質量(kg)0.8 種類フック 寸法L(mm)138 寸法H(mm)23 使用荷重(t)1.6 寸法F(mm)11 寸法D(mm)45 寸法E(mm)28 寸法B(mm)36 寸法G(mm)18 寸法K(mm)91 チェーン寸法(mm)7.1
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具 仕様1本吊り上部フック下部フック 材質ポリエステル(スリング) 規格使用スリングシグナル3等級 等級JIS3等級 チェーン本数シングル
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 使用荷重(t)1.5 基本使用荷重(t)1.5 材質特殊合金鋼 寸法A(mm)14 寸法B(mm)127 寸法c(mm)63 破断荷重(kN)73.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1334 チェーン線径(mm)7.1
1組
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。
用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。 寸法A(mm)178 寸法D(mm)45 寸法B(mm)142 寸法C(mm)38 定格荷重(kg)1500 ロードチェーン線径(mm)×掛数8×1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。 0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。
用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 材質S53C タイプラッチ無
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。
使用荷重(t)1.5 寸法B(mm)15
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水本機械製作所シートフック
RoHS
材質ステンレス(SUS304) 質量(g)7 種類プレートフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
用途敷鉄板の吊り上げ作業に。土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。 材質特殊合金鋼
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)グランドフック
船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。
用途連結金具です。 材質SUS304 寸法L(mm)22 寸法d(mm)4 寸法t(mm)1.5 寸法D(mm)7 寸法B(mm)20 寸法B1(mm)26 H(mm)16
1個
489 税込538
当日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック 寸法T(mm)1.5
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミレール トラックフック用 モノタロウ 動画あり
トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。 別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。 材質アルミ(AL6005-T5) 幅(mm)35 全長(mm)3200 質量(kg)2.63 高さ(mm)13 タイプ軽量用 穴数32 最大使用荷重(t)1.5 適合ビスM6 取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.5m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1400以下
1セット
88,980 税込97,878
3日以内出荷


パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に 使用荷重(t)(最大)1.5
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れています。
用途ボートフック用横型などに。 材質ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)3.5 寸法W(mm)25 寸法P1(mm)11 寸法P2(mm)18
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パレットに荷を積んだ状態での吊り上げ作業や積み込み作業を効率的にできるシステムです。フォークリフトが入らない狭い場所での作業や、トラックへの積込み、積み下ろしなどホイストがあれば作業できます。パレットバーのフック取付け部は回転し、どの位置でもフックが取り付きます。チェーンスリングのフックはスイベル式なのでチェーンがねじれにくくなっています。
用途製造工場や物流倉庫、建築現場における積み荷パレットの運搬作業に セット内容PTB1.2m+PTH 最大使用荷重(t)1.5 適合寸法(mm)(パレット)1100以下
1セット
82,980 税込91,278
3日以内出荷

エスコ品番EA987NJ-1.5 全長(mm)364 質量(kg)6.6 種類フック 使用荷重(t)1.5 爪長さ(mm)50
1個
53,700 税込59,070
翌日出荷