美しい金色の輝きを保つ特殊印刷をした賞状です。新たな印刷技法を用いているのでレーザープリンタやその他の出力機に対応しています。賞状用紙にふさわしい気品と深みのある風格が縁飾りに表現されています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。幅広い用途のベーシックなホワイトベース。横書き用(縦型)です。業務用100枚仕立て。
紙厚(mm)0.193
仕様ヨコ書き
材質上質紙(157g/m2)
タイプヨコ書き
RoHS指令(10物質対応)対応
FSC認証認定
FSC認証番号C100389
レバー本体No.900527、No.900525用のストップネジ。
ミツトヨ品番101171
1個
¥179
税込¥197
欠品中
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
コンデンサーの原理とコンデンサーの中に誘導体を入れたときの効果などを実験するための金属板(対極板)および誘電体板を付属したものです。
付属品誘電体板、対極板
種別LE-B
寸法(mm)Φ50(集電板)、Φ95×全高155(びん)
厚さはく:0.001~0.002mm
1個
¥11,200
税込¥12,320
4日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子※1径(μm)/0.8、捕捉効率(%)/>99
最高使用温度(℃)80
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2、インラインスチーム※3
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
特許取得済の、バクテリアの増大を許さない非多孔質材質でできています。
防水性があり、シミや汚れを防止し、ディッシュ・ウォッシャで洗えます。
超薄型設計で、従来品に比べ指先・手首にフィット感を持たせたスリムで滑りにくいミットです。
90℃~+260℃までの温度変化に耐えます。
プロのシェフによるアメリカのベストオーブン・ミットです。(全米料理協会2002’~2005’金賞受賞)
耐熱温度(℃)260
幅(mm)170
全長(mm)270
1個
¥91,980
税込¥101,178
31日以内出荷
代表車種EJ800AGF
1個
¥589
税込¥648
5日以内出荷
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥559
税込¥615
欠品中
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名1:二酸化窒素●測定範囲:0.5~30ppm●測定ガス名2:ヨウ素●測定範囲:0.7~42ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名117SB 二酸化窒素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9738-70
校正証明書一般校正
1式
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
関連キーワード
1
2
3
次へ