ホテル・病院等の室内袋に最適!
薄くても強いのでコスト削減が可能です。
材質HDPE、META
寸法(横×縦)(mm)450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(50枚)
¥219
税込¥241
当日出荷
室内での小型ペールに最適です。
ホテルや病院の室内ポリとして利用が多いです。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(横×縦)(mm)450×500
RoHS指令(10物質対応)対応
材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)
質量(g)191.5
入数(枚)20
寸法(横×縦)(mm)450×500
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7319
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.9
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
1個
¥77
税込¥85
当日出荷
柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
トラスコ品番523-7432
材質鋼線
質量(kg)6.7
清掃管径(mm)65~100
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20
タイプパンチングメタル
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)
サービス分類オーダー・加工
タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。
ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
呼び幅(mm)15
種類タイミングプーリ
適合ベルト幅(mm)15
適合ベルトT10
チューブ内径(Φmm)25
ストロークS1(mm)10
ストロークS2(mm)15
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
形状オンボード
定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)0.79
定格出力電力(W)10
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS1(mm)10
ストロークS2(mm)15
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
テープ付で封ができます。
材質OPP
寸法(mm)0.03×100×150+40
1枚(100枚)
¥609
税込¥670
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
1個
¥8,798
税込¥9,678
11日以内出荷
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。
透明度に優れています。
材質OPP
寸法(mm)0.03×100×150
1枚(100枚)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
ストロークS2(mm)15
ストロークS1(mm)10
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)15
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・一体構造のテーブルとベッドの間に鋼球と保持器を組み込んだ、小形でシンプル構造の有限ストロークタイプ。・2条列4点接触構造のため、変動荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・2条の軌道溝が同時研削加工されたテーブルとベッドは、加工誤差が少ないため、高精度な直線運動が得られます。・鋼球の循環抵抗がなく、各構成部品が精密に仕上げられているため、軽くてなめらかな作動が得られます。・すべての鋼製部品には耐食性に優れたステンレス鋼を使用しているので、クリーンルーム内での使用など、防せい油の使用を嫌う用途に最適です。
寸法L(mm)15
寸法H(mm)4
テーブル寸法(mm)L1:6.5、M:M2、最大ねじ込み深さ:0.8
寸法W(mm)10
寸法N(mm)3
寸法H1(mm)1
ストローク長(mm)最大:8
1個
¥10,925
税込¥12,018
当日出荷
材質陶磁器
アズワン品番64-9287-99
直径×高さ(mm)114×64
TKG品番9-2007-2501
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など
成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上
タイプパンチングメタル
調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)
切断方法シャーリング切断
切断公差-0、+2
開口率(%)40.3
参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)
サービス分類オーダー・加工
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)15
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
適合車種KTM Duke790 (2018-2020)
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ(A6063S T5)
表面処理B1アルマイト
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
クッション(-) ラバークッション
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端ねじ(-) おねじ
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)15
1個
¥11,980
税込¥13,178
28日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ミストコレクターMZ用二次フィルター交換用です。数回の洗浄が可能で、簡単に再生できます。
用途ミストコレクターMZシリーズ交換用。ミスト捕集用
トラスコ品番216-7039
適合機種MZ-10(1個)、MZ-15(1個)、MZ-30※製造番号1001~5923(1個)
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ170×95(1枚あたり)
1セット(3枚)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)10
ストロークB(mm)15
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)15
ストロークB(mm)15
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み
シリーズ10~15
出力3線・NPN・NO
検出方式誘導
チューブ内径(Φmm)10
作動方式複動片ロッド
ストロークA(mm)15
ストロークB(mm)25
チューブ内径(Φmm)50
ストロークS2(mm)15
ストロークS1(mm)10
作動方式複動片ロッド
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ