20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
1本ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1本
2,998 税込3,298
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

味噌汁やスープなどの塩分チェックに便利な塩分計がデジタル表示に。 0.1%単位で塩分濃度をチェックできる。 使い方は簡単!味噌汁やスープの中に入れるだけ! 電源ボタンを押しながら味噌汁やスープの中に本体の先端を入れるだけで塩分濃度をはかれます。 6段階で濃度レベルを測定 3段階で味付け判定 測定時間約5秒 つり下げられるフック穴付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

安藤計器製工所塩ボーメ計
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)190 仕様重ボーメ度:0~40(1/1) アズワン品番63-1461-43
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
目盛あり(青色) 耐熱温度(℃)270 材質硼珪酸ガラス(BORO3.3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
1個ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷