仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質PVC
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
屋外での使用に便利な防雨型。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
仕切板が取り付けられます。
種類ノック無
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
ケーブルプルダウン用のインバータボックスです。
出力電圧(V)三相200
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
送り速度(mm/min)4000~14000
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品脱落防止なべM4×8(4本)
種類防水正方形<ノック無>カブセ蓋 フラットタイプ
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子あり
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に
寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500
機械寸法(mm)幅921×奥行600
使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA
梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分)
梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
昇温時間約45秒
機械高さ(mm)1419
胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生。工具収納用。蓋付きツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載。腰周りの「着脱セフ」商品をまるまる一式収納できる大容量仕様。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止仕様。フタは乗ったり、座ったりすることが可能な高耐久設計 * 耐荷重100kg。片手持ち、両手持ちが可能な2way ハンドル。IP65 準拠の防塵・防水仕様
用途工具・資材収納用のツールボックス
仕様セフホルダー機能(個):54、材質(セフプレート):ナイロン樹脂、蓋の耐荷重(kg):100
付属品インナートレイ(TB-TBOXIT)、ネームシール2枚
質量(kg)5.25
色黒
材質(本体)PP樹脂
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)50
ハンドル天面ハンドルの片手持ちと、両側面ハンドルでの両手持ちが可能の2Way仕様
材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面)
外寸法・幅(mm)421
外寸法・高さ(mm)328
防水性IP65
外寸法・奥行(mm)523
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×450×265
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
現場の耐久性を兼ね備えた、荷崩れしないセフ付ツールボックス誕生。工具収納用。キャリー付きツールボックス。内側・外側にセフホルダー機能を搭載した。腰周りの「着脱セフ」商品をまるまる一式収納できる大容量仕様。重ねて置くだけでしっかり連結する荷崩れ防止設計。運搬の安定性を高めた高耐久ワイドキャリーハンドル&大型タイヤ。片手持ち、両手持ちが可能な2way ハンドル。IP65 準拠の防塵・防水仕様
用途キャリー機能搭載の工具・資材収納用ツールボックス
仕様●セフホルダー機能(個):62●保管時外寸本体サイズ(mm):H680×W606×D440●最大運搬可能重量(kg):100●材質(セフプレート):ナイロン樹脂●材質(タイヤ):エラストマ樹脂●材質(バックル):スチール●防塵・防水:IP65
付属品インナートレイ(TB-TBOXIT)・ネームプレート・ネジ2本・ネームシール2枚
質量(kg)10.9
色黒
材質(本体)PP樹脂
耐荷重(kg)50
ハンドル天面ハンドルの片手持ちと、両側面ハンドルでの両手持ちが可能の2Way仕様
材質(ハンドル)PP樹脂(天面)、アルミ(側面)、スチール(キャリー)
外寸法・幅(mm)1032
外寸法・高さ(mm)440
外寸法・奥行(mm)606
内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)357×450×265
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。
有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)
推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
仕様消費効率:60.2 lm/W、デザイン分類:Stylish Modern、壁直付型、上下面開放型・プルスイッチ付、プルスイッチ付、上下面開放型、50形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、ボックス取り付け不可、幅:110 mm、高:110 mm、出しろ:110 mm、質量:0.3 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
色温度(K)2700
光束(Lm)259
光色電球色
明るさ器具:(目安)50形電球相当
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80
取付面位置壁直付型
調光の可否不可
調色の可否不可
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB
エコ商品
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
極数6極
定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45
回転数0 ~ 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 ~ 120 CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
関連キーワード