カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,077)
  • メカニカル部品(988)
  • 切削工具(496)
  • 制御機器(483)
  • 油圧機器・油圧ホース(316)
  • バイク純正部品(282)
  • 自動車純正部品(269)
  • 配管・水廻り設備部材(194)
  • 空調・照明・電設資材(168)
  • 科学研究・開発用品(158)
  • 農業機械(133)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 物流用品(123)
  • 測定用品(107)
  • 機構部品(105)
  • 作業工具(99)
  • 建築金物(94)
  • FA担当者のオススメ新商品(71)
  • 電気材料(53)
  • トラック純正部品(52)
  • 介護用品(48)
  • 研磨材(41)
  • 家電(41)
  • ねじ・ボルト・釘(39)
  • 店舗什器・備品(37)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(34)
  • バイク部品(33)
  • 卓上消耗品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • 日用品(24)
  • カー用品(22)
  • 梱包用品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 医療(19)
  • 電動工具(19)
  • 溶接用品(18)
  • 自転車部品(17)
  • 作業服(16)
  • 事務用品(16)
  • 学童・教育用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • エンジン工具(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 防犯用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 安全用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • ヘルスケア(11)
  • スプレー・オイル・グリス(10)
  • 縫製用品(10)
  • 保管用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 救急・衛生(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 空圧工具(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「100×32」の検索結果

9,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VN 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VN 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(天然ゴム・ブタジエンゴム)ボス幅H(mm)42許容荷重(daN)100車軸径d(mm)12
  • プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業

    プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    形状自在車S材質(車輪)ゴム車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車) ユーエイキャスター

    車輪(鋼板ホイル製ゴム(ベアリング入)車)

    ユーエイキャスター(56件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
    用途一般用
  • ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター 匠シリーズ (自在車)

    ハンマーキャスター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。さらに産業用キャスターの常識を覆す警戒な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。
    仕様プレート式形状自在車型式プレート式材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    420S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
    形状自在車型式420S自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • 915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター

    915EA・自在車(ゴム車)トータルロック付

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
    形状自在車T型式915EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)22金具仕上クロームメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • VA 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VA 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(10件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
  • TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ ナイロン

    TRUSCO
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ナイロン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • 中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ イノアック

    中荷重用プレス製ゴムキャスター 車輪のみ

    イノアック(23件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
    材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB ハンマーキャスター

    車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB

    ハンマーキャスター(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。
    材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
  • 車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入) オーエッチ工業

    車輪(ゴム車輪・プレスベアリング入)

    オーエッチ工業(15件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    用途一般用材質ゴム型式OH35M型材質(車輪)ゴムベアリングベアリング入り
  • プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ

    プレスキャスター 自在車 ゴム

    モノタロウ(78件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
    用途台車や作業台等のキャスターに。形状自在車材質(車輪)ゴム
  • 車輪のみ(ゴム) TRUSCO

    車輪のみ(ゴム)

    TRUSCO(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
    適合TJ・TJB・TK・TKBシリーズ材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ材質(車輪)ゴムベアリングコマーシャルベアリング入材質(ホイール)スチール製
  • 100x 32mm ナイロン車輪 [黒] エスコ

    100x 32mm ナイロン車輪 [黒]

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    4日以内出荷
    耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
    エスコ品番EA986MA-100軸径(Φmm)12長さ(mm)36(ハブ)ブラック許容荷重(kg)180車輪径(Φmm)100質量(g)120材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)32ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-40~80特性耐摩耗性、耐衝撃性
  • 車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB ハンマーキャスター

    車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S-UB

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪
  • STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STM 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン(66件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター

    車輪(ゴム車輪) 425S-R

    ハンマーキャスター(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
  • 915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入) ハンマーキャスター

    915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)

    ハンマーキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • Semi-Fシリーズ NK100B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK100B32~

    KANA(片山チエン)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • チューブ(ライトフォークアウタ) ブラック 44006-0100-32A Kawasaki

    チューブ(ライトフォークアウタ) ブラック 44006-0100-32A

    Kawasaki
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • MG Series(MGPM100-32Z) SMC

    MG Series(MGPM100-32Z)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 100x100x32mm ワイド金折(スチール製) エスコ

    100x100x32mm ワイド金折(スチール製)

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951EE-410
  • HF2-F100/32 High Performance Hub RIDEA

    HF2-F100/32 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • HF1-F100/32 High Performance Hub RIDEA

    HF1-F100/32 High Performance Hub

    RIDEA
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    小径車フロント用シールドベアリングハブ。 AL7075 CNC製ハブボディ。 クイックリリース対応CNCアルミ製中空シャフト。 フロント:2ベアリング。
    仕様スポーク穴:32H寸法(mm)(オーバーロックナット)100質量(g)75
  • 薄形シリンダ CDQ2B100-32 SMC

    薄形シリンダ CDQ2B100-32

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ソケットボルト M10X100X32 KITO(キトー)

    ソケットボルト M10X100X32

    KITO(キトー)
    359税込395
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-32AZ) SMC

    MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM100-32AZ)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-32DZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-32DZ

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷
    ストローク(mm)32タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • サクションホース インダスGM2 カット品 カクイチ

    サクションホース インダスGM2 カット品

    カクイチ(11件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です
    用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
  • ぞうきん 綿100% 約32g モノタロウ

    ぞうきん 綿100% 約32g

    モノタロウ(21件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)ほか
    当日出荷
    一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性にも優れています。
    用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約32繰り返し・詰め替え対応
  • 皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO

    皿頭タッピングねじ(ステンレス)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
    用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
  • スーパーグリーン ニューレジストン

    スーパーグリーン

    ニューレジストン(52件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1缶(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
  • スチール角パイプ 光

    スチール角パイプ

    (26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです
    材質スチール仕上ユニクロ
  • 圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)
    469税込516
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
  • エアロフレックス エアロフレックス

    エアロフレックス

    エアロフレックス(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(2m)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
  • スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    スパイラルワイヤーバンド(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
    材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス メッシュ平板 光

    ステンレス メッシュ平板

    (21件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。
    用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ

    エアロフレックス断熱チューブ

    ヤガミ(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125熱伝導率(W/mk)0.037(24℃)使用場所屋内・屋外検証防火性能不燃性
  • エアロフレックスチューブ背割れタイプ エアロフレックス

    エアロフレックスチューブ背割れタイプ

    エアロフレックス
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の 世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。全長(m)2
...