接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので。美観を損ないません。壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。目皿巣はネジ式です。。適合タイル:100×50(75)/100角タイル、。150×100/150角タイル。
材質黄銅製クロームメッキ
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
仕様【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質塩ビ
厚さ(mm)2.0
JIS規格JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)360
接着剤【一般工法】セメントP/セメントAK【低温時・放置床工法】セメントU10【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
リビーシェフズセレクションポーセレン(磁器)ウルトラブライトホワイト
食器の種類洋食器
材質磁器
形状角皿
色白
高さ(mm)23
短辺(mm)100
長辺(mm)100
TKG品番9-2314-1501
TKG品番(2017)6-2120-1501
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。テーパー加工のある立体的なサブウェイタイルで、かつ艶を抑えたマットなスタイルのBM。艶なしの上品なスタイルは、1枚1枚のフォルムがより繊細な印象として浮かびあがります。大人のデザイン空間にピッタリのアイテムです。リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!。最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
用途室内壁用タイル
材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類)
形状陶器質タイル・75×150mm
質量(kg)12
色艶なしホワイト
種類ベベルマット(テーパー・艶なし)/BM
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7
適合面積(m2)1
1箱(90枚)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
内装タイルの定番品サブウェイタイル「グランドセントラル」。マテリアルワールドが選ぶサブウェイタイルは、最もシンプルで使いやすいサイズのもの。長さ150mm×高さ75mm×厚み7mmのフラット形状で、艶ありタイプです。サブウェイタイルのスタンダード、王道といっていいシンプルで飽きのこないデザインです。リノベーション、DIYに最適のサブウェイタイルは、ぜひグランドセントラルで!。最もシンプルでスタンダードなサイズのグランドセントラル。グランドセントラルは1:2のシンプルな比率が美しく、場所や空間を選ばずに使えます。
用途室内壁用タイル
材質陶器質タイル(吸水率13%、陶器質タイル3類)
形状陶器質タイル・75×150mm
質量(kg)12
色艶ありホワイト
種類フラットグロス(平・艶あり)/FG
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×150×7
適合面積(m2)1
1箱(90枚)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
豊富なカラーと形のある小さくてポップなタイル。形と色を組合せて自由に表現してください。アートモザイクとしても使用できます。
防汚・抗菌・耐熱・耐寒(吸水性が低い)・傷に強い。和風建築の壁材・床材の建材としても相性がよく、様々なシーンでお使いいただけます。
コストパフォーマンスの良い、お値打ちモザイクタイルです。
用途テーブル・ドアプレート・フォトフレーム・黒板などお気に入りの物に貼って楽しむことができます。
材質陶磁器
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など
種類U字溝
ピッチ細目
材質スチール溶融亜鉛めっき
幅(mm)997
ピッチ(mm)(クロスバー)10
この商品はリサイクル原料を使用しています。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.5以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)294×294(実寸法)、300×300(目地共寸法)
シリーズグリットII
厚さ(mm)9
質量(kg)23
タイプ300角カイダン
グリーン購入法適合
らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上
〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉
1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。
2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。
3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)
シリーズグリット
厚さ(mm)9
質量(kg)24
タイプ150角平
グリーン購入法適合
時代の変化に応える、カラフルでフラットなデザインが登場。
単色でもパターンでも、印象的な空間作りが可能です。
用途(建物)オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など、(部位)一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)304.8×304.8
厚さ(mm)2
ベニアボード、コンクリートモルタルなどの下地材質に強力に接着します。
約24時間後には充分な接着力が得られ、タイルがはがれる事はありません。
耐水性のある接着力を発揮しますので、水を使う場所でも安心です。
色灰色
仕様洗面所、浴室、台所、トイレ、玄関などの壁や床のタイル貼り。灰色目地に使えます。
トラスコ品番453-6291
乾燥時間(時間)約24(温度20度、湿度60%)
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1缶(500g)
¥659
税込¥725
当日出荷
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。
酸性の汚れ(コーヒー、ジュースなど)に対し優れた防汚性能(SR)を発揮します。
含水率が低いため、乾燥が早く、水切れが良い商品です。
燃えにくく火が広がりにくい安心の素材を使用。
静電気発生によるトラブルを防止するため、繊維の特性を生かし、静電気測定基準に適合した商品です。
50cm角で手軽に敷き替え可能です。
形状レベルループ
寸法(cm)50×50
パイル長(mm)2.7(±0.5 mm)
密度1/10G
材質(バッキング)特殊PVC(非リサイクルバッキング)
防炎性能試験番号E2120045
全厚(mm)5.5 mm(±0.5 mm)
組成ポリプロピレン(原着)100%
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1007×40
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)20.2
チーク古材の芯材を再利用し、ハンドメイドで表面をラフに仕上げた壁材です。75mm角のスクエアピースを市松模様に並べて、30cm角のシート製品にしています。切り立つセドナの山肌のような荒々しさを表現した世界観を実現しています。チーク古材の風合いが創り出す陰影がナチュラルテイストの中にも印象的な表情を産み出します。面使い、あるいはライン使いでも応用が利き、程良いラフさが魅力です。
用途TVモニターの背面、対面キッチンカウンター腰壁、寝室のベットヘッド、玄関のアイストップなど、空間のアクセントに最適です。
材質チーク古材(ノミ加工)
形状シート
質量(kg)14
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×10~15
適合面積(m2)1
裏面メッシュシート
サイズ(mm)(ピース)75mm角
取扱説明書(2.91MB)
1箱(11枚)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
手軽に籐床を楽しめる普及価格の籐タイル。
粘着加工により、早く簡単に施工ができます。
業務用・住宅用、どちらにもマッチする40cm角のタイル。
材質(パッキング)PET不織布+粘着加工
厚さ(mm)約8
寸法(mm)400×400
材質(表面)藤100%
質量(g/枚)約1050
防炎性能試験番号EO-860046
1枚
¥3,098
税込¥3,408
8日以内出荷
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。
材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304
寸法W1(mm)67.7
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途浴室出入口などに。
材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304
寸法W1(mm)67.7
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。
用途重歩行用
自由自在に色を組み合わせる事の出来るアレンジタイルマット1枚25cm角で濃淡50枚セットです汚れたら洗濯機で丸洗いできます裏面は吸着加工でマットがズレることなく、また水を床に通しにくくなっています掃除機をかけてもマットが吸い上がりません簡単にはさみでカットできます
外形寸法(cm)約25×25
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
ウール糸を用いた600角の大判タイルカーペットです。ボリュームのある密度とクッション性で踏み心地はとても柔らかく、ハイグレードな空間の足元を演出します。特別なゾーンにぜひ ご利用ください。
材質ウール100%
形状ループ
質量(kg)約15.5
寸法(縦×横)(mm)600×600
パイル長(mm)5~8
材質(バッキング)特殊樹脂+ポリエステル不織布
防炎性能試験番号E2230263
全厚(mm)15.5
面積(m2)4.32/箱
水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、ローレット模様で滑りにくいノンスリップタイプです。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。
用途玄関(エントランス)、バルコニー出入口、エレベーター出入口などに。
材質スリット・トラフ:SUS304
寸法W1(mm)68
寸法W2(mm)94
寸法W3(mm)72.4
強度歩行用(3500N/m2)
女性でも、一人でも、簡単!貼るだけ敷くだけ「フロアタイル」。フローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚1枚の木目シール(のり付きのシート)を貼り合わせていくだけで特別な道具は不要。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
1個
¥99
税込¥109
10日以内出荷
創造的で静観とした力強さ。美しさと強さで魅せる。
天然石の潔い表情と存在感が空間を上質に仕立てるタイル。厚み20mmの優れた強度とバリエーション豊富なサイズ展開で、駐車場はもちろん商業施設まで幅広い空間を安心と高級感が包み込みます。
厚みが20mmあるため強度に優れています。駐車場の舗装材としても安心してご利用いただけます。試験値12000N以上(JIS規格値の約10倍の曲げ破壊荷重)
焼きもののため、同色であっても自然な色ムラと色幅があります。
陶磁器タイルは汚れにくく、簡単に洗うことができます。
焼きものの素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
大きな色幅と柄のバラつきがあるのが特徴です。色幅と柄の指定はできません。
推奨施工は改良圧着張り工法です。
本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には5~10mm程度の目地調整を行ってください。
面上に凹凸がありますので目地残りにはご注意ください。
材質磁器質タイル
おくだけで床に吸着し、ズレないマット。1枚25cm角の濃淡セットで、使用する場所によって自由自在に組み合わせできます。マットは段差がないためつまずきにくく、ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)250×250
色ベージュ、ブラウン
1個(100枚)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
【賃貸OK!貼ってはがせる】本物のフローリングのような床を簡単に実現できるフロアシートです。両面テープを下地に貼って、木目シートを置くだけで賃貸住宅の床でもお好みのインテリアが実現します。特別な道具も不要です。カッターで切れるので、角や建具の周りなども加工しやすく、DIY初心者や女性でも安心です。1枚が長さ100cm×幅15cm×厚さ2mmのシートなので、貼り合わせもラクラク。ホームセンターのクッションフロアのロールのように大きく広げたりする手間も不要。リアルな木目の質感!クッションフロアにはない凹凸加工で高級感があります。細長いパネルを貼りあわせるだけでフローリングに簡単チェンジ!玄関や洗面所、トイレの狭い場所にも貼りやすい。厚手で傷に強い、しっかりした素材。古くなって汚れたり、ペットの爪で痛めたフローリングの上から貼って、低価格で床の補修、模様替えが行えます。耐水で汚れに強いためキッチンや洗面所に、滑りにくく、傷にも強いフローリングシートなので土足で使用でき、ペットの爪とぎ傷防止、ワークチェアやダイニングチェアの傷防止や床の保護にもおすすめ。
用途リビング、キッチン、洗面所、店舗や事務所にも
仕様施工目安:約4畳分
材質PVC
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×150×2
おくだけで床に吸着し、ズレないマット。1枚25cm角の濃淡セットで、使用する場所によって自由自在に組み合わせできます。マットが薄いので段差がなく、つまずきにくく、ハサミで手軽にカットできます。撥水加工を施しています。1枚ずつ洗濯機でお洗濯できます。
材質表面/ポリエステル100%・裏面/アクリル樹脂(カテキン入り)
寸法(mm)250×250
骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。
接着力が強く、美しい仕上がりを実現します。
少量の使い切りタイプです。
ヘラ付。
用途タイルの目地補修。
仕様セメント系目地材
成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂
材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×190×20
硬化時間(時間)夏:24、冬:48
危険物の類別非危険物
施工面積100角タイル20~25枚分の目地
適応下地モルタル、コンクリート面
手すりの後付けが困難であったユニットバス、タイルパネルに取り付けできます。ベース部圧着機構により特殊接着シートを確実に接着、タイルパネルにしっかりと後付けできるタイプの手すりです。36タイル(109角108角)へも現場対応可能。100角、150角、200角タイルの他、旧来の36タイルへも設置できます。この大きさのタイルへは手すりのアジャスターで調整することで現場で取り付けピッチを合わせることができます。(600用/556mm対応、400用/444mm対応)
仕様介護保険住宅改修対象商品、施工責任取付製品
適合タイル壁面・パネル用(タイル壁面、タイルパネル、樹脂パネル)
強度脱離/100kgf
超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメントです。
お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着にお使い下さい。
用途陶・磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に
色グレー
硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)
成分ポルトラントセメント・珪砂・他
エスコ品番EA934HA-62
危険物の類別非危険物
施工面積100×100mmの角タイルが約10~15枚分
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
水を計る必要も練る容器も不要なオールインワンパック。
扱いやすく、幅広いユーザー(初心者、女性)の皆様にご使用していただけます。
接着材はペースト状なので、そのまま使えます。
目地材は粉体を専用練り液で練り合わせて施工します。
用途はがれたタイルの接着、目地の補修。
仕様セメント系目地材、アクリルエマルジョン系接着剤
成分粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン)、接着剤(アクリル樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤等)
セット内容セメント粉体(100g)、接着材(80g)、専用練り液(55g)、専用練り袋、ゴム手袋(2ヶ)、ヘラ
材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×210×45
硬化時間(時間)接着約2~3、目地約2~3
乾燥時間(時間)接着剤:約6、目地材:約2
危険物の類別非危険物
施工面積接着剤:100角タイル約12枚、目地材:5mm×10mm×約2.5m
適応下地薬室内、床面、壁面
主なワークパーツ
長角(長方形・直方体)形状で、底面に水抜き穴3か所あり
用途屋上やベランダ、お庭での草花の育成や家庭菜園、ガーデニング以外にも、広場や敷地内の装飾や屋内でのプランターカバーなどにもご利用いただけます。
仕様完成品
材質酸化マグネシウム・グラスファイバーシート
質量(kg)約30(個体により変動します)
容量(L)約121
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約900×約440×約440
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約840×約370×約390
仕上ステイン系塗装
プレミアムブリュッセルは凛としたクラシカルな正統派の雰囲気と、従来にない新鮮さを併せ持つ不思議な魅力あるアイテムです。ベーシックな100mm角のスクエアシェイプをベースに300mm角のシートにしています。シャープで深めのベベルカットがジュエリーのカッティングの如く、シンプルに素材の魅力を引き出しています。深く、濃いダークブラウンの木質は、ラグジュアリーな空間や落ち着いた大人の空間デザインにピッタリの素材。程よい艶感を生み出す手作業による丁寧な蜜蝋仕上げがその魅力を一層引き上げています。熟成されたシングルモルトウイスキーの芳醇さ、厳選されたカカオだけで創られるプレミアムチョコレートの濃厚さやビターなテイスト、そんな香りや味覚までが伝わってくるような独特な質感を持つプレミアムブリュッセル。落ち着きのある控えめな中にも、流れる木目柄は高級銘木にも劣らない美しさを放つ。今までありそうでなかったダークブラウンのスクエアなフォルム。新しいのに、どこか懐かしい。プレミアムの名に恥じないネオクラシックなアイテムです。
用途室内外の壁仕上材、または室内の床仕上材として
材質メルパウ
形状シート
質量(kg)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(シート)300×300×15
加工高温キルンドライ処理、蜜蝋仕上げ
適合面積(m2)1
サイズ(mm)(ピース)100角・裏面バックメッシュ
1箱(11枚)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
150mm(150)、100mm(200)床用角タイルに合わせた目皿です。
材質黄銅(クロムメッキ)
一般的にブラウン系のアースカラーが特徴的なジャワ鉄平の中で、ブラックカラーのジャワ鉄平が一部存在します。流通量が少なく、その存在はあまり知られていません。どこか謎めいた魅力のあるブラック。この希少価値の高いブラックのみを集めて、新たに壁材としてお届けします。ミクロネシアンブラックジャックは、鉄平石の魅力を活かしつつ、使いやすいスクエアなスタイリング。面倒な目地詰め作業なども極力排除出来るようにしています。石の厚みの違いが創り出す陰影により、重厚感もあり、アクセントウォールに最適。インテリア、エクステリア、どちらのシーンにおいても、大活躍間違いなしのアイテムです。
材質ジャワ鉄平
形状シート
質量(kg)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×10~30
仕上トップコート仕上げ
適合面積(m2)1
サイズ(mm)(ピース)100角・裏面バックメッシュ
1箱(11枚)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ