新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。
マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。
溶接ヒュームが発生している場所などに。
国家検定合格番号第TM540号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁丸型(黒)
頭ひもタイプRB
適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用
材質(面体)シリコーン面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1
基準質量(g)145±20
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25
質量(g)145
吸気抵抗上昇値(Pa)83
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付
種別取替式防じん
区分RL2
機能フィットチェッカー内蔵
指定防護係数10
TDKCタイプ0402シリーズ.TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途:汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.5
電圧50Vdc
高さ(mm)0.5
奥行(mm)0.5
シリーズC1005
許容差±10%
静電容量1nF
温度特性X8R
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402(1005M)
抑制クラスClassII
1袋(100個)
¥849
税込¥934
翌々日出荷
種別オプション
頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。
一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。
また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
¥349
税込¥384
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.56
高さ(mm)0.56
奥行(mm)0.5
電圧(V)50dc
静電容量1.8pF
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402 (1005M)
最小動作温度(℃)-55
1セット(10000個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。
作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。
種別取替式防じん
区分RL2
型式サカヰ式1005R-08型
フィルターマイティミクロンフィルター1005用
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.5
電圧50Vdc
高さ(mm)0.5
奥行(mm)0.5
シリーズCGA
許容差±0.5pF
静電容量6.8pF
温度特性C0G
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
パッケージ/ケース0402(1005M)
1袋(200個)
¥699
税込¥769
7日以内出荷
適合シリーズサンルーミィ、ストックランド、バルコニー7型、ファインテラス
規格M6X100X18
部品名称6カクボルト
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.09MB)
図解NoBSA-600LDEQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS415R8CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005VT フロントパネル部品_No.35、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C部品_No.38、SSA-アルフア605V フロントパネル部品_No.35、MSA515R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-3000C,BSA-3000C-W リヤステアリングバルブ BSA-3000C-W部品_No.42、BSA-600LDMQ(JP) エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.9、MS515R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、SSA-アルフア1005MAT フロントパネル部品_No.35、SSA-アルフア605MA フロントパネル部品_No.35、MS415R4CF-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MSA415R8C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R4CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、MS415R8CF-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.31、BSA-500JD-125THシリーズ オートロック部品_No.13、MSA415R4C-RV(10) セイレツマキクミタテ部品_No.31
1個
¥144
税込¥158
7日以内出荷
規格P990540-0000
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.23MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.9MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(0.9MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.9MB)
図解NoMLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.30、MSA415R4C(10) ハイカンクミタテ部品_No.13、SSA-V600C-1 キャビン(2)部品_No.21、BSM-640SLT 14M ブーム取付台部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 油圧機器1 オイルクーラ、コントロールバルブ、4WSバルブ部品_No.35、SSA-V1000C キャビン(2)部品_No.21、MS615R8CGF-RV(11.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ハイカンクミタテ部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT 変速レバー部品_No.40、SSA-Z500DX-1 計器パネル部品_No.48、BSA-661C,1061Cシリーズ オプション1 スプレーガイダンス部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ ヤクエキハイカン部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.58など
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
規格8.5X25XT2.6
部品名称ヒラザガネ 8.5X25XT2.6
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.37MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.11MB) 展開図30(1.26MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.92MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoMSC1-104L-GH カバー、リフター部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、KG-4R フレーム,スタンド,カバー,ステップ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.19、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.28、MS415MC-1(50HZ) フレーム部品_No.5、GKSL3302R1 ソウコウソウチ部品_No.34、MS753DR6S-3K ポンプダイ部品_No.41、MSA615R8C-RV(13) マキトリキコウクミタテ部品_No.5、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.27、MSC1-104L-GH シャリンクミタテ部品 ヒラザガネ 8.5X25XT2.6_No.15、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.20、SSA-アルフア1005VT 座席(2019年4月~)部品_No.12、CBM-520 クラッチ部品_No.8、MSA615R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.28、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.24など
1セット(5個)
¥619
税込¥681
7日以内出荷
規格M6ミガキマル, M6ミガキマル~2010年8月
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.22MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.75MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(0.85MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoBSM-1260SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24、SSA-F617MAT オイルタンク・油圧配管部品_No.28、BSM-1350 1550L-2シリーズ バイパスバルブ部品_No.26、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.28、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.45、BSM-1070SLT(18) オプション11 (撹拌停止装置)部品_No.25、SSA-Z601S-1 送風機1部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ ソレノイドバルブ、エンジオイルドレン ~2018年7月部品_No.11、SSA-アルフア605MA 油圧機器部品_No.23、SSA-E501DX ペダル部品_No.8、BSA-662 1062シリーズ 第二段ブーム駆動 左部品_No.9、MSA415R8C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.33、SSA-アルフア1005VT ペダル部品_No.31、BSM-1065SLT 分水器バルブ ~2018年3月部品_No.24など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格ジクヨウ18
部品名称Cガタトメワ
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.22MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.19MB) 展開図32(1.21MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.04MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.02MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1.2MB)
図解NoMSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.12、MSA415R4CS-1(8.5) ソウコウミッション部品_No.12、MS753DR4T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R8C-RV(8.5) ソウコウミッション部品_No.21、SSA-アルフア1005MAT HST部品_No.24、MSA410-K 走行ミッション部品_No.21、MS753DR6T2-K オプション ソウコウミッション部品_No.12、MSA410R2T-M 走行ミッション部品_No.21、MSA413R3-M ソウコウミッション部品_No.12、MSA615R8C-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.12、MSA413R4C 8.5 ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R4C-125(10) ソウコウミッション部品_No.21、MSA413R3-M ソウコウミッション部品_No.21、MSA415R4C-125(8.5) ソウコウミッション部品_No.12、MSA413R2T-M 走行ミッション部品_No.21など
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格0.7X18XT2.0
部品名称ノズルイタ 0.7(セラミツク)
関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.59MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.84MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(0.94MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(0.8MB) 展開図26(0.56MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(0.59MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.68MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoSSA-α1000 希望付属品部品_No.87、SSA-α603-1 オプション-1部品_No.8、SSA-アルフア1005MAT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-α1001S 希望付属品部品_No.76、SSA-R1000 希望付属品部品_No.18、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.25、SSA-Z601S-1 オプション1 ノズル板、防除ヘルメット部品_No.9、SSA-F615DX 希望付属品(1)部品_No.67、SSA-α1004MA オプション-1(ノズル板,ガードバー,ノズルホルダ,ステップ)部品_No.4、SSA-F615 希望付属品(1)部品_No.81、SSA-アルフア1005VT オプション-1(防除ヘルメット,ノズル板)部品_No.15、SSA-E501DX オプション-1(防除ヘルメット・制風板・バックミラー・ガンホルダ)部品_No.9、SSA-α601 希望付属品部品_No.76、SSA-Z500-2 オプション1 (ノズル板 防除ヘルメット)部品_No.9など
1個
¥609
税込¥670
7日以内出荷
関連キーワード