作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です
電力(W)24
入力電圧(V)AV100±10%
出力電流(A)1
定格出力電圧(DC V)24
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12
先端フェルール端子(棒端子)
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
変換電源アダプター6Aまで
AC100VをDC24Vに変換。144Wまで使用出来ます。
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
2連テープライト、3連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。
質量(g)700
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)6(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×45×80
定格出力電力(W)144まで
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様複巻
2次電圧0-24V
絶縁種別A
2次電圧(V)0-24
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き
シリーズPB
端子形状ねじ
使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)-20~75
冷却方式自然空冷
動作表示灯LED:緑
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
仕様IDEC
形状DINレール直付き
型式PS5R-VC24
端子形状ねじ
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力電流(A)1.3
動作表示LED(緑)
定格出力電力(W)30
定格出力電圧(V)DC24
端子3.5mmスクリューアップ端子
サイズ(mm)22.5×95×90
入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
1個
¥9,000
税込¥9,900
当日出荷
LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。
用途LEDタフライト専用アダプター。
トラスコ品番217-8417
質量(g)200
種類ACアダプター
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
DC24V(-2Z1型)/48V(-4Z1型)/100V(-8Z1型)入力→AC100V正弦波出力タイプ 小型・軽量DC/ACインバータです。
負荷短絡・ショートに対する出力垂下保護、広い入力電圧範囲(定格 75~150%)など豊富な機能を特徴とする製品です。
形状カバー付
質量(kg)約1
出力電圧(V)AC100
定格出力電流(A)0~1.0
入力電圧(V)DC24
使用電圧範囲入力電圧:75~150%、出力電圧:AC100V±5%
過電流保護出力電圧垂下(約110%以上・約2秒)
定格出力(kVA)100
出力周波数50Hzまたは60Hz(指定)
1箱(1台)
¥99,980
税込¥109,978
66日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷
形状カバー付き
シリーズPL
端子形状ねじ
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:24V●出力容量:1A●定格出力電力:24W
アズワン品番65-7214-81
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC24V 5A
アズワン品番64-8090-60
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
"6つの保護機能でトラブルを未然にガード
1.出力オーバー保護 出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護 出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護 製品内部の温度が約75℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護 入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護 入力電圧が、約18V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護 入力電圧が、約32V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
USB出力を定格出力2.1A 最大出力2.4Aにアップしました。
USB自動識別機能 接続されたスマホやタブレットを自動認識、最適な電流で充電を行います。
AC100V電源 定格出力800W 最大出力1000W 瞬間最大主2000W
バッテリー接続コード 付属(70cm)"
付属品バッテリー接続コード
質量(g)1375
最大出力(W)1000
コード長さ(m)0.7
出力電圧(V)AC100
入力電圧(V)DC24(24.0V~29.0V)
定格出力(W)800
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×212×76
回路方式P.W.M.方式インバーター
入力電源バッテリー接続
ヒューズ容量(A)60(20×3 本体内蔵)
動作温度(℃)-20~+40
瞬間出力(W)最大2000(0.1秒以内)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様3線式、埋込型、コネクタなし、確認灯付速結式
色グレー
質量(g)70
定格DC24V・100mA
適合サイズ(Φmm)(電線)0.9、1.2 Cu単線専用
結線方式L、DL、C、3端子
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
形状カバー付き
シリーズPJ
使用温度(℃)-20~70
保存温度(℃)-20~75
入力周波数(Hz)50/60(47~63)
振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠
入力形式フルレンジ入力
出力形式単一出力
使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]
保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
運転表示LED:緑
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB
端子形状ねじ
動作表示灯LED:緑
出力形式単一出力
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:2.1mmDCプラグ
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
旅やアウトドアはもちろん緊急時にも心強い1000W
USBとコンセントで安定した電源を供給
大型車両(トラック、バス)向きインバーター
AC100V×2口、USB×1口
仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V●定格出力:800W●最大出力:1000W●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●本体ヒューズ:20A×3個(平型ヒューズ)内蔵●出力周波数:55Hz●出力波形:矩形波●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●入力方式:バッテリー接続●使用温度範囲:-20℃~+40℃●バッテリー接続コード:70cm●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76(突起部除く)●重量(g):1375
アズワン品番65-2226-46
1台
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
パワーLED採用で明るさ約3倍!。定電圧回路採用で電圧による明るさの変化を防止 。樹脂ダイヤカットレンズで煌めきUP
付属品フランジナットM5(2個)
直径(Φmm)90
高さ(mm)78
質量(g)約130
タイプボルトアース
規格特許登録:第4484753号
外径×高さH(Φmm×mm)90×94
コード長さ(m)140(0.5sq)
本体質量(g)約130
コード長さ(mm)約140(0.5sq)
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)PP・鉄
質量(g/個)約130
取付ピッチ(mm)45~60
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
定格電圧変動範囲DC10~32V
材質(リング)ABS
LED使用数(個)9
変換電源アダプター3Aまで
AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます
LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。
便利なオス・メスDCプラグ付き
屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません
通電確認ランプ付き
PSE認証品
1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です
質量(g)300
周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)3(MAX)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45
定格出力電力(W)72まで
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌々日出荷
DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。
質量(g)約40
定格電圧(V)DC12/24
定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60
動作温度(℃)-30~70
適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ
材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
規格意匠登録:第1507662号
電圧(V)DC12/24
定格電圧DC12/24V
口金BA15s
本体質量(g)約40g
定格電圧 DC VDC12/24
材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
質量(g/個)約40g
定格電圧変動範囲DC10~32V
LEDソフトモールNEOに24V専用100mmサイズがラインナップ!!。ソフトでスリム!! 付属の両面テープで貼るだけの簡単取付け!!。超高輝度SMD搭載で明るさ抜群です。
全長(mm)100
寸法(幅W×厚さ)(mm)10×3
定格電流(mA)約30
配線方式赤線(+) 黒線(-)
防水性IP X7相当
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
100W LEDサーチライト!
固定型!前方向を強力に照らします!
【 Pro Edition品(プロフェッショナルエディション品)】
OEM製品によるコスト削減品
※本体はアルミダイキャスト製で防水構造となっております
オスラム製3WLED素子を41個搭載 合計123W
※最高到達距離 約600m
※マリンテック独自の防蝕構造
自社工場で防蝕処理後、長時間のエージングテスト済み
ノイズ対策品
1年保証
2020年モデル
【構成内容】
本体、取付金具付 電源ケーブル20cm付
質量(kg)2.4
電圧(V)DC24
消費電力(W)100
角度(°)30
全光束(Lm)10000
色温度(K)6000
サイズ(mm)225×235×120
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
タイプEthernet無
出力電圧(V)24
チャンネル数2ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)100(50/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
1 出力オーバー保護AC100VDC12V
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護AC100V
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護AC100VDC12V
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護AC100VDC12V
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護AC100V
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護AC100V
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途トラック等のDC24V車でDC12Vの製品が使えるようになります。その他、AC100VやUSB機器も使えます。AC100V最大消費電力30Wまでの100Vプラグ機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器/DC12V最大出力2.5Aまでのアクセサリーソケット機器(ポータブルナビ ・レーダー探知機 ・スマートフォン ・携帯電話 ・携帯オーディオ ・携帯ゲーム ・ビデオカメラ ・電気シェーバー ・デジタルカメラ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲)22.0~30.0
出力電圧(V)(DC12V ・アクセサリーソケット)DC13.2 (インバーター部)AC100
使用温度範囲(℃)-20~+40
最大出力(W)30
出力電流(A)DC12V (アクセサリーソケット)最大2.5(5分以内)/定格2.2 (USB端子)1.2(最大)
定格出力(W)24
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(10Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)75以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×35
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
タイプEthernet有
出力電圧(V)24
チャンネル数2ch
電源電圧(V)DC24±10%
容量(W)100(50/ch)
調光方式PWM調光方式
1台
¥81,980
税込¥90,178
5日以内出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー
付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル
寸法(mm)292×233×79
質量(kg)2.7(ケーブル除く)
出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A
定格電圧(V)12/24
コード長さ(cm)バッテリークランプ:60
充電時間(時間)約7
充電可能回数約2000回
アズワン品番64-9371-18
蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1 出力オーバー保護
出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
2 出力ショート保護
出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
3 異常温度検出保護
本製品内部の温度が一定温度以上になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると自動的に復帰します。
4 入力逆接続保護
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5 入力電圧低下保護
入力電圧が、約20V以下に低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
6 入力過電圧保護
入力電圧が約30.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
用途AC100V最大消費電力30Wまでの機器/USB 5V 最大消費電力1.2A までの機器(携帯電話 ・携帯ゲーム ・電気シェーバー ・スマートフォン ・ビデオカメラ ・デジタルカメラ ・携帯オーディオ)
入力電圧(V)DC24(動作電圧範囲22.0~30.0)
出力電圧(V)(インバーター部)AC100、(USB端子)DC5
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力電流(A)1.2(最大)
定格出力(W)24
最大出力30
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
付属コードコード長70cm(5Aヒューズ内蔵)
変換効率(%)80以上
本体サイズ(mm)57(W)X75(D)X33(H)
回路方式P.W.M.方式
瞬間出力(W)最大/60(0.1秒以内)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
形状盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)H99×W50×D77
定格電圧(V)AC100
接点構成1c
駆動方式交流モータ式
回路数1回路
停電補償時間無
回路構成別回路
ソーラー無
動作周期24時間式
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
BC PLUS 4000 24Vはマイクロプロセッサが自動8サイクルのアルゴリズム充電システムを装備し、150アンペアまでの24Vバッテリー搭載車両の回復充電とメンテナンスが可能です。また、24V開放型バッテリーの脱硫酸、分析およびメンテナンス機能搭載モデルです。
用途※トラック用(24V用)
セット内容本体、車体側接続コード付、ターミナルクリップ付
外形寸法(mm)177×127×70
入力電圧(V)AC 100 、50~60 Hz
充電電圧(V)24
充電電流(A)最大4
動作温度(℃)-20~+50
1セット
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
いままで使えなかった大型電化製品が使える大容量インバーター。入力電流値(消費電流)と入力電圧値(バッテリー電圧)を10連LEDで表示。オーバーロード/オーバーヒートをLEDで表示。クリップ付電源コード付属(DAC2500は市販品をご用意下さい。
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100(安定化回路内蔵)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力周波数(Hz)50/60(切替スイッチ付)
出力波形矩形波
回路方式P.W.M.方式インバーター
保護回路出力短絡入力カットオフ回路・入力高電圧入力カットオフ回路・最大出力オーバー入力カットオフ回路・入力低電圧オーバー入力カットオフ回路・異常温度検出入力カットオフ回路
使用電圧範囲(V)21~30
AC24V用カメラの電源供給や、監視用ビデオカメラシステムの直接制御方式リモコン操作器CC-5011BにAC24V電源を供給するアダプターです。
仕様【電源出力】AC24V5A50/60Hz(カメラ/直接制御方式リモコン操作器用)、M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm
付属品ヒューズ(2A)×1
材質パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶塗装、ケース:プレコート鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)4.1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)135(電動旋回台、カメラ、電動ズームレンズ、ファン・ヒーター、デフロスター動作時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×95.5×231
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能
12V/24Vを自動判別し自動で充電開始
アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車)
バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能
電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時)
過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載
エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付
バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器
消費電力(W)450
ケーブル長(m)1.8
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)
入力電圧(V)AC100 50/60Hz
出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165
バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)
適合バッテリーDC12V/DC24V
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
RECOM の壁面取り付け型 AC アダプタは、出力電力が 24 W で、最大負荷は 1 A です。過電流 / 短絡保護 省エネ
仕様●プラグタイプ:2ピン日本規格●出力電圧:24V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●出力数:1●定格電力:24W●エネルギー効率レベル:VI●コード番号:222-1949
アズワン品番65-7218-36
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ