「100l 長さ」の検索結果

4,513件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキョウプラテックゴミ袋100L HDPE
RoHS
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 1000幅で長さを1000mmに抑えたポリ袋です。
材質HDPE、META 寸法(横×縦)(mm)1000×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(10枚)
299 税込329
当日出荷

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スノーフレークのペーパーハンギング。キラキラとした雪の結晶の吊り装飾はクリスマスディスプレイにぴったりです。天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様テグス付き 両面印刷 材質 寸法(幅W×長さL)(cm)19×100
1セット(2本)
1,598 税込1,758
翌日出荷

手軽なペーパーハンギングをたくさん吊るして賑やかに。クリスマスツリーやオーナメントボールのクリスマス柄です。天井や壁面に吊るしたり、テーブルに置いたりしてクリスマスらしいディスプレイに。
仕様テグス付き 両面印刷 材質 寸法(幅W×長さL)(cm)18.5×100
1セット(2本)
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。ACl00V。許容耐熱温度について
電熱容量(W)100 スペースマントルヒーター取扱い注意事項 長さ(mm)100 形状ファスナー留め TGK品番603-60-65-01 仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
1個
8,990 税込9,889
当日出荷

。ヒートシンク 30Fシリーズ(2)
仕様●長さ:58mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:58 x 100 x 30mm●コード番号:519-2693 アズワン品番65-8093-50
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:70mm●高さ:40mm●寸法:100 x 70 x 40mm●コード番号:265-282 アズワン品番65-8094-32
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:98mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:98 x 100 x 30mm●コード番号:429-0730 アズワン品番65-8070-32
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:100mm●高さ:40mm●寸法:100 x 100 x 40mm●コード番号:429-0847 アズワン品番65-8090-58
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

。ヒートシンク 35Fシリーズ
仕様●長さ:159mm●幅:100mm●高さ:35mm●寸法:159 x 100 x 35mm●コード番号:429-0746 アズワン品番65-8073-66
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ヒートシンク 23Mシリーズ
仕様●長さ:80mm●幅:100mm●高さ:23mm●寸法:80 x 100 x 23mm●コード番号:429-0897 アズワン品番65-8090-60
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

。ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:250mm●高さ:40mm●寸法:100 x 250 x 40mm●コード番号:429-0869 アズワン品番65-8090-59
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ケーブルを結束することができます。 ケーブルを固定させるときに便利な結束バンドです。
材質ナイロン66(難燃グレード:UL94V-2) 厚さ(mm)1 寸法(幅W×長さL)(mm)2.6×100
1式(50本)
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (905種類の商品があります)

高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。 ベルト形L ベルト幅(mm)25.4 歯ピッチ(mm)9.525 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び幅100 使用温度範囲(℃)-30~90 高さ(mm)3.61 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)36
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

力測定用圧縮型デジタルロードセル。ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造。測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。校正済のため、アンプ・インジケータが不要。実験・評価での簡易的な力測定に最適。ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type。A/D変換速度:100回/s。デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)。通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed。保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65。材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート。質量:約1kg。付属品:取扱説明書
用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.03mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10~60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量1kN(102.0kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)8.1(ロードセルのみ) 取扱説明書(0.51MB)
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ストーマ装具の固定に。 装具の固定とストーマの保護に適しています。 吸湿効果があり、肌触りが良く体にやさしくフィットします。 1mのチューブ状になっているので、お好みの長さにカットできます。 洗濯しても縮みにくい、またカットしてもほつれにくい素材です。
サイズL 長さ(m)1 幅(cm)30 胴回り(cm)80~100
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷

冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
ホワイト 質量(g)25000 間口(mm)545 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)95/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845 電源周波数(Hz)50/60 定格電圧 AC V100 定格内容積(L)100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形L ピッチ(mm)9.525 種類シンクロベルト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

L Series(LEY25C-100L) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アビテラックス前開き冷凍庫100L
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845 奥行(mm)545 間口(mm)508 定格電圧(V)100 (50/60Hz) 耐荷重(kg)20 コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート 定格消費電力(W)電動機:70/65 本体質量(kg)約30 耐熱温度(℃)100 運転音(dB)24 冷媒R600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180 定格内容積(L)100 (83)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

アビテラックス100L上開き冷凍庫
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)560 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/65 本体質量(kg)約30 運転音(dB)24 冷媒R 600a 37 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165 定格内容積(L)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25A-100L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブル コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16B-100L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY25B-100L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 6 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY16C-100L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(C) 2.5 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)16 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L) SMC CADデータあり
ストローク(mm)100 リード(mm)(B) 8 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
55,980 税込61,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

前田シェルサービスL-100型ドライヤー
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品交換カートリッジ予備2個付 トラスコ品番838-7366 長さ(mm)120 質量(g)65 使用圧力(MPa)0.97 接続口径(Rc)1/4 ドレン排出手動 最大流量(L/min)(ANR)300 アズワン品番64-7674-32
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)2画面 デジタル圧力センサ DP-100Lシリーズ IO-Link対応・セルフモニタリングタイプ
RoHS
材質ケース:PBT、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 長さ(m)配線:0.3mm2以上のケーブルにて全長20(CE適合条件は20m未満)まで可能 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)30 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】 最大流出電流:50mA、 印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、残留電圧:2V以下(流出電流50mAにて) データ出力プロセスデータ:4byte 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード:STD時 480以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時 360以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下) 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 デジタル表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 耐衝撃(m/s2)耐久100、(約10G) XYZ各方向3回 圧力種類ゲージ圧 出力モードEASYモード / ヒステリシスモード / ウィンドウコンパレータモード 圧力ポートM5めねじ 適合流体非腐食性気体 出力表示灯橙色LED(出力動作表示灯1:IO-Link通信時点滅、非IO-Link通信時制御出力ON時点(出力動作表示灯2と同期)出力動作表示灯2:制御出力ON時点灯) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-UL認証 関連資料(4.34MB) 通信規格IO-Link Specification V1.1 耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)10~500、複振幅3mmまたは最大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間(パネル取付時・フラットアタッチメント装着時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49大加速度196(m/s2)、XYZ各方向2時間)) 時間(ms)最小サイクル時間:1 応答時間(ms)2.5、5、10、25、50、100、250、500、1,000、5,000(キー操作により選)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。ヒートシンク 84Vシリーズ
仕様●長さ:84mm●幅:84mm●高さ:100mm●寸法:84 x 84 x 100mm●コード番号:519-2722 アズワン品番65-8093-53
1個
5,198 税込5,718
欠品中

溝が浅く芯厚があり折損しにくいです。ホモ処理を施してあります。通常品よりシャンクが長いので加工位置が深い場合に使用します。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ 全長L(mm)100 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 食付5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級 全長(mm)100 材質高速度鋼(HSS-E) ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理 加工止り穴用 食付2.5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)着脱式補助ロープKR100FA L4
取り外しが簡単な着脱式補助ロープ。短くなるので邪魔にならない蛇腹式 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 製品重量490g 軽量スチールフックL4フック
用途胴ベルト型用ランヤード 適合【2丁掛け】タジマ胴ベルト用 着脱部が縦型・着脱カラビナタイプ(一部不適合)のランヤード 最大使用質量(kg)100以下 ランヤード(長さ)(m)1.0(収納時0.35)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷

首下(ネック)が長いです。首径がタップの谷径より細いです。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質コバルト高速度鋼(HSCO) 全長(mm)100 ねじ(加工ねじ)メートルねじ ねじの種類M 精度JIS2級 食付き部の山数5 表面処理ホモ処理 加工通り穴用 食付5
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヒートシンク 17Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:98mm●高さ:17mm●寸法:100 x 98 x 17mm●コード番号:429-0718 アズワン品番65-8090-68
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ヒートシンク 40Fシリーズ
仕様●長さ:100mm●幅:120mm●高さ:40mm●寸法:100 x 120 x 40mm●コード番号:464-2894 アズワン品番65-8090-85
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

ヒートシンク 21Fシリーズ
仕様●長さ:50mm●幅:100mm●高さ:21mm●寸法:50 x 100 x 21mm●コード番号:519-2621 アズワン品番65-8093-46
1個
1,798 税込1,978
欠品中

ヒートシンク 30Fシリーズ
仕様●長さ:202mm●幅:100mm●高さ:30mm●寸法:202 x 100 x 30mm●コード番号:464-2866 アズワン品番65-8090-78
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
8,110 税込8,921
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サーマル抵抗は自然空冷条件で、フィンを垂直にして得られた値です。ヒートシンク 12Fシリーズ(2)
仕様●長さ:101mm●幅:100mm●高さ:12mm●寸法:101 x 100 x 12mm●コード番号:519-2586 アズワン品番65-8093-56
1個
1,898 税込2,088
欠品中