5,317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
1台
469 税込516
当日出荷

1台
579 税込637
当日出荷


1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷


楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上#400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
549 税込604
欠品中

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
900 税込990
当日出荷

仕様エキスパンド、スリット無しステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)鉄製パイプ付き 寸法L1(mm)100 寸法L2(mm)100 肉厚t(mm)1.6
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷

1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンポール車止め用の反射テープです。
幅(mm)100 適合パイプ径(Φmm)60.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど 材質アルミ 生地
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90 タイプパイプ 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

金属製パイプキャスター(Φ28イレクターパイプ専用) 矢崎化工 動画あり
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。 材質(金具)スチール 材質鉄・ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 偏心32 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-67
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー 取付高(mm)127 耐荷重(kg)50 許容荷重(daN)50 アズワン品番64-2292-64
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

スチール製ハンドルで力強く、フローリング等の剥がし作業ができます。替刃式なので便利です。
1本
1,588 税込1,747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ハンドルで力強く、フローリング等の剥がし作業ができます。替刃式なので便利です。
用途替刃式で便利! 全長(mm)約185
1本
1,488 税込1,637
3日以内出荷

1袋(25個)ほか
544 税込598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
ブラック 仕様角パイプ用 材質樹脂
1袋(4個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 取付高(mm)128.5 耐荷重(kg)40 アズワン品番64-7978-69
1個
3,390 税込3,729
翌日出荷

1袋(2個)ほか
437 税込481
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm)100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0 開口面積(cm2)105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)