カテゴリ
- 制御機器(112)
- 科学研究・開発用品(98)
- 医療(86)
- 作業工具(83)
- 切削工具(80)
- 電動工具(40)
- パソコン/周辺機器(39)
- メカニカル部品(38)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 電気材料(25)
- 建築金物(22)
- 測定用品(21)
- 学童・教育用品(18)
- オフィス家具(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 農業・園芸資材(14)
- 安全標識(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 家電(10)
- 農業機械(8)
- 物流用品(7)
- 防災用品(7)
- 安全保護具(7)
- 事務用品(7)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 機構部品(5)
- 研磨材(5)
- 清掃用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 安全用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 住設機器(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 岡崎精工(74)
- エスコ(59)
- ナビス(アズワン)(50)
- tantore(30)
- KINGBRIGHT(29)
- SAMTEC(22)
- アズワン(18)
- RS PRO(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(14)
- テラオカ(13)
- omron(オムロン)(12)
- カネソウ(12)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- 新ダイワ(9)
- 日本緑十字社(9)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- EARTH MAN(7)
- 太陽工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100mm角」の検索結果

【オーダー】S50Cフリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(11件のレビュー)¥869~税込¥956~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
草刈用ナイロンコード四角スクリュー型 対角2.4mm×100m 橙
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
エスコ¥1,160税込¥1,2761パック(2個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:100、b:100、c:7、d:27適合パイプ径(Φmm)95.4×95.4入数2個
モールドケース TB汎用型シリーズ
T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から6日以内出荷汎用タイプのモールドケースです。用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アクリルディスプレイボックス(5面) 正方形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷5面アクリルのディスプレイボックスです。 展示用途以外にも幅広く使用できます。厚さ(mm)3材質/仕上アクリル樹脂色透明
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台6日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
特大スポンジ
EIGERTOOL(アイガーツール)(15件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷他社のスポンジと比べると硬めで気泡が大きいのが特徴で、耐久性に優れています。 タイルの生産地・岐阜県多治見のタイルメーカーさん指定品!用途内装屋さんの壁紙の空気抜きや糊とり。 左官屋さんのトロ船の洗い出しやタイルの目地洗い、などプロの方々にお使い頂いております。 自由にカットしてお使い頂けます。材質セルウレタンフォーム種類スポンジ
【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥796~税込¥876~1枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ![黒彫板時計 黒彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698965-260129-02.jpg)
黒彫板時計 黒彫板100mm角
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900税込¥9901セット3日以内出荷コンパクトなサイズで彫刻・着色もできる手作り時計キット。10cm四方の黒彫板に彫刻と着色をほどこして、オリジナルの置時計を作れるキットです。水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆる色材で着色できます。材質:PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など。サイズ:約100×100×40mm(時計含む)。セット内容:白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1材質PVCと石粉、添加剤、PP、鉄など寸法(mm)約100×100×40(時計含む)![白彫板時計 白彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698956-260129-02.jpg)
白彫板時計 白彫板100mm角
アーテック[学校教材・教育玩具]¥900税込¥9901個3日以内出荷コンパクトなサイズで彫刻・着色もできる手作り時計キット。10cm四方の白彫板に彫刻と着色をほどこして、オリジナルの置時計を作れるキットです。水彩絵の具、ポスターカラー、アクリルガッシュ、油性ペンなどあらゆる色材で着色できます。材質:PVC、石粉、添加剤、PP、鉄。サイズ:約100×100×40mm(時計含む)。セット内容:白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白彫板(100×100×10mm)(穴あき加工済)×1、白彫板(30×10×10mm)×2、クォーツ時計gセット(電池付)×1材質PVC、石粉、添加剤、PP、鉄寸法(mm)約100×100×40(時計含む)
安全ネット(一目100mm角)ポリエステル 5×5m
ユニット¥10,980税込¥12,0781枚4日以内出荷トラスコ品番739-6392材質ナイロン、ポリエステル摘要一目100mm角長さ(m)5幅(m)5
325x265x100mm 角型シンク(ステンレス製)
エスコ(1件のレビュー)¥9,530税込¥10,4831個当日出荷エスコ品番EA468EB-1深さ(mm)100外寸(mm)325×265内寸(mm)298×238
【オーダー】フリープレート S50C
ノーブランド(13件のレビュー)¥932~税込¥1,025~1枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
石英ガラス板製角型容器 100mm角
TGK(東京硝子器械)¥139,800税込¥153,7801個48日以内出荷仕様●長さ×幅×高さ(mm):100×100×100H材質透明石英ガラス板厚さ(mm)3
100x100x25mm 角ふち EA997RJシリーズ
エスコ¥300税込¥3301枚翌日出荷つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
AC軸流ファン UT120C 120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥5,998税込¥6,5981個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
角小鉢 Φ100mm
福井クラフト¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷卵の殻を50%以上使用した複合材料「シェルミン」でできたバイオマス食器です。廃棄される卵の殻を再利用し環境に配慮した商品です。シェルミンは陶器のような質感とほど良い重さの食器です。耐熱温度200℃で食器洗浄機に対応してます。仕様商品サイズ(mm):100×100×44 重量:113g 容量:180cc 耐熱温度:200℃(食器洗浄機対応)
AC軸流ファン UT120A 120mm角×25mm厚 100V
ローヤル電機¥5,398税込¥5,9381個当日出荷樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)25質量(kg)0.35タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.18/0.15電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)1.9/2.2絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)音圧レベル(dB)39/43回転速度(r/min)2400/2800入力(W)14/12最大静圧(Pa)44/42サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
転倒防止シート
エクシール¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン色透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
ゴール用防護マット2
トーエイライト¥35,980税込¥39,5781組4日以内出荷丸・角パイプゴール兼用用途100~120mm丸パイプ、80~100mm角パイプ兼用仕様D管・マジック付ベルト固定式材質外被:ターポリン、芯材:ウレタンフォーム質量(kg)1.5/本寸法(cm)長さ180×厚さ4入数2本1組
実験用アルミ箔シート
ナリカ¥4,950税込¥5,4451個(500枚)当日出荷100mm角のアルミニウム箔です。電気を通すもの・通さないものの実験や、ゴム栓などで形を整えて少量の試料の加熱用容器として使用できます。寸法(mm)100×100×t0.015
角型フィルター用 マルチホルダー(100mm幅用)
Kenko(ケンコートキナー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷100mm幅(4インチ)のフィルターに対応します。ケンコーハーフND4またはND8の100×125mmサイズ他、100mm角のPLフィルターやPRO ND100000、他LEEの「フォトグラフィック樹脂フィルター」に対応します。ホルダー寸法(mm)100mm幅用
AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V
ローヤル電機¥10,980税込¥12,0781個当日出荷樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.230/0.220電圧(V)AC100モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
VESA規格変換プレート(2020)
長尾製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。セット内容製品本体、取付ネジ一式材質SPCC(鉄板)1.6mm厚表面処理黒色塗装板厚(mm)2アズワン品番64-8072-23
サッカーゴール用フレペグ S-Φ40mm×250×角100
太悦鉄工¥35,980税込¥39,5781本5日以内出荷サッカーゴール用フレペグは、サッカーゴールを固定するためのペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。従来の固定方法である、土のうやウェイトよりも、固定強度が強く、引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。ゴール本体のフレームの形状に合ったものを選定ください。用途サッカーゴールやハンドボールゴールの固定に。長さ(mm)250(地中に入る部分)質量(kg)1.1質量(g)1100タイプR42タイプ(径50~80mmサイズ)固定方法角100mm以下強さグラウンド250kg/緑地190kg(抜け方向)スクリューΦ40レンチ24
草刈用ナイロンコード四角 対辺2.2mm×100m 白
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷切れ味重視 四角型ストレート 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)100
ばんじゅうシ-ト1000角0.01mm青100P
オルディ¥1,398税込¥1,5381個(100枚)7日以内出荷ばんじゅうや食品コンテナに使える食品用シート、内側に敷いて汚れを防いだり製品の上に被せたり、幅広い用途に使えます。材質HD(高密度ポリエチレン)色青寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1000サイズ(mm)510×510×5RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀
EARTH MAN¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ 。壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる 。コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい 。チップソーより安全に草刈が可能用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100
...





















![黒彫板時計 黒彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698965-260129-02.jpg)
![白彫板時計 白彫板100mm角 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71698956-260129-02.jpg)