23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ昇圧 付属品接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A) 入力電圧(V)115 容量(kVA)2 出力電圧(V)125 タイプ昇圧 電流(A)20 出力115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個 入力100V・2P 電源コード種類(mm2×芯数×m)(一時電線)1.25×2×1.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。 トラスコ品番818-6009 寸法(mm)200×180×166 質量(kg)約7 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)115/125 出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続) コンセント出力115V・125V各2個 相数単相 入力電圧100V専用
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。 定格連続 ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。 入力電圧(V)200 容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続) 出力電圧(V)100(コンセント2個) タイプ降圧 付属品20A-250Vプラグ付 質量(kg)9.5 周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数) コード長さ(m)2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176 取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8 出力電圧(V)115・125 入力電圧(V)100 電気容量(kVA)2.0 仕様アース付 タイプ昇圧専用 電流(A)20
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
容量(kVA)1.0 質量(kg)5 寸法A(mm)188 寸法D(mm)122 寸法B(mm)162 出力電圧(V)0~130 最大電流(A)10 入力電圧(V)100
1個
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日章工業アップダウン両用変圧器
エコ商品
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用 プラグ形状A RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V 入力100V 2P
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ポータブルトランス
電圧降下による故障から工具を守る!。現場の状況に応じて15%UPと30%UPの2段階昇圧が可能。電気容量を一目で確認。安全ブレーカー付
用途電線が細い、延長コード等で電線が長い、使用電流が多い等の電圧降下が大きい時・電圧降下でパワー不足時 付属品入力ケーブル(3芯)2mm2 -2m 質量(kg)9 タイプ昇圧 出力電圧入力電圧の15%UP/入力電圧の30%UP 容量(kVA)2連続 定格入力電圧(V)単相100 入力電圧(V)100 出力方式3段階切替 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)214×243×192
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。 入力電圧(V)100/200兼用 出力電圧(V)100/115/200/230 出力定格容量(kVA)3 セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む) 質量(g)16000 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242 トランスオートトランス 出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
57,980 税込63,778
当日出荷

作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分 付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個 質量(kg)約7 タイプ昇降圧兼用 周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)100/115 入力電圧(V)100/200兼用 コンセント出力100V出力コンセント2個115V出力コンセント1個 相数単相
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


入力電圧(V)200 容量(kVA)3 トラスコ品番162-0492 幅(mm)260 質量(kg)17.5 高さ(mm)230 奥行(mm)235 コンセント個数6 コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2 電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m 保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付) 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-5062-77 プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻 形状TB 適合規格JIS C 5310・6436 シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)110-100-0 2次電圧(V)220-200-0 接地端子
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)給湯加圧ポンプユニット HPHH型
サビの発生を防止するだけでなく、より高い飲料水の安全性を確保しました。 運転中の圧力や温度の変化が少ない圧力タンクの組合せにより、給湯栓の開閉で起動する自動運転方式です。
用途電気温水器、石油給湯器で給湯する場合の加圧・昇圧用 質量(kg)7 形式渦巻きポンプ 制御方式圧力スイッチ+フロースイッチ方式 電源コード(m)1.8 機能空運転防止機能 許容押込圧(kPa)(最低)10、(最高)200 保護方式過電流検知式電動機焼損保護
1台
97,980 税込107,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)