消費電力(W)300
コテ先温度(℃)587
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)358
電源AC100V(50/60Hz)
コテ先寸法(mm)15
プラグ平型
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
電球の種類レフ電球
仕様300W EA814DF-11~-13用替電球
エスコ品番EA814DF-103
電球形状レフ電球
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
LPLビデオライトVL-302交換用ランプです。
適合機種LPLビデオライトVL-302
定格100V-300W
ランプハロゲンランプ300W
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
消費電力300W
仕様ニクロムヒーター
全長(mm)338mm
電源AC100V(50/60Hz)
プラグ平型
1個
¥7,300
税込¥8,030
翌日出荷
(マルチツール)電源/AC100V 消費電力/300W 振り子振動数/8,000~20,000rpm 振り子振動角/2.8° コード長/2.5m サイズ/280(W)×75(H)mm 重量/1.5kg 付属品/バイメタルブレード1本、ラバーパッド1個、サンプルサンディングペーパー5枚 ・電子無段変速 ・二重絶縁構造、過負荷保護装置 ・マグネット付ツールホルダー ・コンスタントスピード機能 ・剥離・研磨作業も可能です。 ・先端ツールはEA857DR-21~-37が使用できます。 ・タイルの切断、ボード壁の切
仕様●<セット内容>●(ブレード3種)32×50mm マルチツール用ブレード 32×40mm マルチツール用ブレード 85mmマルチツール用ブレード(刃先チタンコート)●(パーツケース)サイズ/210×110×38(H)mm 材質/耐衝撃性コポリマー ・仕切板のないフリータイプ
アズワン品番65-9305-76
1セット
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌々日出荷
大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。
用途大きな熱量が必要な作業に、銅、ステンレスの板金加工に最適、蓄熱量の大きな大型銅コテ先を採用
消費電力(W)300
トラスコ品番469-1881
全長(mm)425
質量(g)820
電源AC100V 50/60Hz
ヒーターニクロムヒーター
標準こて先Φ19mm (品番 CA19)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)595
仕様【付属こて先】I型(363-T)
トラスコ品番469-1849
全長(mm)385
質量(g)570
電源(V)AC100
電源コード(m)1.5
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き
電圧(V)AC100
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
電源タイプ電源コード式
替球NRF-300 110V
標準消費電力料金(円/h)6.1
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類レフ球
使用場所屋外・屋内
特殊用途防雨
消費電力(W)245
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)3650
仕様アース無し
電圧(V)AC100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット
アズワン品番65-3893-53
1台
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
横長フィラメントにより、ワイドでフラッドな照明演出が可能な両口金タイプのハロゲン電球です。
口金R7S
調光の可否○
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
用途簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能
消費電力(W)300
最高温度(℃)587
トラスコ品番849-7142
全長(mm)333
質量(kg)0.68
電源(V)AC100
標準こて先F型(364-T)
こて先形状F型
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡単な電気製品の修理から、銅・ステンレス製品の補修、板金まで幅広い用途に使用可能です。
熱伝導の良い大型銅こて先を使用しています。
家庭用コンセントでも可能です。
消費電力(W)300
最高温度(℃)580
仕様【付属こて先】L型(365-T)
トラスコ品番824-8351
全長(mm)338
質量(g)600
電源(V)AC100
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
コンパクトフィラメントにより、発光効率が高く、配光制御に優れた高電力タイプのハロゲン電球です。高電力で、色温度が高いうえ、配光制御が容易なのでステージなどの演出照明はもとより、プロジェクターなどの高出力な光学装置の光源としても利用できます。
区分TV・写真スタジオ舞台照明用
調光の可否○
フィラメントを4節または、6節に分割し、3次元的に配置することで点光源に近づけたハロゲン電球です。セラミックフィンベースを採用したことで、長寿命化および高出力光源としての応用を可能にしました。
その他【光中心距離】60.3mm
全長(mm)104
区分4節タイプTV・写真スタジオ舞台照明用
定格電圧(V)100
管径(Φmm)19
口金G9.5HPL
調光の可否○
ダブルコイルを採用した両口金タイプのハロゲン電球です。コンパクトでありながら、高電力、高色温度を実現しました。
定格電圧(V)100
口金R7S
調光の可否○
ダブルコイルを採用しコンパクトな形状としたことで、器具設計が容易で、照明演出の自由度を高めるハロゲン電球です。また、高電力タイプは色温度も高く、演出用途にも最適な光源です。
調光の可否○
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
消費電力(W)245
セット内容灯具、レフ球、バイス
明るさ(Lm)3650
電圧(V)100
標準消費電力料金(円/h)6.1
替球NRF-300 110V
最大口開き(mm)95
口金E39
光源寿命2000時間
リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。
用途配管、小型容器等の加熱・保温に。
仕様サーモスタット/なし
温度調節範囲(℃)なし
PAR56サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
PAR36サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
消費電力(W)300
定格電圧(V)100
口金SCREW
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
PAR64サイズのシールドビーム型ハロゲンランプ(PARランプ)です。高出力なJPタイプハロゲン電球をミラー一体型とすることで、用途に応じたさまざまなビームを得ることができます。
区分JPタイプ
定格電圧(V)100
口金EMEP
全光束(Lm)-
色温度(K)3200
電球の種類ハロゲン
調光の可否○
JP PARシリーズの配光特性をそのままに、長寿命が要求されるシーンに対応するシールドビーム型ハロゲンランプです。寿命末期まで安定した光を保ちます。
区分JDRタイプ
定格電圧(V)100
口金MEP
全光束(Lm)-
定格寿命(時間)2000
色温度(K)2900
調光の可否○
。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:500VA/300W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:3個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要]
付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ
質量(kg)約6
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H)
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部)
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5%
最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5
定格入力電圧(V)AC100/110/115/120
定格出力電流(A)5~4.2
運転方式常時商用給電方式
電源コード(m)1.8
騒音値(dB)40以下
保存温度(℃)-15~40
冷却方式自然空冷(ファン無)
機能電源ノイズ/サージ保護機能
コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個
入力プラグ形状:NEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能
相数単相2線(アース付)
使用周囲温度(℃)0~40
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)DC6
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)12
無償補償期間-
波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時)
起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
入力保護容量(A)10
バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W
発熱量(KJ/h)通常97/充電122
バッテリー数2個
入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4
出力容量(VA/W)500/300
突入電流耐量:1000%1/2サイクル
切替時間出力:8ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)4~5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゴム足(mm)高さ:約1.6
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
トラスコ品番851-3908
質量(kg)2.45
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。
自動横送り装置(左右)が標準装備です。
モーターは単相100V300W標準装備です。
4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):520●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1240●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):210●縦送り上の振り(mm):125●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-5808●原産国:日本
アズワン品番67-5520-10
1台
¥749,800
税込¥824,780
32日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達率が良くロスがありません。
自動横送り装置(左右)が標準装備です。
モーターは単相100V300W標準装備です。
4インチスクロールチャック(90Φ)が標準装備です。
ベッドは鋳鉄摺動面研磨の一体構造です。
仕様●ベッド上振り(mm):210●センター間距離(mm):350●電源(V):単相100●出力(kW):0.3●幅(mm):1080●奥行(mm):510●高さ(mm):450●心押台スリーブテーパ:MT2●主軸テーパ:MT3●ベッド上の振り(mm):250●縦送り上の振り(mm):150●貫通穴(mm):19●ネジ切り能力(ミリネジ):0.25~3mm(17種類)●ネジ切り能力(インチネジ):8~48山(17種類)●コード番号:368-7312●原産国:日本
アズワン品番67-5520-52
1台
¥699,800
税込¥769,780
32日以内出荷
トラスコ品番851-3909
電源タイプ電源コード式
特殊用途防雨
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
消費電力(W)190
口金E26
最大口開き(mm)60
光源寿命2000時間
替球NRF-200.220V
使用場所屋内外兼用
明るさ(Lm)2300
電球の種類レフランプ
標準消費電力料金(円/h)4.8
種別替ヒーター
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
電圧(V)24
消費電力(W)150
口金GY6.35
色温度(K)3100
ランプ寿命300時間
定格光束(Lm)2970
電球の種類ハロゲンランプ
1箱(3個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。
祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。
電源OFF時も設定可能。
プログラム確認が簡単なテストモード。
UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。
設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現!
タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。
外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。
広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
V-300-10W専用トランス(100V)
対応V-300
アズワン品番67-8103-56
構成部品配線、電気関連
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
10A(250V AC)、15A(125V AC)が開閉できる汎用スナップスイッチ
端子形状はんだ端子
保護構造IP40
定格10A 250V AC/15A 125V AC/0.4A 250V DC/0.8A 125V DC/8A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし氷結・結露なきこと)
寿命(過負荷)50回以上(開閉頻度5回/分)(定格負荷×1.5)
接触抵抗(mΩ)初期20以下(DC2~4V 1Aの電圧降下法による)
負荷抵抗(ランプ負荷<白熱球>突入電流 30A以下)300W 100V AC、500W 200V AC、(モータ負荷)200W 125V AC、300W 250V AC
ハンドル形状トグル
接点材質AgZnO系合金
定格抵抗負荷電流(A)10 250V AC、15 125V AC、8 30V DC、0.8 125V DC、0.4 250V DC
定格誘導負荷電流(A)10 250V AC(力率 0.6)、15 125V AC(力率 0.6)、5 30V DC(時定数 7ms)、0.4 125V DC(時定数 7ms)、 0.2 250V DC(時定数 7ms)
機械的寿命10万回以上
強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
耐振性複振幅1.5mm 10~55Hz(接点開離が1ms以下)
電気的寿命3万回以上(開閉頻度10回/分)(定格負荷)
耐電圧(V)AC1500 1分間 (検知電流10mA)
1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間)
消費電力(VA)約2.4(AC264V時)
電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8
耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)
温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です
許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110%
適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法
停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて)
周期誤差月差±15s(25℃)
耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)
衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回
衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回
使用周囲湿度(%RH)35~85
振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min
振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル)
機械的寿命(万回)10以上(20℃)
電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
定格:300V 3A。電球100Wまで。口金:E17
用途E17電球の口金ソケットに届かない場合に、取付寸法を約34mm延長できます。
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ