カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
- 制御機器(10)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- カー用品(3)
- 厨房用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT(6)
- 三菱電機(4)
- メイキコウ(4)
- MSソリューションズ(4)
- エスコ(3)
- オリエンタルモーター(3)
- SCHAFFNER(3)
- HEADS(ヘッズ)(3)
- RS PRO(2)
- 現場監督(2)
- 岩崎電気(1)
- キングジム(1)
- グリーンライフ(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホーザン(1)
- 北陽電機(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- SOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「100w76」の検索結果

AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF
AMD¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
ドリンククーラー&ウォーマー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用
グリーンライフ(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100質量(g)190材質ABS樹脂色ブルー
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から15日以内出荷形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
ブギーボード BB-21
キングジム¥4,998税込¥5,4981個当日出荷胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使えるセット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
工具セット
ホーザン¥14,980税込¥16,4781セット(21点組)当日出荷精密作業用のコンパクトなセット。入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ
オリエンタルモーター¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から27日以内出荷期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
SOTO AMICUS(アミカス)
SOTO(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用
現場監督¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
AC100V/ 720W ベルトサンダー
エスコ¥10,700税込¥11,7701個翌日出荷前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター
エスコ¥33,400税込¥36,7401台翌日出荷矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付
エスコ¥68,000税込¥74,8001個翌日出荷自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア
MSソリューションズ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷材質TPU+PC色クリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
水切りラック
鈴木金属¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷用途シンク上のスペースを有効活用し、洗った食器や調理器具の乾燥などを行う際に仕様組立式(プラスドライバー)セット内容食器収納部:バスケット×1/皿立て(5枚立て)×1/なべふた立て×2/まな板受け×1/フック×2材質ステンレス/スチール/ポリエチレン樹脂色シルバー/ホワイト質量(g)約2600耐荷重(kg)全体で10(伸縮時ともに)内形寸法(mm)バスケット部:D76×W395×H100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約220×515~735×485
木製手すり付き玄関踏み台
ファミリー・ライフ¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。 手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。 辛い段差の昇り降りの負担を緩和。 天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。 脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。 左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。 収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
スラックス 裾上げ済み 選べる股下 ツータック オールシーズン ウォッシャブル 速乾
Teagles (トーマセンイ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷から7日以内出荷【選べる股下】。裾上げ済み、股下サイズは67cm/70cm/73cm/76cmからお選びいただけます。【ツータック】。ゆとりがあって履きやすいレギュラーフィットのツータックスラックスです。【ウォッシャブル】。ご家庭での洗濯機で洗えてお手入れ楽々。【ポリエステル100%】。シワになりにくく、速乾性、耐久性にも優れているポリエステル100%素材だからあらゆるシーンに大活躍。【オールシーズン対応】。程よい生地の厚さでオールシーズン着用いただけます。用途ビジネスにもワークにも使える汎用性の高いツータックスラックス。種別スラックス混率(%)ポリエステル100生地ウォッシャブル(洗濯可)![電動キンピラー ハッピージャパン[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816061-140318-02.jpg)
電動キンピラー
ハッピージャパン[厨房用品]¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。材質樹脂 SUS アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438TKG品番9-0663-0301TKG品番(2017)6-0587-0301
フットポンプ
フジワーク¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なフットポンプ。両手で測定をする事が可能になります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×150×76
現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用
現場監督¥69,980税込¥76,9781セット3日以内出荷0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応
StarTech.com¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
3次元測域センサ 静音タイプ
北陽電機¥539,800税込¥593,7801個3日以内出荷3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
iPhone 16 カメラ保護ハイブリッドケース 「mycam」 シャンパンゴールド 耐衝撃 TPU
LEPLUS NEXT¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷【耐衝撃】 カメラ周りをアルミフレームでしっかり保護/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンまで保護材質TPU+PC+アルミニウム質量(g)24(本体)/66(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
iPhone 16 スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 耐衝撃
LEPLUS NEXT¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護材質PC+亜鉛合金質量(g)43(本体)/85(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
LEDリーフライト 79W
日動工業¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50色白質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag」 クリア/ホワイト
MSソリューションズ¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質TPU+PC+ステンレス色クリア/ホワイト質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/シルバー
MSソリューションズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質TPU+PC+アルミニウム合金色クリア/シルバー質量(g)38(本体)/83(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD14(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/ブラック
MSソリューションズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷材質TPU+PC+アルミニウム合金色クリア/ブラック質量(g)38(本体)/83(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD14(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース クリア 軽量 ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載材質PC色クリア質量(g)本体:17 パッケージ:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース 「UTILO Hard」 クリア 軽量 ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載材質PC色クリア質量(g)本体:17 パッケージ込:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥999税込¥1,0991個5日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)本体:25 パッケージ込70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付
LEPLUS NEXT¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載材質TPU色クリア質量(g)本体:25 パッケージ込:70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
火災通報専用電話機
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷新基準にもしっかり適合。ワンタッチで住所や名前を正確に伝えます。仕様結線仕様:無極性材質ABS樹脂(難燃性)色レッド質量(g)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×100×76使用電源(V)DC12消費電流(mA)30使用周囲温度(℃)-5~+40
貼箱ギフトトレイ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(6個)5日以内出荷フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2
貼箱ギフトトレイ
HEADS(ヘッズ)¥1,998税込¥2,1981パック(6個)5日以内出荷フラワーアレンジ用のインナーカップ付きギフトトレイです。用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2種類プレジールS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
ドライブレコーダーユニット
carrozzeria¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動






















![電動キンピラー ハッピージャパン[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono88816061-140318-02.jpg)