カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100w76」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF AMD

    AMD Ryzen 9 7900X, without cooler 4.7GHz 12コア / 24スレッド 76MB 170W 100-100000589WOF

    AMD
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ゲーマー、クリエイター、すべてのユーザーに向けた究極のエンスージアスト級プロセッサーで、圧倒的な競争力を手に入れよう。
    仕様【TDP】170W【プラットフォーム】デスクトップ, ボックス版プロセッサ【プロセスルール】TSMC 5nm FinFETシリーズAMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 9 Processors対応OSWindows 11 - 64-Bit ビット版Windows 10 - 64ビット版RHEL x86 64ビットUbuntu x86 64ビット対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。適合ソケットAM5周波数(MHz)グラフィックス:2200キャッシュメモリー【L1】768KB【L2】12MB【L3】64MB冷却装置【推奨】水冷クーラーRoHS指令(10物質対応)対応モデル【グラフィックス】AMD Radeon Graphicsコア数【CPU】12【GPU】2スレッド数24クロック周波数【ベース】4.7GHz最大動作周波数(GHz)最大 5.6最大動作温度(℃)95
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用 グリーンライフ

    シャワー付き蛇口コネクター混合水栓用

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シャワー付き蛇口コネクター三又タイプ
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×100質量(g)190材質ABS樹脂ブルー
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • ブギーボード BB-21 キングジム

    ブギーボード BB-21

    キングジム
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    胸ポケットにぴったりおさまる、上質な風合いの電子パッド。カバンやポケット内で画面が擦れないカバー付きモデルが新登場。何度も書いて、すぐに消せる。ふせんサイズの電子メモパッド。場所を選ばず、どこでも使える
    セット内容本体、コイン型リチウム電池(CR2025)セット済み、スタイラス、取扱説明書(保証書付)材質本体:ABS、カバー:PU、マイクロファイバー寸法(mm)W76×D13×H100質量(g)約67使用電池コイン型リチウム電池(CR2025)1個使用環境温度(℃)10~40書換え回数約5万回保管環境0℃~45℃RoHS指令(10物質対応)対応画面寸法(mm)W62×H83(約4インチLCD)
  • KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ KOA

    KOA リード線形抵抗器 GSシリーズ

    KOA
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 工具セット ホーザン

    工具セット

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット(21点組)
    当日出荷
    精密作業用のコンパクトなセット。
    入組点数21トラスコ品番810-7108セット内容(セット内容 21点)プラスドライバー (+)No.00:D-530-75/プラスドライバー (+)No.0:D-540-100/プラスドライバー (+)No.2:D-555-100/マイナスドライバー (-)2.5:D-630-75/マイナスドライバー (-)4.0:D-640-100/ミニチュアニッパー:N-32/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-880/板スパナ 5.5×7mm、板スパナ 8×10mm、板スパナ 12×14mm::W-76/六角レンチ 1.27mm、六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 1.6mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.4mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 3.2mm:W-91/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10質量(kg)1
  • SOTO AMICUS(アミカス) SOTO

    SOTO AMICUS(アミカス)

    SOTO(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
    用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。付属品収納ポーチ材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂内径(Φmm)(ゴトク)42外径(Φmm)(ゴトク)106本体質量(g)81外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)点火方式圧電発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 12~24V トラック/フォーク/建設重機用

    現場監督
    59,980税込65,978
    1セット
    当日出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途12~24Vフォークリフト・重機などに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC12~24対応角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC12~24Vフォーク・建設重機専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターンNETIS番号KK-220061-A
  • Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア MSソリューションズ

    Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid」 クリア

    MSソリューションズ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質TPU+PCクリア質量(g)30(本体)/75(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
  • 水切りラック 鈴木金属

    水切りラック

    鈴木金属
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途シンク上のスペースを有効活用し、洗った食器や調理器具の乾燥などを行う際に仕様組立式(プラスドライバー)セット内容食器収納部:バスケット×1/皿立て(5枚立て)×1/なべふた立て×2/まな板受け×1/フック×2材質ステンレス/スチール/ポリエチレン樹脂シルバー/ホワイト質量(g)約2600耐荷重(kg)全体で10(伸縮時ともに)内形寸法(mm)バスケット部:D76×W395×H100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約220×515~735×485
  • 木製手すり付き玄関踏み台 ファミリー・ライフ

    木製手すり付き玄関踏み台

    ファミリー・ライフ
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    手すり付きで安心!玄関での段差の昇り降りが楽々。 手すり付きのため玄関、ベランダ等の昇り降りがラクラクです。また天板下の空きスペースには、靴の収納も可能なので玄関スペースを有効活用でき見た目もスッキリします。 辛い段差の昇り降りの負担を緩和。 天板の表面には滑り止めの溝付き。手すり部分は握りやすい丸みを帯びたデザイン。 脚部にはガタつき防止のアジャスター付き。横倒れ防止の支え付き。 左右どちらの向きでも使えます。アジャスター付き。 収納目安:70cm幅/最大2-3足、100cm幅/最大3-4足(収納数は婦人靴を目安としております)
    材質本体:MDF(転写プリント)、手すり:天然木(ラバーウッド)、ラッカー塗装
  • 電動キンピラー ハッピージャパン[厨房用品]

    電動キンピラー

    ハッピージャパン[厨房用品]
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:75W定格時間:30分投入口 :80×76能力 :10kg/10分標準仕様:3×3mm。調整板により厚さ2mm、4mm可能。〈使用方法〉洗ったゴボウを8cm位に切って投入口に入れ付属の押さえで軽く押しながらスイッチを入れると往復運動で、厚み3mm×幅3mmの綺麗なキンピラが作れます。ネギラーメン用のネギ切りもできます。
    材質樹脂 SUS アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)241×405×438TKG品番9-0663-0301TKG品番(2017)6-0587-0301
  • フットポンプ フジワーク

    フットポンプ

    フジワーク
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なフットポンプ。両手で測定をする事が可能になります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×150×76
  • 現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用 現場監督

    現場監督 4chセンサーカメラ 48V 電動フォーク用

    現場監督
    69,980税込76,978
    1セット
    3日以内出荷
    0~3m距離を検知、バックモニターと連動して接触を未然に防ぐモニタリングシステムです。
    用途48Vバッテリーフォークリフトなどに使用可能。セット内容本体×1、センサー(50cm)×4、センサー延長(117cm)×3、電源線(1m)×1、リアカメラ(50cm)×1、スピーカー(2m)×1、ワーニングランプ(3m20cm)×1、ディスプレイ(90cm)×1、4ピン延長配線(10m)×2、DC48Vコンバーター×1質量(g)本体:155、センサー:90(ステー含む)、ディスプレイ:118、カメラ:248電圧(V)DC48対応(DC48Vコンバーター付属)角度(°)センサー:30(X軸)、30(Y軸)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:29×100×76、センサー:50×56×50(ステー含む)、ディスプレイ:77×116×25、カメラ:75×74×55周波数(kHz)超音波:40解像度720P検知距離(m)センサー:0~3反応速度(秒)センサー:約0.05LCD仕様4.3インチ適合車種DC48V電機フォーク専用適合温度(℃)-30~+80最大延長(m)電源線: 最大延長可能長さ10、ディスプレイ: 最大延長可能長さ10、センサー: 最大延長可能長さ30防水性IP67 ※センサー部・カメラのみアラーム約70~80dB、外部スピーカー:4段階アラーム音、警告灯:一定パターン
  • USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応 StarTech.com

    USB充電器/4ポート(3 USB-C +1 USB-A)/最大140W/PD 3.1対応/GaN採用/急速充電 Type-C AC電源アダプター/MacBook、Dell XPS、Inspiron対応

    StarTech.com
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    140W USB GaN(窒化ガリウム)充電器: PD 3.1対応のUSB-Cポートを3口(ポート1:最大140W、ポート2&3:各最大65W)、USB-Aポートを1口(最大12W)搭載したACコンセント付きUSB電源アダプター。ノートパソコン、スマートフォン、その他のUSBデバイスを同時に充電。複数のPD充電モード(5V/9V/15V/20V/28V、最大5A)に対応。優れた放熱性とコンパクト設計:長時間のフル出力でも優れた放熱性能を発揮するUSB Type-C充電器。9.6cm x 3.08cm x 3.08cm、358gの小型軽量ボディで、携帯性と収納性を兼ね備えた設計。16 インチ MacBook Pro 対応:MacBook M3/M4 Pro/Max に完全対応し、140W の高速充電を実現するPD 3.1対応 USB充電アダプター。従来のPD仕様に対応するMacBook、Dell XPS/Precision/Inspiron、iPad Pro、iPhone、Samsung スマートフォンをはじめ、すべての USB-Cデバイスに対応。優れた安全性・信頼性・効率性:利用者とデバイスの安全を考慮した設計。TUV安全規格(IEC 62368-1)およびFCC/ICES EMC規格に準拠したAC充電器。過電圧、過電流、および温度保護機能搭載。アクティブPF補正(>0.99)を搭載し、DOEレベルVI基準に適合した効率性を重視した設計。環境に配慮したエコパッケージ:リサイクル段ボール製ボックスを採用し、プラスチック使用量を大幅に削減。輸送中の製品のずれや破損を防ぐ、コンパクトで安心のパッケージ設計
    仕様●入力コネクタ:1x NEMA 1-15電源プラグ (日本/北米仕様)、1x BS 1363電源プラグ (イギリス仕様)、1x CEE 7/16電源プラグ (EU仕様)、1x AS/NZS 3112電源プラグ (オーストラリア/ニュージーランド仕様)●出力コネクタ:3x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB Type-A (電力供給のみ対応)●対応規格:USB Power Delivery 3.1●電力仕様:(1) 総出力 142W、(2) USB-Cポート1出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V5.0A/28.0V5A (最大140.0W)、(3) USB-Cポート2 & 3(共有)出力 5.0V3.0A/9.0V3.0A/15.0V3.0A/20.0V3.25A (最大65.0W)、PPS 3.3~21.0V(3.25A) (最大65.0W)、(4) USB-Aポート出力 5.0V2.4A (最大12.0W)●入力電圧周波数:50~60Hz●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.2A●消費電力:142W●色:ブラック●製品幅:76mm●製品長さ:96mm●製品高さ:31mm●製品質量:358g●材質:プラスチック●動作温度:0℃~25℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:動作時 10%~90% RH、保管時 10%~90% RH●パッケージ内容:1×140W マルチポートUSB充電器、1x 北米/日本仕様プラグ (取り付け済み)、1x 製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3次元測域センサ 静音タイプ 北陽電機

    3次元測域センサ 静音タイプ

    北陽電機
    539,800税込593,780
    1個
    3日以内出荷
    3次元測域センサ(3D LiDAR)距離35m(最大)、水平210°、垂直40°の範囲を3次元計測するレーザスキャナ。独自の走査方法により縦方向の抜けが少なく、2590点(最大518000点)の豊富な点群データを出力。IMUやPPS入力など便利な機能も搭載。ロボットやAGV(無人搬送台車)の環境認識(SLAM)用途に。ROS対応。
    仕様●インターレース:【水平】最大 20 倍 【HDモード】水平 20 倍 × 垂直 10 倍●ジャイロ:加速度及び角速度(InvenSense MPU-6500)#1●データ点数(分解能):2590点以上 (インターレースなし、20fps)、518000点以上 (インターレースHDモード、0.1fps)●繰り返し精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/σ< 20mm、 白紙15m~ /σ< 35mm●検出エコー数:最大4 echoes●垂直走査角度:40度 (-5度~35度) 精度±2°●垂直走査速度:1200Hz●水平走査角度:210度以上 ピッチ6度 精度±0.125°●水平走査速度:20Hz●測距精度(周囲25℃時):中央 白紙15m以下/±50mm、 白紙15m~/±100mm●大きさ(W×D×H):76mm×106mm×95mm(W×D×H)●発生音:前方向47dB(距離1m地点)周波数1200Hz 参考値質量(kg)約1電源DC12V/24V(動作電圧範囲10~30V) 【消費電流(DC12V)】起動時1.5A/通常時0.8A構造IP67(無通電) 水中使用不可検出距離水平走査 -45°<θ<45° 0.3-35m(白紙) 0.3-11m(黒紙 反射率10%) -75°<θ≦-45°,45°≦θ<75° 0.3-20m(白紙) 0.3- 6m (黒紙 反射率10%) θ≦-75°,75°≦θ 0.3-10m(白紙) 0.3-3m (黒紙 反射率10%) ※上記は垂直走査の上向き15°(垂直走査中心)での値、 上向き35°、下向き-5°では上記の70%に減衰する。光源半導体レーザ 波長=905nm、この製品はレーザー安全クラス1製品です。(Class 1 Laser Product)インターフェースEthernet(TCP/IP) 100BASE-TX(Auto-negotiation)使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下(結露をしないこと)使用周囲照度(Lx)100000 (直接太陽光方向は除く)振動【印加周波数/加速度】10~57.5Hz /複振幅1.5mmp-p 57.5Hz~150Hz /98m/s2 (10G) 【掃引速度】 1 octave / min (3.9sec / sweep) 【耐久時間】上下/前後/左右 各2H(動作、耐久共に)入出力PPS入力 1点(フォトカプラ入力 Active High 2mA以上)、 同期出力 1点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX)プロトコル通信:VSSP 2.1
  • iPhone 16 カメラ保護ハイブリッドケース 「mycam」 シャンパンゴールド 耐衝撃 TPU LEPLUS NEXT

    iPhone 16 カメラ保護ハイブリッドケース 「mycam」 シャンパンゴールド 耐衝撃 TPU

    LEPLUS NEXT
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 カメラ周りをアルミフレームでしっかり保護/硬いポリカーボネートと柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッド仕様/柔軟性があり着脱が簡単/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/ボタンまで保護
    材質TPU+PC+アルミニウム質量(g)24(本体)/66(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
  • iPhone 16 スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 耐衝撃 LEPLUS NEXT

    iPhone 16 スタンド搭載ハイブリッドケース 「mycam Stand」 耐衝撃

    LEPLUS NEXT
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    【耐衝撃】 ワイヤレス充電に干渉しないスタンド付ケース/薄くて軽いポリカーボネート素材/ボタンやカメラレンズ周りを保護
    材質PC+亜鉛合金質量(g)43(本体)/85(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH151xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)端末仕様対応:iPhone 16
  • LEDリーフライト 79W 日動工業

    LEDリーフライト 79W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
    仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
  • コーヒーカップ マルケイ(国際化工)

    コーヒーカップ

    マルケイ(国際化工)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    容量(mL)185食器の種類洋食器寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×76×63電子レンジ×食器洗浄機
  • Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag」 クリア/ホワイト MSソリューションズ

    Google Pixel 10a 耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag」 クリア/ホワイト

    MSソリューションズ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質TPU+PC+ステンレスクリア/ホワイト質量(g)35(本体)/80(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD12(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
  • Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/シルバー MSソリューションズ

    Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/シルバー

    MSソリューションズ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質TPU+PC+アルミニウム合金クリア/シルバー質量(g)38(本体)/83(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD14(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
  • Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/ブラック MSソリューションズ

    Google Pixel 10a 360度回転スタンド付き・耐傷・耐衝撃ハイブリッドケース 「UTILO Hybrid mag swing」 クリア/ブラック

    MSソリューションズ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    材質TPU+PC+アルミニウム合金クリア/ブラック質量(g)38(本体)/83(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W76xH157xD14(本体)/W100xH190xD20(パッケージ込)対応【端末】Google Pixel 10a
  • AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース  クリア 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース クリア 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
    材質PCクリア質量(g)本体:17 パッケージ:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
  • AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース 「UTILO Hard」  クリア 軽量 ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ハードケース 「UTILO Hard」 クリア 軽量 ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    超軽量なポリカーボネートケース/高い透明度で端末のカラーを活かす/ストラップホール搭載
    材質PCクリア質量(g)本体:17 パッケージ込:61本体質量(g)17(本体)、61(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
  • AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース クリア TPU ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
    材質TPUクリア質量(g)本体:25 パッケージ込70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
  • AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付 LEPLUS NEXT

    AQUOS R11 SH-51G/SH-M35 ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア TPU ストラップホール付

    LEPLUS NEXT
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
    材質TPUクリア質量(g)本体:25 パッケージ込:70本体質量(g)25(本体)、70(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)本体:W76xH157xD11 パッケージ込:W100xH190xD20対応機種AQUOS R11 SH-51G/SH-M35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×157×11(本体)、100×190×20(パッケージ込)
  • 和風クラシックトレイ HEADS(ヘッズ)

    和風クラシックトレイ

    HEADS(ヘッズ)
    1,598税込1,758
    1パック(6個)
    5日以内出荷
    材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2
  • 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ)

    貼箱ギフトトレイ

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(6個)
    5日以内出荷
    フラワーアレンジメント用の貼箱タイプのインナーカップ付ペーパートレイです。
    用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2
  • 貼箱ギフトトレイ HEADS(ヘッズ)

    貼箱ギフトトレイ

    HEADS(ヘッズ)
    1,998税込2,198
    1パック(6個)
    5日以内出荷
    フラワーアレンジ用のインナーカップ付きギフトトレイです。
    用途ギフトラッピング仕様インナーカップ付材質紙、塩化ビニール[透明]厚さ(mm)2種類プレジールS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×100、インナーカップ:76(70)×76(70)×65
  • ドライブレコーダーユニット carrozzeria

    ドライブレコーダーユニット

    carrozzeria
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    前方と後方の映像を大画面で確認・操作できる、バックカメラとしても利用可能な楽ナビ専用2カメラモデル。
    取付(推奨角度)(フロントカメラ):20°~80°、(リアカメラ):20°~90°、0°~50°電源(AVケーブル)ギボシ端子形状センサータイプ3軸Gセンサー 2基搭載記録方式連続録画/イベント録画/手動イベント録画/駐車監視録画/静止画外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体部)(ブラケットを含む):76×100×27、(フロントカメラ):26×28.5×35、(リアカメラ):26×28.5×37.5記録媒体microSDHCカード/microSDXCカード(16GB~128GB/Class10以上)消費電流(A)0.36(セキュリティーモード待機時:約3mA)記録ファイル形式1分/3分音声録音ON/OFF可能F値(フロント/リア)F2.0画素数(フロントカメラ/リアカメラ)約200万記録画素数(フロント/リア)1920×1080P/1280×720Pフレームレートセンサー部27.5fps/録画・再生30fps画像補正WDR機能画角(フロント/リア)水平125°垂直67°対角148°画像圧縮方式(動画):MP4(H.264)、(画像):JPEGGPSナビゲーション連動
  • レターケース モデュロー3段 EXACOMPTA

    レターケース モデュロー3段

    EXACOMPTA
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    フランス エグザコンプタ社のレターケース 「モデューロ A4縦型 3段」です。こちらの商品は世界中で長年愛用されているレターケースの1つです。とても丈夫で長持ち。毎日、何度も引き出しを開閉するオフィスでも長年快適にご使用いただけます。ロングセラーも納得のオススメ商品です。乱雑になりがちなデスク周りがこのレターケース1つで驚くほどスッキリします。下段が深くなっているので書類整理以外の他の用途にも使えます。材質:ポリスチレン。カラー全2色:ブルー・ストーングレー。
    用途オフィスやご家庭の書類、小物をおしゃれに整理整頓してくれます。。サイズA4高さ(mm)320奥行(mm)350引出し数3横(mm)288
  • USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート BLACK BOX

    USB2.0エクステンダ CATx UTP 4ポート

    BLACK BOX
    219,800税込241,780
    1式
    13日以内出荷
    USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
    質量(kg)1電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76配線接続CAT5e接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポートインターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)動作温度(℃)~+50結露なきこと動作湿度(%)20~80(結露なきこと)各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
  • ベースライト埋込初期照度補正 三菱電機

    ベースライト埋込初期照度補正

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • ベースライト直付初期照度補正 三菱電機

    ベースライト直付初期照度補正

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
  • 直付形ルーバ付初期照度補正 三菱電機

    直付形ルーバ付初期照度補正

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242
  • ベースライト埋込形ルーバ付 三菱電機

    ベースライト埋込形ルーバ付

    三菱電機
    77,980税込85,778
    1個
    13日以内出荷
    質量(kg)器具:8.4、ランプ:1.2材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、460幅、4灯用、マルチファイン電力(W)(平均)93(3900lm)、81(3400lm)、60(2600lm)、67(2500lm)定格消費電力(W)100V時:108(3900lm)、93(3400lm)、69(2600lm)、77(2500lm)、200V時:106(3900lm)、92(3400lm)、68(2600lm)、76(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:1.10(3900lm)、0.94(3400lm)、0.70(2600lm)、0.78(2500lm)、200V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.40(2500lm)埋込穴(Φmm)460×1235反射板鋼板、白色仕上遮光(°)横方向:15、縦方向:15
  • 軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ

    軽荷重用ローラーコンベア(Φ76.3 スチール製ローラ・スチール製フレーム)

    メイキコウ
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
    用途小型搬送材質(フレーム)SS