56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質シリコンゴム 適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷


シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

セフティー3農薬散布マスク
農薬散布マスクの必需品です。水和剤・粉剤の農薬散布に最適です。小型で軽量設計です。肌にやさしいシリコーンゴム製です。フィルターの装着は右に60度ひねるだけの簡単取付です。排気弁をマスク上部に設け、下方視界を確保したデザインです。
用途水和剤・粉剤からの保護用マスク。 材質シリコン・エラストマー・PC
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え式の防じんマスク用の接顔部カバーになります。 メリヤス素材で肌触りが良く、肌荒れ防止になります。
用途防じんマスク取替式タイプ用補助用品 材質綿 幅(mm)(最大部)約105 高さ(mm)約55 口幅(mm)約75
1パック(5枚)
299 税込329
当日出荷

1パック(50枚)
619 税込681
当日出荷

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97 質量(g)156 基準質量(g)172以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)81 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様クリアケースフィルター付 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 種別取替式防じん 区分RL3 指定防護係数10
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。 防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等 適合マスクハイラック、1010A等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク1010A型の交換用しめひもタイプRA型です。長さ調整が可能です。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン タイプ取り替えしめひもタイプRA仕様
1本
589 税込648
翌々日出荷

用途防じんマスク用補助用品。接顔部を使用し、肌荒れを防ぎます。 種別オプション 適合防じんマスク RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
659 税込725
当日出荷

低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式 その他マスクは別売りです。 適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等 ガラス部セルロース系樹脂
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
349 税込384
当日出荷


取替え式防じんマスク1010A型の吸湿スポンジです。面体内部の湿気や汗による不快感を軽減します。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質ウレタンフォーム
1袋(5枚)
269 税込296
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
10日以内出荷

農薬散布用マスク用の交換締め紐です。農薬散布用マスク(1010A型)に適合するRA型取り換え締め紐です。
用途農薬散布用マスク用交換締め紐。 適合機種農薬散布用マスク(コーケンサカヰ式1010A-05型)
1個
589 税込648
当日出荷

取替え式防じんマスク1010A型の交換用フィルターです。粒子捕集効率80.0%以上、区分RL1です。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質フィルタ:フエルト、ホチキス針:鉄
1セット(2枚)
519 税込571
当日出荷

より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。 質量:76(±15)g
1個
319 税込351
当日出荷

取替え式防じんマスク1010A型の接顔メリヤスです。汗による肌荒れを防ぎます。
用途取替え式防じんマスク1010型の交換パーツ。 材質綿、天然系ゴム
1セット(5枚)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

No.8805-DS2 防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2 3M(スリーエム) 動画あり
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状カップ型 仕様排気弁付 トラスコ品番373-9767 サイズレギュラー 区分DS2 質量(g)14 タイプ使い捨て 種類使い捨て式 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)98 国家検定合格番号TM438号 使用限度時間(h)11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32 排気抵抗(Pa)(平均実測値)29 国家検定番号/支持方式TM438号 頭ひもオーバーヘッド ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

1パック(5個)
479 税込527
当日出荷

粉じんやほこりを防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
サイズ1010A
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

CN102Wはノーズグリップがなく、CN1101P・1102Pはプラスチック製のため分別廃棄に配慮しています。
材質表・裏/ポリプロピレンスパンボンド、中/ポリプロピレンメルトブローン、ノーズクリップ/プラスチック 寸法(mm)90×175 入数(枚)50
1箱(50枚)
919 税込1,011
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M スピードグラス 自動遮光溶接面 9100シリーズの最上位グレードです。エクストラワイドビュータイプ 3M スピードグラス 液晶フィルターキット 9100XXi 500126を搭載した9100シリーズ最上位グレード 新光学系の採用により、より自然によりハッキリと溶接の状態が見えます。 自動遮光溶接面を装着したまま外側ボタンを操作すれば溶接モードや研磨モードにワンタッチで切り替え可能 作業時に広い視野を確保するサイドウィンドー。 作業中に液晶を曇りにくくするエアロダイナミック構造排気口。 首や背中への負担を軽減する最適重心設計。 遮光度:♯5、♯8および♯9~♯13までの7段階。感度:5段階+2モード調整、液晶フィルターサイズ:73mmX107mm
種類自動遮光溶接面 トラスコ品番819-2644 質量(g)610 規格EN 379(液晶フィルター), EN166:BT, EN175:B シリーズ9100 本体寸法(mm)73×107 感度5段階+2モード 定格寿命(時間)約1,800(バッテリー) 遮光度#5, #8, #9-#13(可変)(自動遮光フィルター(ADF)の暗状態) 本体サイズ(mm)73×107 溶接方法被覆アーク
1台
78,980 税込86,878
当日出荷

新発想!単に着脱できる酸素ボンベホルダー。RTS-101.104.201.204.U302.U304用オプション。着脱作業が早くて簡単!。支柱を傷つけない新設計!。ボンベ挿入後は外れない安全ストッパー構造!。汎用品としての装着性も配慮したゴム足設置設
用途ボンベ内容積3.4L(通称500mL)外形102mm規格用 材質本体/スチール(粉体焼付塗装)、ゴム足/EPDM、ノブ/PA 耐荷重(kg)7 本体質量(kg)1.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×163×383 支柱径(Φmm)【装着】25 アズワン品番64-6401-81
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

表面は2010年のBEETレーシング車両(NinjaZX-10R)のカラーリングをイメージ。 裏面は同じデザインで、モノトーンのシックな色合いとしています。 ドライTシャツにも使われている素材ですので、夏場の蒸れにも快適にご使用いただけます。 何回もの洗濯にも耐えれるように、サイドのゴムの長さ調整ができるようになっています。 飛沫防止の観点から、不織布マスクの上に重ねてのご使用を推奨いたします。
Type1
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS1 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)45以下 粒子捕集効率(%)80.0以上 国家検定合格番号TM692 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)45以下 取扱説明書(1.8MB) ひもタイプお面式 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 指定防護係数4
1箱(20枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
1個
349 税込384
当日出荷

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業 定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間)8~10 送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃)5~40 モーター寿命(時間)10000以上 ユニット質量(kg)送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80 材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート 機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉じんやほこりを防ぐ! 農薬散布・グラインダー作業・土木工事・清掃等
タイプ1010A用
1個
319 税込351
翌日出荷

optrel(オプトレル)PANORAMAXX CLT
スパッタの大幅抑制:100kHzインバータ、MTS・SP制御による安定生産の実現 必要な情報に簡単アクセス:液晶パネルに必要な情報が表示され、さらにメンテナンスや溶接条件情報などの情報がまとまっており、簡単に閲覧可能 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様 溶接性能:溶接中のアーク長安定化制御を強化し、スパッタの付着がさらに減少しました。ビート幅や波目ピッチが一定になります。 使い勝手にとことんこだわった送給装置:あったらいいなと思われる機能を盛り込み、オペレーターの方に喜ばれる仕様。安心のフルカバー構造、消耗部品を簡単に交換、ユーロコネクタによる工具レス接続、便利なトーチホルダーなど、現場で喜ばれる機能を盛り込みました。
用途すべての電気溶接工程:電極溶接 (手棒溶接) MIG/MAG(金属被覆アーク溶接、GMAW)/GMAW高性能溶接/溶加ワイヤー溶接/ ティグ溶接(ティグ、GTAW)/プラズマ溶接/プラズマ切断/ガス溶接/研磨モードでの研磨 仕様透明度(明状態):2.0 セット内容溶接用ヘルメット、取扱説明書、収納袋、マイクロUSB充電ケーブル、ビューイングペイン、保証書 質量(g)610 種類被り式 規格CE、ANSI、EAC、AS / NZS、CSA Z94.3に準拠(※適合規格) センサー5個 遮光度(暗状態)4~12 視野パノラマ:6X 電流範囲(A)推奨:280 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~+55
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

optrel(オプトレル)液晶遮光面 panoramaxx 2.5
明状態#2.5:業界水準の遮光度#4(可視光透過率5%)と比べて約4倍の明るさで作業が行えます。
用途280Ampまでの溶接に使用可能(ガス溶接、レーザー溶接) 質量(g)575 規格EN379(光学クラス/散光/角度依存度):1/1/1/2 電源ソーラー電池、リチウムポリマー蓄電池 センサー5個 遮光度#2.5(明状態)、#5-12(暗状態) 調整方法遮光度:自動制御(Shade Tronic) 戻り速度(秒)0.1~2.0 遮光速度(秒)1/11000(20℃時)、1/14000(55℃時) 保管温度範囲(℃)-20~+70 作業温度範囲(℃)-10~55 バッテリー寿命充電サイクル300~500回
1台
96,980 税込106,678
5日以内出荷

トーアボージンソフトトリムゴーグル
上下ダイレクトベンチレーション付。25mm幅広布バンド(長さ調整式)。マスク併用可。メガネ併用可。アイピース交換可。耐衝撃PC球面2mm厚両面くもり止めアイピース入。
形状ゴーグル型 機能マスク併用可、メガネ併用可、アイピース交換可、くもり止めアイピース入、耐衝撃性 質量(g)90 材質(フレーム)ポリプロピレン 材質(接顔部)軟質エラストマー 材質(レンズ)ポリカーボネイト レンズ厚さ(mm)2
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。
用途サンドブラスト用 仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用) 材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,900 税込28,490
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5サイズ×2色 主に子ども用のインナーや帽子のゴムなどに使われるポリエステル素材、ソフトタイプのゴムです。コールとはテープに入っているゴム糸の本数です。サイズ約2mm。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。マスクのゴム紐、手作りマスク 幅(mm)3 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル70、ポリウレタン30 関連資料色見本
1巻(30m)
特価
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)