41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル(箱)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)J線10mmステープル (SPパック)
JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。
用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。 ステープル幅(mm)10 材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1パック(800本)
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

長さ6~13mmのステープルに対応。
付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203 使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上 装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷


AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 硬度HV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

トリガーを引くだけで簡単に打ち込むことができます。
用途椅子のレザー・布張りに。 ベニヤ張りに。 適合ステープル・J1006~J1013・J1010-S~J1013-S 質量(g)900 ステープル装填数100 適合ステープル長さ(mm)6~12 適合ステープル肩幅(mm)12
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷



【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

1箱(5000本)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機) 動画あり
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等に ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8以内 硬度HV650以上 径精度(μm)±1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50 ねじの種類G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8736種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50 ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5000種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60 管接続口径1 RoHS指令(10物質対応)対応 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ60 管接続口径1 RoHS指令(10物質対応)対応 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6192種類の商品があります)

●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50 ねじの種類NPT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)


接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。 肩幅(mm)10 材質鋼線 表面処理亜鉛メッキ 線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
1箱(5000本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用 種類セミ合成油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA規格適合品 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
31,980 税込35,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材+内装・家具木工 材質ステンレス 幅(mm)10 生地 線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
1箱(5000本)
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。 付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚 適合機種HP Pavilion All-in-One 24-k1013jp 取付方式両面テープ/スライド式 入数(枚)1 対応インチサイズ23.8インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷




Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品、RoHS
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37410KLA9の組合せ
仕様●器具光束:5950lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:38W ●消費効率:156.5lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED□450埋込プリズムパネル昼白色
エコ商品、RoHS
【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK37310KLA9の組合せ
仕様●器具光束:5310lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10~100%連続調光型> ●電圧:100~242V ●消費電力:34W ●消費効率:156.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:5.1kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)