8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力なのに取り外しが簡単なマグネット。 掲示物をしっかり保持するフラットタイプ。 片方を人差指で押し、親指でもう片方を持ち上げると軽く外すことができます。(表面の凸部分を押してください)
1パック(6個)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形) 差込角(mm)12.7 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2634 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430) 質量(kg)7 精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

配管継手用トルクレンチヘッドが2種使える便利なセットです。
用途ポリ管用継手の取り付け、トルク管理に トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形)/40~200(TMW形) 最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形) 負荷方向 トラスコ品番166-2635 セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170) 寸法(mm)二面:20~53(モンキ形)/35~93(TMW形) 質量(kg)6 精度±5% 頭部幅(mm)90(モンキ形)/130(TMW形)/口開き75mm時
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

用途ねじタイプ:External 勝手 母材超硬
1箱(10個)
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LAN高速化の実現に最適なハードウェア仕様 『SWX2220-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しており、LANの高速化を低コストで実現します。 2.5ギガビット通信のために既設Cat5e/6ケーブルを利用できるため、LANケーブルの張り替え工事を行うことなく、従来の1ギガビット環境を2.5ギガビットの高速環境に置き換えることが可能です。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2220-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2220-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2220-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスのLAN高速化実現に最適 ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M) 電源供給方式電源内蔵 スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート) 付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ 性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.1/3.2/11.9 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0 機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能 質量(kg)2.7(付属品含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く) 電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ) 最大消費電力(W)21(皮相電力55VA) 最大消費電流(A)0.46 発熱量(KJ/h)75 周囲温度(℃)0~50 周囲湿度(%)15~80(結露しないこと) 規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠 表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示) 設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定 仕様リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.04.02
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷


用途ねじタイプ;Internal 勝手 母材超硬 ねじ部NPT60
1箱(10個)
65,980 税込72,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)