R(PT)-G(PF)(オスシート)のオス90°エルボです。
用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。
材質スチール
タイプオスシート
三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途一般的な平ワッシャーです。
材質スチール
表面処理電着塗装
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!
用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去
砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材Xwt
RoHS指令(10物質対応)対応
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
寸法(mm)10×330
接着剤R/R(レジン)
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
適合機種エアベルトサンダーなど
寸法(mm)10×330
砥材セラミック砥粒(キュービトロン)
質量(g)約400
適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
質量(1箱あたり)(g)400
ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。
素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。
用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材Z(ジルコニア)
砥粒ジルコニア
適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
トップコートを施したオレンジ色のベルトです。
用途一般金属・ステンレス鋼の研磨
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材Z(ジルコニア)
適合材一般金属・ステンレス鋼
接着剤R/R(レジン)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料展開図1(0.73MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.64MB) 展開図4(0.64MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.71MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(0.66MB) 展開図20(0.67MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.76MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(0.7MB) 展開図33(0.83MB)
図解NoGS17EH 調圧装置部品 スリーブ_No.15、GS17EBSR 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、GS17EHR 調圧装置部品 スリーブ_No.15、MS172EAM 調圧弁部品_No.14、TSW41 調圧弁部品_No.15、JH170EHR 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EMSR 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MS171EMM 調圧弁部品_No.15、MS160EMM 調圧弁部品_No.15、MS171EMK-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS172EMRA 調圧弁部品_No.14、GS17EM 調圧弁部品 スリーブ_No.15、MSW-71-M 調圧弁部品_No.22、MSW-72-K 調圧弁部品_No.23、MSW-70-K 調圧弁部品_No.スリーブ、MS171EMM-1 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、MS170ECH-R 調圧弁部品_No.15、SD350 調圧装置部品_No.27、MSW-71-K 調圧弁部品_No.22、MS2502 調圧装置部品_No.15、MS171EMK 調圧弁部品_No.15、MS2501 調圧装置部品_No.22、MS3500 調圧装置部品_No.27、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.15、MS172MC 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.25、MS153EW-3M 調圧弁部品_No.25、MS172MCRA 動力噴霧機 チョウアツベン部品_No.15、GS13EB チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MS170EC-M H 調圧弁部品_No.12、MS160EMK 調圧弁部品_No.15、GS13EBR チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSW-72-2M -A 調圧弁部品_No.23、MSW-70-M 調圧弁部品_No.スリーブ、MSW-72-M 調圧弁部品_No.23、MS171EMM-2-A 動力噴霧機 調圧弁部品_No.15、GS17EB 動力噴霧器 チョウアツベン部品 スリーブ_No.15、MSD40 チヨウアツベンツキ チョウアツベン部品_No.15、MSD520EW-H 調圧弁部品_No.15、MS170ECM-R 調圧弁部品_No.15、MS3502 調圧装置部品_No.21
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
材質SUS304
綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材A(溶融アルミナ)
適合材一般金属、ガラス
接着剤R/R(レジン)
1個
¥939
税込¥1,033
5日以内出荷
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ