9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


大塚刷毛製造日光 ダメ込 筋違 黒
エコ商品
塗料の汎用性に富み、回り縁・細物に良い。狭い所も自由自在。 毛のまとまりが良く、滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途ダメ込み用 形状筋違 型式筋違 種類刷毛 毛丈(mm)28 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途ダメ込み用 毛色 玉厚(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 電流容量(A)3 絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V) 接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA) 動作温度範囲(℃)-40~+105 材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085 樹脂部:黒 熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290 燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料) 材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085 表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
1袋(100個)ほか
6,888 税込7,577
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

充実した首部テーパ角のラインアップ。加工形状に適したサイズ選択が可能
用途一般鋼用テーパーネックラジアス 刃数4 ねじれ角(°)45
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

サンコー(三甲)SNコンテナー C#35AJ
エコ商品
材質PP 形状底面:格子網目 高さ(mm)(内寸)147 短辺(mm)(外寸)463 長辺(mm)(外寸)623 有効内寸(mm)短辺:404、長辺:564 圧縮荷重(kN[kgf])12.6[1280] ネスティング高さ(mm)78 外寸法・高さ(mm)154 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)137
1個ほか
3,898 税込4,288
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)1035 高圧アダプタ(45°タイプ) 鉄製
エコ商品
材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


セコ・ツールズ・ジャパンフライス ミニマスターシャンク 重金属シャンク
エコ商品
ヘッド交換式エンドミルにて簡単に工具交換をできます。被削材を問わずすべての対象ワークに対して最適な加工を実現します。シャンク母材に重金属を採用し剛性、防振性を高めてます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)