カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • タイヤ・足回り(3)
  • メカニカル部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「103b-19」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lug Nut 1pcs 袋 KYO-EILug Nut 1pcs 袋KYO-EI(57件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ材質スチール表面処理クロムメッキテーパー60°
ラグナット・スーパーコンパクト KYO-EIラグナット・スーパーコンパクトKYO-EI(68件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ホイールナットがはみ出しにくい。 従来のナットより短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 軽自動車や&コンパクトカーホイールにベストマッチ。
タイプ全長(mm)22材質スチールテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut 19HEX  袋 KYO-EILug Nut 19HEX 袋KYO-EI(32件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(16個)ほか
当日出荷
六角軸二面幅(mm)19材質スチール対辺(mm)19表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(42110)リヤアクスル ハウジングASSY トヨタ(42110)リヤアクスル ハウジングASSYトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(48110)フロント スプリングASSY LH トヨタ(48110)フロント スプリングASSY LHトヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(48210)スプリングASSY RR RH トヨタ(48210)スプリングASSY RR RHトヨタ
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
サーミスタ EPCOS NTC EPCOSサーミスタ EPCOS NTCEPCOS
969税込1,066
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
VF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci5/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i5-1335U●チップセット:CPUに統合●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●解像度:1366×768ドット●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●USB:Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●ポインティングデバイス:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス●スピーカー:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●本体重量:約2100g●電源:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●エネルギー消費効率:12区分 20.1kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:65W●標準消費電力:約5.4W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●キーボード:あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●Webカメラ:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池
VF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6) NECVF (Ci3/8GB/256/マルチ/Win11P/Of無/15.6)NEC
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:Core i3-1315U●チップセット:CPUに統合●メインメモリ(標準):8GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:DDR4-SDRAM●メモリスロット(空/全):2025/01/02●ストレージタイプ:SSD PCIe、NVMe、M.2、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き●ストレージ容量:256GB●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:15.6HD(Webカメラ付)●解像度:1366×768ドット●グラフィックコントローラ:インテルR UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)●USB:Type-C USB 3.2 Gen2(左側面×1)、Type-A USB 3.2 Gen1(左側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1●ポインティングデバイス:あり 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)、USB光マウス●スピーカー:内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製 AudioEngine機能搭載、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠●バッテリ:リチウムイオンバッテリ●インストールOS詳細:Win11Pro●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H×W×D):22.8(H)×362.4(W)×253.4(D)mm●本体重量:約2100g●電源:AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:VCCI ClassB 対応●エネルギー消費効率:12区分 20.5kWh/年(AA)●RoHS指令:対応●TVチューナー:なし●ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN(Bluetooth含む)●電気通信事業法備考:無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:65W●標準消費電力:約5.7W メモリ4GB、256GB SSD、無線LANあり、DVDスーパーマルチドライブありの構成で測定しています●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1●メモリカードスロット:なし●無線LAN:Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)●WiMAX:なし●WWAN:なし●その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)●キーボード:あり キーピッチ19mm、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボード●Webカメラ:あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素●ライセンスOS:Win11Pro64●温湿度条件、最高動作高度:5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと)●附属品:ACアダプタ、保証書 他●リカバリ用データ保存場所:Win11 Proリカバリ媒体添付●電波法:適合●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池
カバーロアー (B1) MAZDA(マツダ)カバーロアー (B1)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
パネルロアー (B103) MAZDA(マツダ)パネルロアー (B103)MAZDA(マツダ)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
フレーム インストルメント パネル (B1) MAZDA(マツダ)フレーム インストルメント パネル (B1)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
パッド クラッシュ (B1) MAZDA(マツダ)パッド クラッシュ (B1)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
トレー アッシュ (B1) MAZDA(マツダ)トレー アッシュ (B1)MAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ベンチレーター(L) (B1) MAZDA(マツダ)ベンチレーター(L) (B1)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
パネルロアーセンター (B1) MAZDA(マツダ)パネルロアーセンター (B1)MAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
グリルスピーカー (B1) MAZDA(マツダ)グリルスピーカー (B1)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
Semi-Fシリーズ NK160B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK160B19~KANA(片山チエン)
38,220税込42,042
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
スプロケット形状B形歯数19軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)29.4種類スプロケット列数1チェーンNo.160
Semi-Fシリーズ NK120-2B19~ KANA(片山チエン)Semi-Fシリーズ NK120-2B19~KANA(片山チエン)
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ZM Series(ZM103H-B~) SMCZM Series(ZM103H-B~)SMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ボディ型式マニホールド:共通供給バルブ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ポンプハウジングブ イツシキBP-103 BIGM(丸山製作所)ポンプハウジングブ イツシキBP-103BIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
図解NoGS101B ポンプ部部品 ポンプハウジングブ イツシキBP-103_No.19
採血静注練習キット sensitiv(R)IV KCC-B19シリーズ ケー・シー・シー・商会採血静注練習キット sensitiv(R)IV KCC-B19シリーズケー・シー・シー・商会
9,698税込10,668
1箱(10本)
8日以内出荷から15日以内出荷