カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(93)
  • 農業機械(29)
  • 制御機器(11)
  • バイク部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 学童・教育用品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「105-062」の検索結果

関連キーワード
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 25M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番805-1383幅(mm)8質量(kg)4高さ(mm)65全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • e-Stage α ボアアップキット 143cc TAKEGAWA(武川)

    e-Stage α ボアアップキット 143cc

    TAKEGAWA(武川)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    CT125(JA55-1000001~)
  • 17R-Stage+D コンボキット 88cc TAKEGAWA(武川)

    17R-Stage+D コンボキット 88cc

    TAKEGAWA(武川)
    99,980税込109,978
    1セット
    5日以内出荷
    12V-Monkey (Hシリンダー/R-10E/PD22)
  • Hyper Bore UP KIT 305cc TAKEGAWA(武川)

    Hyper Bore UP KIT 305cc

    TAKEGAWA(武川)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    CBR250R:MC41-1000001~1399999
  • Hyper Bore UP KIT 305cc TAKEGAWA(武川)

    Hyper Bore UP KIT 305cc

    TAKEGAWA(武川)
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    CBR250R:MC41-1400001~1499999
  • Hyper S-Stage Kit TAKEGAWA(武川)

    Hyper S-Stage Kit

    TAKEGAWA(武川)
    62,980税込69,278
    1セット
    5日以内出荷
    Ape100/XR100Motard (57mm/115cc)
  • フランジボルト トヨタ

    フランジボルト

    トヨタ
    77税込85
    1個
    3日以内出荷
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート R105~

    HORN
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~ HORN

    スーパーミニ 小径溝入れ加工用インサート L105~

    HORN
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    ティアドロップ型インサートによるV型二面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • エアコンプレッサ SW-231 SK11

    エアコンプレッサ SW-231

    SK11(2件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。 従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。 最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。 オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。 ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。
    用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、空気入れ、インパクトレンチなど作業。種類静音潤滑方式オイルレス消費電流(A)(50/60Hz)13/12定格時間連続定格消費電力(W)(50/60Hz)1100/1200空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)
  • フィンガーストラップ サンワサプライ

    フィンガーストラップ

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23耐荷重(g)500
  • 水耕栽培ユニット 容器のみ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット 容器のみ

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    546税込601
    1個
    当日出荷
    材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:化粧箱
  • 水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーリーフミックス

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    810税込891
    1個
    当日出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • フィンガー&ネックストラップ サンワサプライ

    フィンガー&ネックストラップ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです
    用途スマートフォンやデジカメの落下防止材質ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロンフィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長/最短時430、最長時610(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm) フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)リング部分内径/約23mmブラックタイプフィンガーストラップ耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500
  • 海外旅行用変圧器 日章工業

    海外旅行用変圧器

    日章工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ドライヤー、沸かすだけの電気ケトルに最適。 超小型・軽量・大容量の電熱器具専用変圧器。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    種類海外旅行用変圧器(電子式)本体質量(g)70出力電圧(V)AC100保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)、温度過昇防止装置コード長さ(cm)コードなし(本体直付け)コンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセントA<1個付き>
  • こぐまちゃん 柄付カップ マルケイ(国際化工)

    こぐまちゃん 柄付カップ

    マルケイ(国際化工)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    1970年から読み継がれてきた名作絵本のキャラクター、こぐまちゃん。シンプルな線と形、鮮やかで明るい色づかいは、小さな子どもたちの感性をくすぐる絵柄です。
    こぐまちゃん容量(mL)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×82×62電子レンジ×食器洗浄機食器の種類子供用食器
  • AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン

    AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!。最大充電 DC:200W、 AC:100W。・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!。パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!。・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御!。 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整。・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)。カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!。・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容。X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 。AC入力ケーブル 。XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブル。XT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル 。タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コード。タミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 。日本語説明書
    用途2次電池充電寸法(mm)105×105×62質量(g)約340電流(A)放電電流:0.1~2.0電源DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時)入力電圧(V)AC 100~240 ・ DC 10~ 30電流(mA)トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時)充電電流(A)0.1~12(AC:100W DC:200W)適合バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
  • 伸縮棚受 388型 LAMP(スガツネ工業)

    伸縮棚受 388型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。アルミニウム合金製のため軽量です。388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
    材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト仕上アルマイト処理推奨使用本数棚板の横幅600mm以下の場合は1本仕様それ以上、1,300mm位までは2本仕様です。棚受け金具その他棚受
  • タイヤラック用キャスター アイリスオーヤマ

    タイヤラック用キャスター

    アイリスオーヤマ
    859税込945
    1個
    当日出荷
    タイヤラック専用の別売キャスター2個セットです。2個の内1個がストッパー付きです。
    材質スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂ブラック車輪径(Φmm)50質量(g)〈ストッパー付き>147〈ストッパーなし〉135耐荷重(kg)約30/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〈ストッパー付き〉52×62×105〈ストッパーなし〉35×62×105適合ラックSTK-377、STH-472、WT-1048、KTLシリーズ、KSLシリーズ
  • 水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ブロッコリースプラウト

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 ライトグリーンLED通電ランプ付き。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)720種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)300、(AC220~240)120保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角レンチセット JEFCOM(ジェフコム)

    六角レンチセット

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(9本組)
    当日出荷
    9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
    セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)形状L型質量(g)268先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ メス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リング式六角棒レンチセット(インチサイズ) GISUKE(タカギ)

    リング式六角棒レンチセット(インチサイズ)

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    419税込461
    1セット(8本組)
    当日出荷
    保管に便利なリング付
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)形状L型材質(本体)Cr-V黒染先端形状六角材質(リング)スチールサイズ規格インチ
  • 水耕栽培ユニット ベビーコマツナ アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット ベビーコマツナ

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    810税込891
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ハイポネックス 5g×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
  • ドラえもん 柄付カップ マルケイ(国際化工)

    ドラえもん 柄付カップ

    マルケイ(国際化工)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    お子さまから大人まで、みんな大好きなドラえもん。朗らかで元気いっぱいな姿が描かれた食器なら、食欲もモリモリ。子供たちのランチタイムを楽しく彩ります。
    ドラえもん寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×82×62電子レンジ×食器洗浄機食器の種類子供用食器
  • Synca リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア32 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)32電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 端子 DF62Wシリーズ オス 圧着

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V300120W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【トランス式変圧器】 日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。 海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※110V~130Vの地域300W以下、220V~240Vの地域120W以下でご使用ください。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安: デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど ご使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)720コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 海外旅行用変圧器(トランス式) 日章工業

    海外旅行用変圧器(トランス式)

    日章工業
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    全世界対応。 ビデオカメラ、スマートフォン、デジタルカメラなどの充電に最適。 小型軽量の変圧器。 経済産業省からの例外承認取得品です、安心してご使用ください。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品変換プラグB型・C型 各1個種類海外旅行用変圧器(トランス式)周波数(Hz)50/60本体質量(g)710出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240容量(W)(AC110~130)210、(AC220~240)75保護機能サーマルプロテクター(自動復帰)温度過昇防止装置コード長さ(cm)約70電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×62×105使用可能国全世界対応
  • Synca リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明)

    Synca リニア50 専用ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ※画像はイメージです。Synca Linearシリーズ
    用途屋内用幅(mm)50電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)12000~1800光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)92調光率(%)1~100調光の可否無線調光タイプ調色の可否調色可
  • トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミ

    トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用

    トヨトミ(3件のレビュー)
    869税込956
    1個(10g)
    当日出荷
    適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
  • 水耕栽培ユニット カイワレダイコン アーテック[学校教材・教育玩具]

    水耕栽培ユニット カイワレダイコン

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    782税込860
    1個
    3日以内出荷
    水耕栽培とスプラウト育成を同じ容器で行えるマルチユニット。※季節商品につき、返品・交換はできません。あらかじめご了承ください。材質:容器:PS,フロート:PP,スポンジ:PU。サイズ:組立時:100×105×90mm、スポンジ:70×62×25mm。セット内容:水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1
    用途生き物の観察・植物の栽培など理科の観察学習やワークショップに。セット内容水耕栽培ユニット容器×1、水耕栽培ユニットフロート×1、スポンジ×2、水耕栽培用種×1、ワークシート×1材質容器:PS、フロート:PP、スポンジ:PU寸法(mm)組立時:100×105×90、スポンジ:70×62×25形態包装:無
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
"105-062" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷