カテゴリ
- 切削工具(45)
- 制御機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- バイク部品(8)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 卓上消耗品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(25)
- CKD(17)
- 日研工作所(15)
- BIG DAISHOWA(12)
- MSTコーポレーション(7)
- TAKEGAWA(武川)(5)
- 東京コスモス電機(3)
- NTツール(3)
- KSフィルター(3)
- VISHAY(3)
- イノアック(2)
- DENSO(デンソー)(2)
- 内村製作所(2)
- 日栄インテック(2)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
- ナベル(2)
- 福井クラフト(2)
- 日本ケミコン(2)
- Winwell(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-063」の検索結果

耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
タイミングベルト T10形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
シリーズ310
CEJN(セイン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
DESMO 4Valveボアアップキット 106cc(スカット)
TAKEGAWA(武川)¥399,800税込¥439,7801セット5日以内出荷12V-Monkey (スカットシリンダー/15-15カム)
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)
ナベル¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)
ナベル¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
ドブタンバックル(W) 3/8×32
日栄インテック¥219税込¥2411個4日以内出荷吊りボトルと吊バンドの接続金具材質鉄製(溶融亜鉛めっき)サイズ3/8×32d3月8日L50mm寸法1.5×32mm(t×B)寸法(Φmm)10.5
ドブタンバックル(W) 3/8×25
日栄インテック¥159税込¥1751個4日以内出荷吊りボトルと吊バンドの接続金具材質鉄製(溶融亜鉛めっき)サイズ3/8×25d3月8日L50mm寸法1.5×25mm(t×B)寸法(Φmm)10.5
ツーリング HSK HSKA63-PMC32-105
セコ・ツールズ・ジャパン¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷汎用的なミーリングチャックです。トラスコ品番428-6304寸法(mm)CBX:32、DCBN:10寸法LB(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応寸法OAL(mm)137寸法BD1(mm)67寸法LPR(mm)105
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 1000uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥389税込¥4281個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×40静電容量1000μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)2070パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
高周波平滑用アルミニウム電解コンデンサ 63V 680uF(105℃・低Z品)
日本ケミコン¥299税込¥3291個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)63ケース寸法(mm)16×30静電容量680μFRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.1定格リプル電流(mArms)1720パッケージラジアルリード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5
扉につけるお知らせライト(有線タイプ)
キングジム¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷扉の向こうに人がいる事を点滅してお知らせ。 工具不要!簡単取りつけ。 本体裏のマグネットで扉を挟むように簡単取りつけ。用途扉の開閉による衝突防止にセット内容本体(親機・子機)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約210(電池含まず)取付方式マグネットケーブル長(m)約160
サラヤ アルコール含浸綿
SARAYA(サラヤ)(16件のレビュー)¥539税込¥5931箱(1枚×100包)当日出荷手指・皮ふの消毒に。 使いやすく経済的なアルコール含浸綿。エタノールと精製水のみ含有させているので、薬剤の残留がありません
GF063シリーズ 単回転型 サーメットトリマ (トリマポテンショメータ )
東京コスモス電機(23件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷種類が豊富。高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用)。自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易。密封構造につき、各種洗浄液による洗浄が可能。シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可形状上面調整使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)、0(125℃)耐電圧900V AC 1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)温度係数(抵抗)±100ppm/℃最大使用電圧(V)250 DCまたは定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)1%または1Ωの大なる方以下接触抵抗(Ω)(変化)1%又は1Ωの大なる方以下強度(端子)9.8N min[1kgf](引っ張り)、3time min(90°曲げ)(シャフト)9.8N min[1kgf](押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]回転角度(°)(電気的)210±10(機械的)250±10抵抗値許容差(%)±20(±10)ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])49.0[0.5]抵抗体サーメット抵抗変化特性直線型実装方法スルーホール
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
ドアストッパー
光¥669税込¥7361個当日出荷から10日以内出荷解放時の扉を一定の角に固定させます ドアストッパー、ドアの開放位置の保持 かんたんな差し込み式で、ドアや開き扉を開いた状態でしっかり保持しますタイプ差し込みタイプ
単回転型 サーメットトリマ GF063シリーズ
東京コスモス電機(10件のレビュー)¥47税込¥521個当日出荷から11日以内出荷種類が豊富 高性能、高信頼性(貴金属合金マルチ接点ワイパーの採用) 自動調整対応タイプつき、調整用ドライバーの挿入が容易 密封構造につき各種洗浄液による洗浄が可能 シャフト径が大きく、市販の調整ドライバー使用可使用温度範囲(℃)-55+125定格電力(W)0.125(70℃)、0(125℃)耐熱性(はんだ)350℃ 3sec絶縁抵抗(MΩ)1000以上(500V DC)動作温度低温/-55℃ 0.5W 2hour、高温露出/+125℃、250hours、温水浸漬/+85℃hot water 1minute寿命(回転)100サイクル、(負荷)70℃ 0.5W 1000hours、(耐湿負荷)+40℃、90~95%RH 0.5W 500hours耐衝撃性100G 6msec. 6directions for 3times each、熱/-55℃、+125℃(30minutes) 5cycles耐振動高周波/10~2KHz 振幅(ampitude) 1.5mm(2G) 12hours耐湿性-10℃~65℃(90~95%RH) 0.5W 240hours最大使用電圧(V)250V DC又は定格電力のいずれか小さい方強度ストップ/49mN・min、端子/9.8N min(1kgf)(引っ張り)、3 time min.(90°曲げ)、シャフト衝撃/9.8N min(1kgf)(押し強度)回転トルク(mN・m[gfcm])0.98~19.6[10~200]耐溶剤性クロロセン、アルコール等温度抵抗±100ppm/℃抵抗値許容差(%)±20(±10)耐電圧(V/min)900抵抗値(Ω)全/10~2M、残留/1%又は1Ωの大なる方以下抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10
油性ツヤ復活クリヤコート
アサヒペン¥16,980税込¥18,6781缶(7L)当日出荷から4日以内出荷塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面仕様【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング色クリヤ主な用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面塗膜状態仕上がり:透明標準重ね塗り回数(回)1危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)夏期:1.5~2、冬期:2~4使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類光沢あり油性 or 水性油性特性ツヤ出し、耐候塗り重ね可能時間(時間)夏期:6以上、冬期:12以上危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂塗料![瞬乾スタンプ台(大型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625488-241118-02.jpg)
瞬乾スタンプ台(大型)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥1,498税込¥1,6481個当日出荷捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。本体プラスチック部には、再生ABS樹脂を使用したグリーン購入法適合品です。質量(g)102エコマーク認定認定寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×125×92盤面サイズ(mm)W105×D63グリーン購入法適合再生材使用率(%)100エコマーク認定番号18 112 030再生材使用使用
ふるい用ナイロンブラシ
ケニス¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ふるいの目詰りの除去に使用します。 ふるいに応じてNo.1~No.4のブラシをお選び下さい。用途ふるいの目詰りの除去毛丈(mm)50毛材ナイロン材質(台)PVC
100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ゴム車)
内村製作所(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷600AFシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
125x92x18mm 角形朱肉
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷油性顔料インク 捺印後約3秒でインクが乾きます。 浸透性朱液の為、フタをあけたままでも、パッドはほとんど乾燥しません。 大きなハンコも角印も楽に押せます。エスコ品番EA762AD-9寸法(mm)125×92×18エコマーク認定認定盤面サイズ(mm)105×63グリーン購入法適合エコマーク認定番号18112031繰り返し・詰め替え対応






























![瞬乾スタンプ台(大型) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07625488-241118-02.jpg)