日栄インテック
ドブタンバックル(W) 3/8×32
吊りボトルと吊バンドの接続金具
材質
鉄製(溶融亜鉛めっき)
サイズ
3/8×32
d
3/8
L
50mm
寸法
1.5×32mm(t×B)
寸法(Φmm)
10.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03105126
101100105063320
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください