カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(15)
  • 卓上消耗品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「105-066」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本(1m)
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト T10形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(2件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)45歯ピッチ(mm)10ベルト形T10
  • シリーズ410 CEJN(セイン)

    シリーズ410

    CEJN(セイン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
    用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14
  • シリーズ310 CEJN(セイン)

    シリーズ310

    CEJN(セイン)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管種別ニップル材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(mm)5.3最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)最小破壊圧力(MPa)14
  • 仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10 tesa(テサ/テサテープ)

    仮固定用PPストラッピングテープ 64284PV10

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥97,980税込¥107,778
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    一軸延伸のPPフィルムを基材とし高い強度を発揮します。
    用途商品輸送時の荷崩れ防止に。厚さ(mm)0.11色水色長さ(m)66粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • パラレルピン サンドビック

    パラレルピン

    サンドビック
    ¥369~税込¥406~
    1個ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • ABB 安全ブレーカ 4極 ABB

    ABB 安全ブレーカ 4極

    ABB
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ 三菱電機

    グラフィックオペレーションターミナル GOT2000シリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から67日以内出荷
    タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • スマホホルダー 星光産業

    スマホホルダー

    星光産業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    大きな手帳型ケースからスリムケースまで収納できるホルダー ホルダー上部から差し込むだけでホールド 取付自在なゲル付き吸盤を採用(補助板が付属) 収納サイズ:66~105mm 厚み:7~25mm 重さ:250gまで
    取付方式ゲル付き吸盤寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×84×133
  • 長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ 太知ホールディングス

    長期保存可能 手回し充電 備蓄ラジオ

    太知ホールディングス(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1台
    当日出荷
    災害時やアウトドアに1台3役(携帯充電・AM/FMラジオ・LEDライト)で活躍。 長期保管が可能なスーパーキャパシタ(電気二重層コンデンサ)を採用。 スマートフォンや携帯電話への充電も可能。ステレオ・モノラルイヤホン使用可能(3.5mmジャック※イヤホン別売)。
    用途防災時のAMラジオ、FMラジオ、携帯充電器、手巻き充電器、手動充電器として。セット内容携帯電話充電用接続コード(microUSB端子)、携帯電話接続プラグ3種(SoftBank/au/docomoFOMA)、ストラップ質量(kg)0.17電源2次電池:電気二重層コンデンサー(2.7V10F)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×38×66連続使用時間(手回し150-180回/分で1分充電した場合)ラジオ15分、ライト10分、携帯電話通話2分、携帯電話待受け60分、(手回し150-180回/分で5分充電した場合)スマートフォン通話3分、スマートフォン待受け30分機能ラジオ:AM/FMバッテリー電圧(V)2.7LED高輝度LED(白色)
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • メロディブザーB6MAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    メロディブザーB6MAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
    質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RS PRO 中継用端子台 12極 RS PRO

    RS PRO 中継用端子台 12極

    RS PRO
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • PMA フレキシブルコンジット PMA

    PMA フレキシブルコンジット

    PMA
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1リール(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コニック タンブラープレス アルク

    コニック タンブラープレス

    アルク
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(6個)
    当日出荷
    材質全面強化ソーダガラス食器の種類洋食器
  • Klaxon 表示灯 ブザー付 KLAXON

    Klaxon 表示灯 ブザー付

    KLAXON
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スタビリンク 1005-06611 GMB

    スタビリンク 1005-06611

    GMB
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番51320-SMA-003適合メーカーHONDA
  • スタビリンク 1005-06621 GMB

    スタビリンク 1005-06621

    GMB
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番51321-SMA-003適合メーカーHONDA
  • monowa040  10000mAh携帯バッテリー TAIGASHOJI(大河商事)

    monowa040 10000mAh携帯バッテリー

    TAIGASHOJI(大河商事)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトで軽い、女性の手のひらでも収まるサイズ感! 10000mAhの大容量に加え、最大約22.5Wのパワフルな出力。2口出力ポートで、2台同時充電も可能です。 モバイルやスマホのみならず、タブレット・ゲーム機器・カメラなどにも使用ができます。
    付属品本体×1、本体給電用ケーブル×1、取扱説明書×1仕様●出力(Type-A)(V/A):4.5/5 5/4.5 5/3 9/2 12/1.5●出力(Type-C)(V/A):5/2.1・5/2.1●入力(V/A):5/2.4 9/2.0 12/1.5材質ABS※防火ABS色ブラック形式リチウムポリマー電池本体質量(g)約165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×14.8×105充電時間(分)約360~420(1A入力の場合)※使用機器により異なりますバッテリー容量(mAh)10000充放電回数(回)約500(※ご環境や使用頻度など条件により異なります。)
  • TORINOティーカップ ANCAP(アンカップ)

    TORINOティーカップ

    ANCAP(アンカップ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    世界中のバリスタに愛用されるANCAPのカップ&ソーサー。バリスタの競技用のカップとしても使用される、プロ用のカップです。
    材質磁器容量(mL)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×90×66
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥599税込¥659
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 結束バンド RS PRO

    RS PRO 結束バンド

    RS PRO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • アベイユ ミニボウル ラ・ロシェール

    アベイユ ミニボウル

    ラ・ロシェール
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    容量(mL)270直径×高さ(mm)105×66TKG品番9-1695-1401TKG品番(2017)6-1513-1701
  • 18-8C型ミルクポット(蓋付) 和田助製作所

    18-8C型ミルクポット(蓋付)

    和田助製作所
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    翌々日出荷
  • KEMET 電解コンデンサ KEMET

    KEMET 電解コンデンサ

    KEMET
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Legrand 結束バンド legrand

    Legrand 結束バンド

    legrand
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ケーブルコンジット RS PRO

    RS PRO ケーブルコンジット

    RS PRO
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    色黒
  • RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 203mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 203mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 55mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 150mm x 3.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様長さ = 150mm幅 = 3.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 176.4N最大バンドル直径 = 36mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 160mm x 4.8 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 160mm幅 = 4.8 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 39mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 100mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 22mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 142mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 142mm幅 = 2.5 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = 熱安定化量 = 100最大使用温度 = +105℃引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 35mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラル熱安定化ケーブルタイ. ナイロン6.6製の熱安定化ケーブルタイで、105 ℃までの高温用途に設計されています。. 特長と利点 ; 高温環境(105 ℃)での連続作業又は長時間の作業向け ; 使いやすく設置が簡単 ; UL94V-2等級の難燃性 ; 黒及びナチュラルカラーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • デイリープランふせん <Aurora Series> ロジック

    デイリープランふせん <Aurora Series>

    ロジック
    ¥479税込¥527
    1個(15枚)
    3日以内出荷
    デイリープランふせん。主な特長。その日の予定を書いて、PCモニターなど目立つ所に貼り、予定が終了すれば剥がして完了です。スケジュール計画用の便利な付箋です。8件のタスクを管理出来ます。頑張って達成したら剥がして完了です。タスクを上手く管理する事で、仕事も効率良く進み、プライベートも有意義に過ごせます。
    寸法(mm)105×66RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカンディックオイル&ビネガージャー SALUS

    スカンディックオイル&ビネガージャー

    SALUS
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    油やお酢をグレードアップ。お気に入りのスパイスやハーブをミックスして、お酢や油に入れてみましょう。いつものお料理もスパイシーな風味の味わいある美味しさに。
    材質耐熱ガラス、18-8ステンレス、ポリプロピレン、シリコーンゴム寸法(mm)105×66×227容量(mL)550