カテゴリ
- 卓上消耗品(18)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 厨房用品(14)
- 制御機器(12)
- 物流用品(11)
- 店舗什器・備品(10)
- 家電(10)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 事務用品(6)
- 農業機械(6)
- カー用品(5)
- バイク部品(4)
- 塗料(4)
- 日用品(4)
- 作業服(4)
- 学童・教育用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- 電動工具(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- マスク(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Blickle(ブリックレ)(7)
- エスコ(6)
- 日動工業(6)
- パール金属(6)
- KANA(片山チエン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 河村電器産業(5)
- ヤンマー(4)
- スリーライン(4)
- PGYTECH(4)
- オーム電機(3)
- NOK(3)
- BONDHUS(3)
- イチネンTASCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- UK(三宝)(3)
- BYGAROO(3)
- KSフィルター(3)
- FSP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「105-140」の検索結果

銅ワッシャー 10X15mmX1.5t 105-140
KIJIMA(キジマ)¥519税込¥5711個5日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:105-140。サイズ:10X15mmX1.5t。内容量[数量]:5コSET材質銅厚さ(mm)1.5寸法(mm)10×15内容5個セット
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
銅ワッシャー
KIJIMA(キジマ)(48件のレビュー)¥429税込¥4721セット(5個)当日出荷ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。寸法(mm)10×15×1.5t
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
気密パッキン105・120・140mm幅用調整板(KPK-N105用)
城東テクノ¥4,398~税込¥4,838~1ケース(30セット)5日以内出荷気密パッキンロングでも差し込むだけで不陸調整が可能。材質PP寸法(mm)240×28.5色ブラック
ドリル クラウンロック本体
セコ・ツールズ・ジャパン¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から翌々日出荷Crownlocは、長いランドマージンにより、高品質の穴加工が可能なヘッド交換式ドリルです。セルフセンタリング形状により、センタ穴加工が不要です。クラウンヘッドに設けられた クーラント穴は、刃先に大量のクーラントを供給することで、優れた切屑排出を実現します。
ピン
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥689税込¥7581個3日以内出荷差込角3・1/2”sq(88.9mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが105~140mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)105~140迄差込角(sq.)3・1/2”(88.9mm)RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷差込角3-1/2”sq(88,9mm)インパクトソケット用のОリングです。対辺サイズが105~140mm迄のインパクトソケットに。対辺(mm)105~140迄差込角(sq.)3-1/2”(88.9mm)RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック S(テープなし)
HEIKO(219件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100枚)ほか当日出荷から3日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
サイクロンアタッチメント
マキタ(55件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D
ブックスタンド アクリル
¥2,598税込¥2,8581セット(5個)当日出荷透明度の高いアクリルを使用したディスプレイスタンドです。 商品の特徴を引き立たせて陳列できます。 小物が立て掛けやすい構造です。用途店舗やお部屋のディスプレイツールに。材質透明アクリル厚さ(mm)3寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
無停電電源装置 UPS 常時商用給電 長寿命バッテリー 矩形波 3年保証
APC(シュナイダーエレクトリック)(8件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、ご家庭やスモールビジネスに最適です。 ・長寿命バッテリー ・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント ・より長いランタイム ・より多くのバッテリーバックアップコンセント ・USB急速充電ポート ・小型軽量 ・信頼性が高く安心のサージ保護 ・クイックミュート ・壁面への取り付け ・「PoewrChute Personal Edition」に対応仕様サージ・ノイズフィルターありケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)100運転方式常時商用バッテリー小形シール鉛蓄電池(長寿命)保証期間3年間出力定格周波数(Hz)50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)保護機能サージ・ノイズフィルターありケーブル長(mm)1520定格出力電圧(V)100動作温度(℃)0~40蓄電池タイプ鉛蓄電池適合バッテリー鉛蓄電池バッテリー寿命3~5年
圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819~税込¥901~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷
ボールドライバー・L-レンチセット
BONDHUS(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(12本組)当日出荷材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
防犯センサーライト コンセント式
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。 使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。・ 常時点灯モード…常時点灯します。・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します(点灯時間は約5秒~5分に調節可能)。・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。・ コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュモードに切り替わります。 検知範囲は最大約140°、最長約8m。 光源色は昼光色。 保護等級はIP44の防じん防まつ形。 取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。 コンセント式付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付)、保証書付取扱説明書仕様●周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)/夜(暗い時に点灯)●点灯モード(点灯時間):・ 常時点灯モード(常時点灯)・ 通常点灯モード(約5秒~5分)・ 高速フラッシュモード(約10秒)・ コンビネーションモード(通常点灯30秒+高速フラッシュモード)電源(V)100(50/60Hz)センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約8m(取り付け約2mの場合)向調節可能左右各105°電源コード(m)約3保護等級IP44(防じん防まつ形)電球の種類昼光色LED
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│シングルブレイド スタイル (トワイライトブラック)
PGYTECH¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色トワイライトブラック耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)66
PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用カメラストラップ│リファインドスタイル (ミントグリーン)
PGYTECH¥4,298税込¥4,7281個欠品中互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、スマートフォン。独自のクイックリリース設計により、片手で素早く着脱可能。メインストラップには直径8.5mmの高強度コードを採用し、耐久性と質感を両立。デュアルマウント設計により、Pocket本体と保護ケースを同時に携行可能。撮影中はケースを装着・収納でき、効率的に運用可能。リストストラップは取り外し可能で、単体でも使用できる軽量設計。クイックリリースビーズにはUHMWPE素材を採用し、耐荷重は最大10kg。0.5mmの細径コードで通しやすい設計。ストラップ下部に多用途アタッチメントポイントを備え、アクセサリーの固定が可能。複数カラー展開で日常のコーディネートに合わせやすく、カジュアルな外出にも最適。スタイルと機能を両立 セミプロ仕様の性能とトレンド性を融合。3D織りのテクスチャーが質感と安定性を高め、デザイン性も向上。撮影スタイルを自在に切替 デュアル装着ポイントと着脱式リストストラップにより、撮影と収納をスムーズに切替可能。リストストラップへ変換、柔軟な撮影対応 ショルダーストラップはリストストラップへ簡単に切替可能。用途に応じた撮影スタイルに対応。リストストラップ単体でも使用可能。幅広いデバイスとあらゆるシーンに対応 ジンバルカメラだけでなく、スマートフォンやアクションカメラにも対応し、多様な撮影シーンに適応。素早いセットアップ、すぐに撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱可能。確実なロック機構で安全に固定。ボール型クイックリリースビーズ:360°どの角度からでも装着可能。標準1/4"-20ネジ:機材とストラップを確実に接続。撮影スタイルにフィット 105~140cmの範囲で調整可能。体格や撮影スタイルに合わせて快適に使用可能。確実で信頼性の高い装着性能 高い耐荷重で安心 7mmクイックリリースビーズシステムは最大10kgに対応。高強度UHMWPEコードにより耐久性と安全性を確保。室温環境下での10kg垂直荷重試験に基づく結果。軽量かつ高い互換性 18本編みダイニーマ®;ファイバーを採用。耐引裂性に優れ、コンパクト機材にも確実に装着可能。視認可能な安全設計 2層構造により摩耗状態を確認可能。交換時期の判断が容易で、安全性を維持。拡張性と個性をプラス ストラップ下部の多用途アタッチメントポイントにより、イヤホンやチャームなどの装着が可能。表現の幅を拡張します。レンズを常にクリアに レンズクリーニングクロス付属で、屋内外問わず常にクリアな撮影が可能。リファインドスタイル/スリークスタイルのみ付属。カラーで個性を表現 カラーを自由に選択でき、スタイルに合わせた表現が可能。日常の撮影をより魅力的に演出します。セット内容カメラストラップ×1、クイックリリースビーズ(ライトグレー)×1、クイックリリースビーズ(オレンジ)×2、1/4"-20 ネジ×1材質ポリエステル、TPU、繊維強化ナイロン色ミントグリーン耐荷重(kg)10長さ(cm)調整可能:105~140本体質量(g)83
キャタツソックス(ワイドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷大きくなった脚立の脚に対応した「ワイドタイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない、キズつけない。汚れても洗濯すれば何度でも使える。1セット4個入。大きくなった脚立の脚に対応本体寸法(mm)105×75×140適合寸法(mm)使用できる脚部:最大60×100~最小25×50