「105-521」の検索結果

関連キーワード
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無)KIJIMA(キジマ)(64件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
FCR(51) ダイヤフラムCOMP KEIHINFCR(51) ダイヤフラムCOMPKEIHIN(2件のレビュー)
1,360税込1,496
1個
当日出荷
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
パネルセンター (C4) MAZDA(マツダ)パネルセンター (C4)MAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
960税込1,056
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5アズワン品番65-9262-49
バネシタ BIGM(丸山製作所)バネシタBIGM(丸山製作所)
309税込340
1個
7日以内出荷
部品名称バネシタ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.78MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.87MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.87MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1MB)図解NoMS313EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MSV313-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSV413L(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、GS305E-H 調圧弁、吐出弁部品 バネシタ_No.20、MSV313B-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21、MSA415R4C-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MS313EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MS413EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.21、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.22、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.33、MS410EA-M 調圧装置部品_No.29、SD31ED-2 調圧装置部品_No.34、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MRS75-500 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.21など
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
(ZC105)SEAT ASSY 三菱ふそう(ZC105)SEAT ASSY三菱ふそう
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
前柱28型シリーズ 両面ボード アイリスオーヤマ前柱28型シリーズ 両面ボードアイリスオーヤマ
59,980税込65,978
1セット
8日以内出荷
ボリューム陳列に対応する安定感のある前柱付ゴンドラ什器。
仕様アジャスター付材質(本体)スチール、(ボード)樹脂
(68105)バックドア ガラス トヨタ(68105)バックドア ガラストヨタ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(68105)バックドア ガラス トヨタ(68105)バックドア ガラストヨタ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
(61055)バックドアオープニングアッパコーナ フレーム RH トヨタ(61055)バックドアオープニングアッパコーナ フレーム RHトヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
(68105)バックドア ガラス トヨタ(68105)バックドア ガラストヨタ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
(52105)バンパSUB-ASSY RR CTR トヨタ(52105)バンパSUB-ASSY RR CTRトヨタ
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
分岐金具付バルブASSY INAX(LIXIL)分岐金具付バルブASSYINAX(LIXIL)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,100税込2,310
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(8×3.2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-56
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコやすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズエスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-55
(68105)GLASS SUB-ASSY, トヨタ(68105)GLASS SUB-ASSY,トヨタ
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(77010)PANEL-RR DEF SW ニッサン(77010)PANEL-RR DEF SWニッサン
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
(SX001)GASKET、FLANGE 日野自動車(SX001)GASKET、FLANGE日野自動車
378税込416
1個
7日以内出荷
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│簡体字(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(4枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(8枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│その他の危険:一般的な警告│日本語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│その他の危険:一般的な警告│英語(マルチシンボルマーク)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(8枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)オイルフィルター エレメント マグネットイン SKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター ※Oリングは付属されておりません ※他にマグネット無しタイプ有(105-521) 【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径) 【適合】 カワサキ 150 : エプシロン150 A1(02) スズキ 50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06) 125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98) 150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06) 200. : バーグマン200 250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13) 400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
2輪用オイルフィルター UNION(ユニオン産業)2輪用オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(320件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用スーパーオイルフィルター DAYTONA(デイトナ)二輪車用スーパーオイルフィルターDAYTONA(デイトナ)(188件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
(G8H10)マッドガード セット,リア RH ニッサン(G8H10)マッドガード セット,リア RHニッサン
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7044-58
TE Connectivity 2-521055-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 2-521055-2 スペードコネクタTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
759税込835
1袋(10個)
7日以内出荷
全長(mm)21.71タイプタブシリーズUltra-Fast Plus .250適合電線(mm2)【最大】0.8絶縁体ナイロン絶縁種別絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着タブ幅(mm)6.35表面処理(コンタクト)
結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンドベース T 長さ 200mm 幅 4.6 mm ナイロン 66 黒 1袋 25個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,798税込5,278
1袋(25個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mmEdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:1.2mm●長さ:200mm●幅:4.6 mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:T●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●コード番号:521-184アズワン品番65-7481-23
タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 3528-21 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 10μF 35V dc 3528-21 1袋 2個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-6922-56
タンタルコンデンサ 47μF 16V dc 7343-19 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 47μF 16V dc 7343-19 1袋 5個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-19●等価直列抵抗:70mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 1.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-25