カテゴリ
- メカニカル部品(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(126)
- 自動車純正部品(36)
- 機構部品(35)
- 切削工具(32)
- 制御機器(30)
- 測定用品(18)
- 作業工具(18)
- 事務用品(17)
- 空調・照明・電設資材(16)
- バイク部品(13)
- 物流用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- カー用品(12)
- 医療(10)
- オフィス家具(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- トラック純正部品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 家電(5)
- バイク純正部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- マスク(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 空圧工具(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 塗料(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 椿本チエイン(123)
- SMC(91)
- CKD(34)
- ニッサン(26)
- KHK(小原歯車工業)(15)
- TRUSCO(13)
- ニチアロイ(日本超硬)(13)
- イムラ(13)
- エスコ(12)
- 日東工業(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- イスカル(8)
- 住友重機械工業(8)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(8)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- THK(7)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(6)
- JOYN(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「108n」の検索結果

ドンキーカート108N用固定ハンドル
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷用途ドンキーカート102N用固定ハンドルトラスコ品番195-3754セット内容ボルト、ナット、ワッシャー各4個材質/仕上スチール、表面処理:粉体塗装タイプスタンダードパイプ径(Φmm)28.6適合台車品番108Nアズワン品番64-8327-21
脳波計用記録紙 KT-108N ET-108N 10冊入
CHINO(チノー)¥9,998税込¥10,9981箱(10冊)30日以内出荷計測用折畳幅(mm)200長さ(m)20.4目盛0-1200アズワン品番68-6998-20
ドンキーカート ストッパー付 固定ハンドルタイプ
TRUSCO(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷簡単操作のスタンダードタイプのブレーキです。仕様ストッパー付材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)ストッパー付き材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
Xリング(ニトリルゴム)
協和シール工業(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から16日以内出荷Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ドンキーカート 固定式
TRUSCO¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から翌々日出荷過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。仕様組立式固定ハンドルタイプ材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ組立式、固定ハンドルタイプ材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分材質(荷台)スチール
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から63日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
CHINO(チノー)¥15,980税込¥17,5781ケース(3冊×5箱)当日出荷から9日以内出荷用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781台当日出荷ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)仕様ブレーキ付適合(ストッパー)100NKBトラスコ品番414-5071材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)100材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)タイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)480ハンドル高さ(mm)830材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)740騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)スチール
ウインターフロスト 丸皿
CORELLE(コレール)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷たっぷりでもスッキリ収納薄く、糸底のない独自のデザインで収納性にも優れています。皿を10枚重ねてもわずか5cm。収納スペースは従来の約半分ですみます。限られた厨房スペースを広々効率的に使えます。作業効率もグ-ンとアップ重量は陶磁器に比べて約3分の2と軽量設計。大量の食事を用意したり、食器を運んだりする時の労力も軽くなります。また、汚れがつきにくく、油汚れもサッと落ちるので、食器洗いもラクラク。もちろん、食器洗浄機にも対応できます。 割れたりカケたりしにくいコレールは、陶磁器に比べ軽くて丈夫。割れたりカケたりしにくく、食器補充費を削減します。特に、立食やバイキングなど、大勢のお客様が食器を扱うような場合にも安心です。 いつまでも美しく衛生的表面が硬くなめらかなので汚れや雑菌が付着しにくく、残り香もありません。もちろん、変形や変質、退色などの経年劣化も少なく、いつまでも清潔で、つややかな美しさを保ちます。また、耐熱性も優れているので、熱湯消毒が行え、熱風消毒保管庫にも使用できます。 いろいろ使えて便利白を基調にしたシンプルなデザイン、しかも、ひとつの器で多彩なメニューに適応できるようサイズや形が設計されているので、どんなメニューにも合わせやすく、メニューごとに食器を揃える必要がありません。さらに、耐熱温度差120℃で、電子レンジ、オーブン調理も自在です。材質全面積層強化ガラス形状丸皿色ホワイト容量(mL)-食器洗浄機業務用食器の種類洋食器![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)
名刺ホルダー 差替え
PLUS(プラス)[文具]¥1,498税込¥1,6481冊当日出荷置く場所を選ばない、コンパクトなバイブルサイズ。300名分の名刺が整理でき、見開きで6枚の名刺が見られる。名刺ホルダーリフィールNC-101(別売り)を追加すれば、収納枚数をさらに増やせます。名刺の裏も見える透明ポケット。美しい5色のバリエーション、色別の分類もできます。名刺は上から入れます。インデックスシール 背ラベルシール付 ※名刺は、リフィール1枚につき、片面のみ使用時3枚、裏表使用時6枚を収容できます。材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具材質:ABS外形寸法(mm)縦190×横132×背幅38枚数(リフィール)50枚入内形寸法(mm)ポケット:縦55×横91収納枚数300枚
プレス製運搬車ドンキーカート(ロングハンドル固定タイプ)
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷通常のハンドルより長めにすることで、姿勢を保った状態で作業ができます。 過酷な作業環境向けのハンドルタイプです。材質/仕上荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル高さ(mm)1000組立時間1人20分
パロットカップリング 継っ手用Oリング
大塔テック¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
ドンキーカート 固定 4輪リングストッパー付
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から翌日出荷リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。材質マット:塩化ビニール、ハンドル表面処理:紛体塗装、ストッパー:スチール材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール2018年トラスコ掲載ページ8 0982材質(荷台)スチール
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個当日出荷ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
LED一体型 ベースダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷から4日以内出荷すっきりした発光面のLED一体型。 空間への納まりが向上。インテリアのノイズになりにくいデザインです。また発光面が大きく、やわらかな光を届けます。仕様配光:斜天井非対応形状高気密SB形構造準耐火対応ランプの種類LED光源寿命40000時間直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
システムOAデスク
ナカバヤシ¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。材質天板/木製 メラミン化粧板、脚パネル・間口パネル/スチール メラミン焼付塗装高さ(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
サービス缶バルブ (R134a用)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌々日出荷力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
分離形ケージ付ニードルベアリング RNAF
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(HFO1234yf)小型容器アダプター
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷HFO-1234yfのNRC缶、10kg小型ボンベ等の小型容器に適合します。パッキン内蔵の為、手締めでの取り付けが可能です。1/2”ACME(LH)×1/4”オス。用途EA101ND-1向けの小型容器用アダプターとなります。
ステンレス製運搬車(固定ハンドルタイプ)
TRUSCO¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷本体およびキャスター金具の細部に渡り、SUS304を使用することにより、サビにくく常に清潔に使用できます。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個、ステンレス製無音キャスター付、固定ハンドルタイプ種別完成品材質ステンレス材質(車輪)ウレタンハンドル高さ(mm)840材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)キャスター金具ステンレス(SUS304)材質(荷台)ステンレス(SUS304)
長3封筒 クラフト 85g 〒枠なし・口糊なし
イムラ¥3,500税込¥3,8501箱(1000枚)3日以内出荷日本製・メーカー直売・大容量・企業用用途書類・資材発送用サイズ長形3号品番クラフト 長3本体寸法(mm)120×235坪量(g/m2)85郵便番号欄なしノリ有無(テープもしくはアラビア糊)なし
防炎遮光カフェカーテン
フォレストリンク¥3,490~税込¥3,839~1枚当日出荷から7日以内出荷突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
3Dグリップハンドルカバー
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷から7日以内出荷業界初!ガッチリにぎれて滑りにくい3Dグリップを採用!究極の立体感と光沢!!用途内装パーツグリップ部(mm)50
...
























![名刺ホルダー 差替え PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31523397-180717-02.jpg)