287件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東拓工業TAC SD-A
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。 オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。 材質塩ビ 透明灰 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/送風
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)ナイロン アズワン品番64-2194-39 ブラシ寸法(mm)10×80
1個
225 税込248
翌日出荷

大きなハンドルで力がかけやすい形状です
線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)15 材質(ブラシ部)スチール アズワン品番64-2194-35 ブラシ寸法(mm)15×80
1個
260 税込286
翌日出荷

材質金網:ステンレス16メッシュ 1枚重ね カバー:樹脂 取付金具:鋼(クロメート処理) 質量(g)135 フレーム(mm)120
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

東拓工業TACダクトD
エコ商品
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。 適合流体空気(送風)、水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能ダクト(送風) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1セット
19,980 税込21,978
翌々日出荷


座面のフォールディング機能によりスライドスタッキングが行え、効率よく収納できます。あらゆる会議・学習の場をフレキシブルに演出します。背はリクライニング機能を備えています。
仕様背部のデザイン、リクライニング、座面フォールディング機能、キャスター 材質【背部】メッシュ 【座部】ウレタンクッション 【脚部】スチール丸パイプ 【キャスター】ナイロンキャスター 質量(kg)9 タイプ【座下棚】なし スタッキング【種類】スライドスタッキング メモ台なし 脚部構造ネスティング脚
1脚
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)


1個
35,980 税込39,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板 形状屋外用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
特価
13,880 税込15,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

メガムック275は275mm幅の看板に簡単に設置、目を向ける事ができる多機能型ソーラー式LED回転灯です。工事現場の存在を伝えたい、通過する一瞬を注意喚起の瞬間に。左右のLED回転灯が切替により交互点滅する事で喚起効果が向上します。既存の275mm幅看板(鉄枠25枠)へ簡単装着できます。本体看板の角度にあわせた角度調整が可能です。
用途275mm看板への設置に。従来看板の注意喚起、視認性の向上に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)271×146×314 電池太陽:8.0V/200mA/1.6W 点滅同期:同時設置可能台数(100台(親機1台+子機99台)) LED発光:赤色高輝度LEDΦ5 連続動作時間無日照:約120時間(全点灯パターンの場合)
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷
















1109020202 ソーラーマルチライトミニ グリーンクロス 動画あり
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。 電池不要のソーラーバッテリータイプです。 無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯 トラスコ品番854-7659 質量(kg)1.3 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320 LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷




1個
131 税込144
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)