カテゴリ

  • 厨房用品(371)
  • ねじ・ボルト・釘(144)
  • 機構部品(98)
  • メカニカル部品(37)
  • 家電(4)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10L 鍋」の検索結果

関連キーワード
660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)18-8 目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(4件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。 筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。 10cmには引掛け金具が付いてません" 取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。 溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。
材質SUS304
寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き) TKG寸胴鍋 アルミニウム(アルマイト加工・目盛付き)TKG(9件のレビュー)
9,298税込10,228特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
クックオール アルミ大型鍋 パール金属クックオール アルミ大型鍋パール金属(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミ製なので軽くて扱いやすい! 熱効率にも優れた万能アルミ鍋。 茹で物、煮物料理に!
材質本体・ふた:アルミニウム、取手・つまみ:フェノール樹脂
ステンレス プラ柄 厚板実用鍋 TKGステンレス プラ柄 厚板実用鍋TKG(8件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
電磁調理器からハイカロリーバーナーまで、プロの使用に耐える本格派。 耐孔食性・耐酸性はSUS304以上(18-0ステンレス鋼モリブデン入り・チタン添加)。
仕様IH対応材質18-0ステンレス鋼モリブデン入り板厚(mm)1
NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋 パール金属NEWだんらん ステンレス製ガラス蓋付兼用鍋パール金属(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
煮込み料理や目皿を使っての蒸し料理に!ガラス蓋なので中身も見えるオール熱源対応
材質本体/ステンレス鋼(クロム14%)、取手・つまみ/フェノール樹脂、つまみの座板/ナイロン、蓋/強化ガラス器具耐熱温度(℃)フェノール樹脂/150 ナイロン/200底面の厚さ(mm)0.4
18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付 EBM(江部松商事)18-8 キッチンポット/寸胴鍋 板手付EBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
板厚(mm)0.9材質18-8ステンレス
しゅう酸実用鍋 アカオアルミしゅう酸実用鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量で耐摩耗性が通常アルマイトに比べ1.6倍と耐久性のあるお鍋です。 一般的なアルミ鍋(硫酸アルマイト)に比べしゅう酸アルマイト鍋(本製品)は腐食に強く、耐食性が3倍強いと言われております。 業務用にも耐えるよう、持ち手部分は板を丸めてパイプ状にしているので、持ちやすくなっています。
用途一般家庭、業務用、イベント、野外調理等。材質(本体)硬質アルミ表面処理しゅう酸アルマイト材質(つまみ)フェノール樹脂
ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付寸胴鍋 パール金属ママディナーα マーブルダイヤモンドIH対応ガラス蓋付寸胴鍋パール金属(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
パスタや煮物にちょうどいいサイズです。 お手入れ簡単。 金属製キッチンツールOK! しっかりつかみやすい角型つまみ。 オール熱源対応。
サイズ(cm)21質量(g)1442寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×220×245材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ2.5mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、つまみの座板:ナイロン表面処理フッ素樹脂塗膜
モリブデン目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所)モリブデン目盛付 寸胴鍋AG(赤川器物製作所)(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。
材質モリブデン
プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無 EBM(江部松商事)プロシェフIH 18-8 寸胴鍋 蓋無EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍋底に熱効率の高い三層鋼を使用することにより、短時間調理をサポート。電磁調理器に最適です。(18-8ステンレス、アルミニウム、18-0ステンレス)
材質18-8ステンレス・アルミニウム・18-0ステンレス
SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
13税込14特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ブシュのみNBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプブシュ単体種類関連商品材質(ブッシュ)NBR
フランジ形たわみ軸継手 ボルトセット NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手 ボルトセットNBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
429税込472
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト種類関連商品材質(ボルト)SS400または相当材材質(ナット)SS400相当材質(ブッシュ)NBR材質(座金)SS400または各相当材材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
ホーロータンク 手付き 蓋付き 野田琺瑯ホーロータンク 手付き 蓋付き野田琺瑯(14件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
ワイドマジックリン 業務用 花王ワイドマジックリン 業務用花王(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(1.2kg)ほか
当日出荷
●こびりつき汚れを浮かせて落とす、粉末タイプの強力つけおき洗浄剤です。 ●焦げつきから蓄積汚れまで、つけておくだけで汚れを浮かせてスッキリ落とします。 ●食器・調理器具やフライヤー槽内、レンジの受け皿や五徳、換気扇など幅広く使え、防錆剤配合でアルミ製品にも使えます。 ●消臭・漂白効果もあり、メラミン食器やプラスチック製品にも最適です。 ●除菌※・ウイルス除去※も。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。
用途●食器類・調理器具 ●食器類、調理器具(ザル、茶こし、おろし金など) ●鍋のこびりつき、煮こぼれ ●フライヤー槽内 ●換気扇、フィルター、鍋などへの油の飛び散り ●レンジ・コンロの五徳、受け皿 ●オーブンパン・グリルの網商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(5%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、発泡剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、防錆剤、金属封鎖剤、安定化剤形状液体タイプ粉末タイプシリーズマジックリン使用量水10Lあたり90g(汚れがしつこい場合200g)、洗濯槽/50Lに対して180g、排水パイプ/1回あたり18g
アルミDON打出円付鍋 アカオアルミアルミDON打出円付鍋アカオアルミ(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質アルミ
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
799税込879
1パック(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)SPN-L フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
高油圧仕様のスクリュープラグ 使用可能温度:100℃
用途油圧機器、空圧機器、一般産業機械
SLH 六角穴付き低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLH 六角穴付き低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
用途機器・装置の省スペース化材質SWCH45K頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分8.8ねじ山種類メートル並目
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)大阪魂(3件のレビュー)
649税込714
1パック(150個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
(+)鍋小ネジ(レニー) 大阪魂(+)鍋小ネジ(レニー)大阪魂(5件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷から5日以内出荷
頭部形状材質RENY(レニー)穴の形状十字穴
SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNZF 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(7件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部形状
New おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋 和平フレイズNew おおらか鍋 IH対応 深型 両手鍋和平フレイズ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
料理の定番、両手鍋。 内面はフッ素樹脂加工でこびりつきにくく汚れも落としやすい。金属製のお玉が使える。ガラス蓋付き。 対応熱源:IHクッキングヒーター・ガスコンロ、エンクロヒーラー、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、シーズヒーター
材質本体/アルミニウム合金 底面/ステンレス鋼(総板厚2.8mm) 内面/ふっ素樹脂加工(シルクウェアEL) 外面/焼付塗装 蓋/強化ガラス ハンドル、つまみ/フェノール樹脂
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(10件のレビュー)
599税込659特価
1パック(214個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(13件のレビュー)
499税込549
1パック(11個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
SA鉄 厚板揚鍋 TKGSA鉄 厚板揚鍋TKG(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質
ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)ロックピンNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
NEWだんらんステンレス製大型鍋 パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋パール金属(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アルミ寸胴鍋 カンダ[厨房用品]アルミ寸胴鍋カンダ[厨房用品]
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。 リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。 耐久性も強くオススメです。
材質アルミニウム
SA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付) TKGSA 18-8(SUS304) 寸胴鍋(目盛付)TKG(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プロマイスター料理鍋(目盛付き) hokua(北陸アルミニウム)プロマイスター料理鍋(目盛付き)hokua(北陸アルミニウム)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
両手持ち手は、大きく握りやすいサイズを採用。確実な握りと持ち運びやすさの機能性を考慮しました。 表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護し、鍋の内側が黒くなることを防ぎます。食材によって浸食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
種別ガス火専用
SSC 六角穴付き脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)SSC 六角穴付き脱落防止ねじNBK(鍋屋バイテック会社)
149税込164
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 小箱大阪魂(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(500個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304相当)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)大阪魂(10件のレビュー)
799税込879特価
1パック(24個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
関連キーワード
...