カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(337)
  • 制御機器(64)
  • 照明(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • バイク部品(12)
  • 測定用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 家電(8)
  • 防災用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電動工具(5)
  • ヘルスケア(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10V6W」の検索結果

533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINKER,R.FR(6V10W   33600437870 ホンダWINKER,R.FR(6V10W 33600437870ホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
T10 ウエッジ  6V3.4W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)T10 ウエッジ 6V3.4W イエローバルブTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
WINKER,R.FR(6V10W   33400437870 ホンダWINKER,R.FR(6V10W 33400437870ホンダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
WINKER,L.RR(6V10W   33650437870 ホンダWINKER,L.RR(6V10W 33650437870ホンダ
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
WINKER,L.FR(6V10W   33450437870 ホンダWINKER,L.FR(6V10W 33450437870ホンダ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
バルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008 スズキバルブ, 6V10/3W A4854H 09471-06008スズキ
269税込296
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09471-06008
ハロゲンランプ 6V10W 7387 Philipsハロゲンランプ 6V10W 7387Philips
3,598税込3,958
1個
13日以内出荷
仕様●電力(V):6●ワット数(W):10●コード番号:119-0162477アズワン品番67-4832-48
3241 6V10W * Q3P-KIT-025-000 YAMAHA(ヤマハ)3241 6V10W * Q3P-KIT-025-000YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1箱(10個)
7日以内出荷
4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000 YAMAHA(ヤマハ)4421 (122)6V10/3W * Q3P-KIT-020-000YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1箱(10個)
7日以内出荷
パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-10-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル アセンブリ 2 BN6-W283V-10-P1YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
カバ- アセンブリ 7 BN6-W217V-10-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバ- アセンブリ 7 BN6-W217V-10-P2YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMCAC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータSMC
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1119件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F10R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F10R0VPanasonic(パナソニック)
139税込153
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 Ω → 9.31 kΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06定格電力(W)0.5抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±300ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
グラインダー用カーボン HiKOKI(旧:日立工機)グラインダー用カーボンHiKOKI(旧:日立工機)(56件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR10V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 100mΩ, 0805 (2012M), 0.33W ERJ6BSFR10VPanasonic(パナソニック)
179税込197
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、JEITA RC-2144. 0805型低抵抗抵抗器 - 0.33 W. パナソニックのERJ 6B厚膜チップ抵抗器は小型軽量です。 これらの抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、非常に高い信頼性を誇ります。. AEC-Q200認定 電流検出 小型 抵抗値が低い フロー / リフローはんだ付けに最適. 用途. これらの電流検出抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ6B定格電力(W)0.33抵抗(MΩ)100許容差±1%温度係数±250ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
S Series(SS5V2-W10S6V2D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V2D)SMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6V24D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V24D)SMC
109,800税込120,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RED10R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.1W ERJ6RED10R0VPanasonic(パナソニック)
849税込934
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134B. 0805型抵抗器、ERJ6Rシリーズ ‐ 0.5 %. パナソニックのERJ 6Rチップ抵抗器は小型軽量の製品です。 高い信頼性を誇るこれらの厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。. 低い抵抗値許容差 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能 装着機との併用向き AEC-Q200認定. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.1抵抗(Ω)10許容差±0.5%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
S Series(SS5V3-W10S6V3D) SMCS Series(SS5V3-W10S6V3D)SMC
95,980税込105,578
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S6V2ND) SMCS Series(SS5V2-W10S6V2ND)SMC
99,980税込109,978
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
S Series(SS5V2-W10S6V22D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V22D)SMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F10R0V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10Ω, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F10R0VPanasonic(パナソニック)
669税込736
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ定格電力(W)0.125抵抗(Ω)10許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
S Series(SS5V2-W10S6V23D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V23D)SMC
93,980税込103,378
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22 OSRAMハロゲンランプ消費電力10W 電圧6V 色温度3050K 寿命300h 定格光束150Lm 口金PG22OSRAM
14,980税込16,478
1箱(2個)
5日以内出荷
電圧(V)6消費電力(W)10口金PG22色温度(K)3050ランプ寿命300時間定格光束(Lm)150電球の種類ハロゲンランプ
S Series(SS5V3-W10S6V2N5D) SMCS Series(SS5V3-W10S6V2N5D)SMC
159,800税込175,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V3-W10S6V2N4D) SMCS Series(SS5V3-W10S6V2N4D)SMC
169,800税込186,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV3000
S Series(SS5V2-W10S6V2N1D) SMCS Series(SS5V2-W10S6V2N1D)SMC
139,800税込153,780
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMCAC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータSMC
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ50ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(6件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J103V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.25W ERJT06J103VPanasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2134B. 0805型耐パルス抵抗器、ERJT06シリーズ - 5 %. パナソニックERJ T06耐パルス厚膜チップ抵抗器は、3層電極とメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。これらのチップ抵抗器は、トリミング仕様が最適化されており、高いパルス特性を発揮します。信頼性が高く、リフローはんだ付け及びフローはんだ付けに適したこのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みです。. 特長と利点:. 耐パルス特性 0.25 Wの高定格電力 高い信頼性 フローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも使用可能. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJT06抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.25許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1002V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERJU06F1002VPanasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様0805型耐硫黄抵抗器、ERJ-Uシリーズ. パナソニック製のERJ Uシリーズは、表面実装膜厚チップ抵抗器で、リフロー及びフローはんだ付けの両方に適しています。. 特長と利点:. ERJ-UシリーズはAg-Pdベースの内部電極を使用することで硫化に対する高い耐性を発揮 0201から2512までのすべてのケースサイズを用意。また、シングルチップ抵抗器とアレイには0402及び0603ケースサイズ、高密度省スペースの2 / 4 / 8抵抗器構成を用意。取り付けが簡単で、さまざまな電力定格でコストを節約できるため、新たな設計にも簡単に導入可能 オプションの幅広端子タイプ(ケースサイズ2010)は、はんだ接合部の信頼性と電力処理特性が向上しています メタルグレーズ厚膜抵抗素子及び3層電極によって実現された高い信頼性 高硫黄環境に晒される車載、産業、工場オートメーション、電源などの用途に適合シリーズERJ抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.125許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1002V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 10kΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJP06F1002VPanasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAK RC-2134. 0805型耐サージ抵抗器、ERJP06シリーズ - 1 % (10 kΩ → 1 MΩ). パナソニックERJ P06耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。. AEC-Q200認定 0.50 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性. 用途. これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。規格自動車:AEC-Q200シリーズERJP06抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.5許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-W10S6V22D SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SV2000シリーズ SS5V2-W10S6V22DSMC
88,980税込97,878
1個
30日以内出荷
シリーズSV2000
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
97,980税込107,778
1セット(10個)
7日以内出荷
強化 I/O 絶縁:定格 5000 V ac、動作電圧 1000 V ac 超高絶縁 Peak 電圧: 9000 V dc ( 1 s ) コモンモード過渡耐性( dv/dt ): 15 kV/ μ s 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし) 無負荷時消費電力: 120 → 240 mW 最大89 %の高効率 2 : 1 入力電圧範囲: 9 → 18、18 → 36、36 → 75 V dc 過負荷、過電圧、短絡から保護します 3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●効率:87%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●奥行き:12mm●コード番号:189-4943アズワン品番65-7225-61
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
92,980税込102,278
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mm●コード番号:189-4939アズワン品番65-7225-91
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入 TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 36→、75 V dc 6W 1セット 10個入TRACO POWER
88,980税込97,878
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:36→ 、75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:7kV dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:89%●パッケージ:DIP-24●最低温度:-40℃●幅:20.3mmアズワン品番65-7226-21
関連キーワード
...