カテゴリ
- 作業服(919)
- パソコン/周辺機器(653)
- 船舶用品・漁業資材(289)
- 機構部品(216)
- 食品・飲料(135)
- 制御機器(117)
- 印刷用紙/インク/印刷機(89)
- 日用品(80)
- メカニカル部品(74)
- 肥料・農薬・除草剤・種(64)
- 空調・照明・電設資材(51)
- 農業機械(47)
- 切削工具(44)
- バイク部品(43)
- 自動車補修部品(42)
- 電気材料(38)
- 防犯用品(36)
- 配管・水廻り設備部材(35)
- タイヤ・足回り(32)
- 清掃用品(28)
- 測定用品(27)
- 事務用品(24)
- 建築金物(22)
- オフィス家具(21)
- 学童・教育用品(20)
- 自転車部品(19)
- カー用品(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 家電(14)
- 店舗什器・備品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 梱包用品(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 介護用品(10)
- 医療(10)
- 安全保護具(9)
- 厨房用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- ヘルスケア(8)
- 農業・園芸資材(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 理美容(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 安全用品(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- 卓上消耗品(4)
- 防災用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 電動工具(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 物流用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 塗料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- 農具(2)
- 縫製用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク純正部品(1)
- テープ(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(910)
- StarTech.com(120)
- ナベヤ(70)
- イマオコーポレーション(65)
- グリーンフィールドプロジェクト(51)
- omron(オムロン)(50)
- エレコム(41)
- BUFFALO(バッファロー)(39)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ニッセイ(36)
- サンワサプライ(34)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- TORRAS(31)
- QNAP(30)
- ユニ・チャーム(27)
- 日本製線(27)
- TENRYU(天龍製鋸)(26)
- ノーブランド(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「10g lan」の検索結果

10GbE対応PCI Expressバス用LANカード
BUFFALO(バッファロー)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷高速10GbEネットワークを利用可能(10倍速)。10G・5G・2.5G・1Gに対応したマルチギガNIC(802.3bz対応) Cat5e/Cat6 既設ケーブルのままでも5GbEネットワークを実現可能(手軽に5倍速)。ロープロファイル ブラケット同梱(スリムPCへの増設も可能)。Windows Serverもサポート(Windows Server 2019/ 2016)。Wake on LAN機能 搭載。Jumbo Frame 16K対応付属品マニュアル、ロープロファイルブラケット、保証書仕様JumboFrame:4,088/9,014/16,128 Bytes(Header:14B含み、FCS:4B含まず)質量(g)約75(標準ブラケットカバー装着)電源(V)3.3(PCI Expressバスより給電)規格IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u/802.3i準拠ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)コネクタ形状RJ-45型8極コネクター対応機種PCI Express Gen4.0搭載のWindowsパソコン※PCI Express 3.0以前のバージョンに取り付けた場合、転送速度が低下します。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×16×68(ブラケット含まず)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~55℃、湿度:10~85%(結露なきこと)伝送速度10Mbps (10BASE-T)100Mbps(100BASE-TX)1000Mbps(1000BASE-T)2.5Gbps(2.5GBASE-T)5Gbps(5GBASE-T)10Gbps(10GBASE-T)符号化方式伝送路:マンチェスターコーディング (10BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5 (1000BASE-T)、PAM16(5G/2.5GBASE-T)、DSQ128 (10GBASE-T)アクセス方式CSMA/CD
PCI Express LANカード/1ポート/10Gbps/6スピード/10GBASE-T & NBASE-T/ジャンボフレーム対応/NICボード/PCネットワークアダプター
StarTech.com¥33,980税込¥37,3781個当日出荷PCネットワークアダプター:カテゴリー5e/6/6aの既存インフラを活用して高速データ転送レートを実現。10ギガビット対応PCIe イーサネットカード。互換性:Windows、Windows Server、Linux対応。可変スピードオプションと付属のロープロファイルブラケットで幅広い互換性を提供、新型および旧型のデバイスが使えるPCIe LANカード。マルチギガビット接続:ネットワークスピードの自動検出に対応、カテゴリー5eケーブルで2.5/5 Gbps、カテゴリー6/6aケーブルで10Gbpsの性能を提供。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBをサポート。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質エンクロージャ:スチール色ブラック質量(g)73ポート数1電源バスパワー対応OSWindows 8/10/11、Linux 3.10.x 以降 (LTSバージョンのみ)保存温度(℃)14°F to 158°F (-10℃ to 70℃)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz(5GBASE-T)、IEEE 802.3bz(2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3i(10BASE-TX)、IEEE 802.1Q(VLAN)、IEEE P802.3az(EEE)、IEEE 1588(PTP)、PCI Express バージョン3.0インターフェースRJ45外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×56×106動作温度32°F to 140°F (0℃ to 60℃)保証期間2年付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)データ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express x2
カテゴリ6AフラットLANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzです。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。 薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。 屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。 プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル径(Φmm)1.4×6伝送帯域(MHz)500ケーブルタイプフラット
LANケーブル
サンワサプライ¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から翌々日出荷コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
カテゴリ7LANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から翌々日出荷ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。 エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。 外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。 RoHS指令に対応した製品です。タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10
ネットワークアダプターカード/PCI Express x1/2ポート/10GbE/マルチギガビットイーサネット/10GBASE-T & NBASE-T
StarTech.com¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷デュアルポート10Gイーサネットカード:Marvell製専用チップを搭載した高性能PCIe 10Gbpsデュアルポートネットワークカード。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を有効活用。NBASE-T互換(802.3bz)。信頼性の高いパフォーマンスを実現する独立したイーサネット・コントローラ。効率的な運用管理:PXEブートによる高速化/アップデート。16Kジャンボフレームによるパケットオーバーヘッドの削減。WoLを用いた遠隔起動。VLANサポートによる効率的なネットワーク管理。マルチギガビット接続:オートネゴシエーションに対応するネットワークインターフェースカード。Cat5eケーブルで2.5/5Gbps、Cat6/6aでは10Gbpsの通信速度に対応。IP/TCP/UDPチェックサムオフロード、セキュアブート、PTP、AVBなどの機能を備えたNICカード。PVPおよびAVBはmacOSのみ対応。優れた互換性:Windows、Windows Server、Linuxに対応したPC用ネットワークカード。6速のネットワークスピードに対応。標準プロファイル用ブラケットを装備し、スモールフォームファクタのパソコンにも取り付けられるようロープロファイルブラケットを同梱。柔軟な互換性を提供ポート数2対応OSWindows 8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、Linux 3.10.x以降(LTS バージョンのみ)準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、802.3bz (5GBASE-T)、802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-T)、IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE P802.3az 省電力型イーサネット (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、Wake-on-LAN (WoL)、PCI Express バージョン 3.0インターフェースRJ45寸法(横×縦×厚さ)(mm)145×65×20付加機能オートMDIX、PXE、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大16K)、プロミスキャスモードデータ転送速度10Mbps、100Mbps、1Gbps、2.5Gbps、5Gbps、10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプPCI Express ×4
LANケーブル
サンワサプライ¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れ、しかも耐ノイズ性にも優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。ScTPケーブル構造が外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、ノイズ対策にも安心のシールドプラグを採用、高速伝送を可能にします。耐油性、耐温度性、耐屈曲性に優れた、工業用途に対応したScTPケーブルを使用しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工、屈曲性:ケーブルベア試験500万回色ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合温度範囲(℃)-40~105構造構造:その他ScTP、導体構造:より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用コネクタスリムコネクタ:無ケーブル外径(Φmm)6.8材質(外被)PUR(耐油性・耐温度性)シールドScTP結線方式ストレート結線導体より線RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])26PoE対応PoE対応
CAT6A対応シールドジョイントアダプタ
協和ハーモネット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷シールドモジュラープラグ(RJ-45)付LANケーブルの延長、ジョイント用のアダプタです。 10GBASE-T、1000BASE-TX/T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応しています。 シールドのないケーブルにご使用いただくことも可能です。仕様シリコンカバー付
10ギガビット PCIe ネットワークアダプター
TP-LINK¥12,980税込¥14,2781個当日出荷【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1
Intel(インテル)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷Intel Ethernet Server Adapter I210-T1仕様Intel I210 Gigabit/1ポート/PCI-Ex1
LANケーブル
サンワサプライ¥999~税込¥1,099~1本当日出荷コネクタが上下左右に曲がり、好きな位置で固定が可能です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネットカテゴリ6Aに対応しています。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査フルーク検査も実施、折り曲げ固定性能は200回色ブラックタイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線シールドSTP通信速度10Gbps導体より線RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)5伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6APoE対応PoE非対応
PCI Express接続 10G LANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷最大10Gbps(規格値)の有線接続による高速かつ安定した通信環境を構築できます。大容量データの高速転送、4K/8K動画の視聴・編集、オンラインゲームの低遅延プレイ、テレビ会議やクラウドサービスの活用まで、幅広い用途で快適なネットワーク環境を実現します。より高速かつ快適なインターネット環境の普及が進む中、オフィスのLAN環境で使用されるネットワークハブ等においても、10G対応製品のラインアップが拡充されつつあります。また、これらの製品については、従来に比べてよりリーズナブルな価格帯での提供が進んでおります。Low profileスロットカバーを添付していますので、スリムモデルの省スペースパソコンでもご利用いただけます。リンク速度を自動的に識別する「オートネゴシエーション」機能、LANケーブルのクロス/ストレートを自動で識別する「Auto MDI/MDI-X」機能を搭載
無線親機11be/ax/ac/n/a/g/b 5764+2882+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷(1)Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター ミドルハイモデル→MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及びWi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 (2)電波の到達距離を補う「3軸回転外付けアンテナ」 (3)INTERNETポート最大10Gbps対応 (4)Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(認証取得済、コントローラ R4、エージェント R5)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bその他ネット脅威ブロッカー2 プレミアム質量(g)約790 ※本体のみ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23.5(最大)端子形状【有線LANインターフェース】RJ-45型 8極外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60(※アンテナおよび突起部除く)機能【有線LANインターフェース】回線自動判別切替機能周波数範囲【無線LANインターフェース】6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz), W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz), W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch(5500~5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~85%保証期間1年間アンテナ【無線LANインターフェース】外部アンテナ:6GHz 2本/5GHz 2本/2.4GHz 2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)IP取得方法【有線LANインターフェース】(WAN側):手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) ※※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。伝送方法【無線LANインターフェース】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度【有線LANインターフェース】LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×4 ※1Gbpsの場合のみ半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。/INTERNETポート:最大10Gbps(10G/5G/2.5G/1G/100Mbps)×1 ※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。アクセス方式【無線LANインターフェース】インフラストラクチャーモード、中継機能USBタイプUSB Type-A×1 ※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)無線LAN準拠規格(最大転送速度)【6GHz】IEEE 802.11be:5764Mbps (320MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)【5GHz】IEEE 802.11be:2882Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11ac:1733Mbps (160MHz 2x2), IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11a: 54Mbps【2.4GHz】IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2), IEEE 802.11n : 400Mbps (40MHz 2x2)※端末が256QAMに対応している必要があります。IEEE 802.11g : 54Mbps, IEEE 802.11b : 11Mbps ※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。セキュリティ機能【無線LANインターフェース】WPA3 Personal, WPA2 Personal, WPA/WPA2 Personal, WPA2/WPA3 Personal, WEP(128-bit / 64-bit), OPEN, Any接続拒否, プライバシーセパレーター, MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LANインターフェース】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)USBUSB 3.2 (Gen1)
GPE-XGS-I PCIeバス対応 SFP+ 10G LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約57(ブラケット除く)外形寸法(mm)136×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel JL82599EN最大消費電力(W)約4.8インターフェースPCI Express 3.0 x4動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑/オレンジ、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×1
CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能カテゴリ6A LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル太さ6.0mmでも、より線仕様でやわらか。取り回しがしやすいLANケーブルです。弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタの二重構造です。 。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応PoE対応
Pランシノ10g
ピジョン¥999税込¥1,0991個5日以内出荷妊娠、授乳中の乳頭、乳房や乾燥肌のお手入れに。高純度の天然成分ラノリン100%の乳首ケアクリーム。<ランシノの特長>。・乳頭・乳房の保湿・乾燥対策。・授乳前のふきとり不要。・やわらかく塗り伸ばしやすい。・高純度の天然成分ラノリン100%ヒツジの毛に付着している天然成分のオイルを生成したもの。・無添加、無香料、無着色、防腐剤不使用用途【ご使用方法】適量を指にとり硬い時はやわらかくしてからお肌に塗り広げてください。授乳時にべたつきが気になる方は拭き取ってください。容量(g)10
LANケーブル
サンワサプライ¥499~税込¥549~1本当日出荷から翌々日出荷次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプコネクタ〇シールドUTPケーブル通信速度10Gbps導体より線ケーブル径(Φmm)2.8伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500カテゴリーCAT6APoE対応×
LANケーブル
サンワサプライ¥899~税込¥989~1本当日出荷サーバールーム、パッチパネル、データセンターなどの環境で、ケーブルをたくさん接続する際に、また機器内での接続の際に取り回しが良く、ノイズに強い、10Gigaビット伝送可能なLANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送帯域で、伝送エラーを防ぐ高性能カテゴリ6ALANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPLANケーブルです。4.8mm奥行の超ショートブーツ採用、根元からケーブルを曲げられて、出っ張りを抑えられます。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。ツメ折れ防止カバーを採用しています。仕様スリムコネクタ:有、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査色ブルータイプスタンダード(丸型)適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き対応光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)ケーブル構造:STP、導体構造:より線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)6ケーブルサイズ(AWG)26カテゴリーCAT6A
LANケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.1mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.1×7.2ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル
サンワサプライ¥649~税込¥714~1本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。断線しにくいメッシュ外被フラットメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。ケーブル厚2.3mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。高強度なメタルハウジングコネクタメタルコネクタ、メタルハウジングケースの組合せで、側圧衝撃に強いコネクタです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。適合規格カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数8芯(4P)シールドUTPケーブル通信速度10Gbpsケーブル径(Φmm)2.3×7.8ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブル
サンワサプライ¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/3の厚みで便利薄さ2mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいロングタイプのケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)2×7ケーブルタイプフラット
LANケーブル CAT6A 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム(25件のレビュー)¥539~税込¥593~1本当日出荷高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。 カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
LANケーブル
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081本当日出荷伝送帯域が広くて安心エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。超高速10ギガビットで安心10ギガビットイーサネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも使用可能です。従来の1/4の厚みで便利薄さ1.4mmのフラットタイプで、カーペット下やドアの隙間の配線にも最適です。高弾力PVCで安心屈曲性に優れた高弾力PVC製ケーブルを採用、断線しにくいケーブルです。ツメ折れ防止カバーで安心プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。難燃性だから安心火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。質量(g)138コネクタ形状RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応(※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。)周波数特性500MHz芯数8芯(4P)通信速度10Gbps特性難燃結線ストレート結線適合伝送帯域カテゴリ6A(10G BASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル太さ(mm)1.4×6.0ケーブルタイプフラット
無線LAN中継機 11ac/n/a/g/b 866+300Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷から翌日出荷(1)Wi-Fi 5 2x2 対応モデル決定版 (2)設置場所を選ばないコンパクト筐体 (3)イサコン用途も可能、100Mbps対応有線LANポート搭載 (4)より快適な設置場所を見つけられる「中継機設置ガイド」(5)手動で確実に中継機に接続できる、中継機専用SSID対応 (6)LANポートキャップ付属
GPE-XGS-2I PCIeバス対応 SFP+ 10G 2ポート LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約112(ブラケット除く)外形寸法(mm)158×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×2
GPE-XGS-4I PCIeバス対応?SFP+?10G?4ポート?LANアダプター
プラネックスコミュニケーションズ¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷「GPE-XGS-Iシリーズ」は、SFP+インターフェースによる最大10Gbpsの高速通信に対応したPCI Express接続のLANアダプターです。PCに装着するだけで、光ファイバーやDACケーブルを利用した10ギガビットイーサネット環境へ簡単にアップグレードでき、サーバー接続やストレージネットワーク、仮想化環境など高速ネットワークを必要とする業務用途にも最適です。Intel製チップを搭載しており、高負荷な通信環境でも安定したネットワーク接続を実現します。また、ジャンボフレームに対応しているため、大容量データも効率的に転送できます。1ポート・2ポート・4ポートモデルをラインアップしており、用途やシステム構成に応じて最適なモデルを選択できます。セット内容本体、ロープロファイルブラケット、印刷物一式質量(g)約114(ブラケット除く)外形寸法(mm)154×69(ブラケット除く)適合規格IEEE 802.3、IEEE 802.3x flow control、IEEE 8021Q VLAN Tagging対応OSWindows 10/11(ARM版/Sモードを除く)、Windows Server 2022/2025、Linux使用チップIntel XL710-BM1最大消費電力(W)約3.8インターフェースPCI Express 3.0 x8動作環境温度:0~55℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)保証期間3年LEDLink 緑、Act 緑取得規格VCCI ClassB保管環境温度:-40~70℃、湿度:0~90%以下(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000、10Gbpsジャンボフレーム9KBytesRoHS指令(10物質対応)対応ポートSFP+スロット×4
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥8,998税込¥9,8981台翌々日出荷(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
CAT6A LANケーブル 中継コネクタ RJ45 延長アダプタ
エレコム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷10ギガビットに対応!カテゴリー6Aに対応した、LANケーブル延長コネクタ。用途・RJ45コネクターのLANケーブルを延長できるLANケーブル延長コネクター(UTP用)です。お手持ちのLANケーブルの長さが足りず、延長したいときに最適です。 ・中継時の伝送ロスが少なく、LANケーブルの延長によるデータ伝送の劣化を抑えることができます。 ・カテゴリー6Aに対応し、10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T仕様のLANケーブル(UTP用)に対応しています。 ・非常にコンパクトなので、狭いスペースでも無理なく設置できます。 ・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。 ※全てのPoE対応機器に対しての動作を保証するものではありません。仕様10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応、【ワイヤーマップ】ストレート適合RJ-45コネクターを装備したLANケーブル(UTP)質量(kg)0.006色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2PoE対応○
つめ折れ防止カテゴリ7細径メッシュLANケーブル
サンワサプライ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷10Gに完全対応したカテゴリ7(CAT7)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。 丈夫で断線しにくく取り回しの行いやすい、メッシュケーブルを採用しています。外部ノイズによる伝送エラーをストップし、外部から浸入してくる様々な妨害電波を防ぎ高速伝送を可能にします。 サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の金メッキシールドプラグを採用しています。ツメ折れの心配がない、曲げても折れないナイロン素材のツメを採用したLANケーブルです。 LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。仕様ノーマルグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)シールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600ケーブルタイプメッシュ
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
ランバスメッシュ
光¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ランバス(ひし形)デザインは、その幾何学的模様で周囲のあらゆるものと調和し、トータルインテリアとしても最適です。柔軟性と伸縮性を併せ持つデザインなので、斜面・凹凸などあらゆる状況に対応できます。溶接でない編み込み加工なので、高い強度を実現。高さ調整または継ぎ足しが容易にできます。かんたんに丸めることができ、保管・輸送コストの大幅軽減。用途壁収納、間仕切り、棚受けなどと組み合わせて棚収納として材質合成樹脂皮膜+亜鉛メッキ鉄線ピッチ(mm)50線径(Φmm)2.6
LANケーブル_CAT6A_やわらか
サンワサプライ¥649~税込¥714~1本当日出荷から翌々日出荷ケーブルが柔らかく、絡みにくい「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応LANケーブルです。 ケーブル径4.0mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネートコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。形状極細ケーブル規格10GBASE-T温度範囲(℃)-20~60構造UTPコネクタ形状RJ-45コネクタ周波数特性500MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタケーブル外径(Φmm)4結線方式ストレート結線通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類より線爪折れ防止対応ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6A
LANケーブル CAT6A スタンダード より線 爪折れ防止 PoE++ 10Gbps対応 スリムコネクタ UTP
エレコム¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷から翌々日出荷■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■爪折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
USB Type-C対応 10ギガビットLANアダプター
I ・O DATA(アイオーデータ)¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷10G対応!小型&軽量のUSB LANアダプター。本商品は、USB接続に対応したコンパクトな10G有線LANアダプターです。コンパクトなため持ち運びがしやすく、法人・個人を問わず、大容量データを高速に取り扱うユーザーに適しています。オフィスや在宅環境、外出先など、さまざまなシーンで手軽に10GbE環境を構築でき、4Kコンテンツなどの大容量のデータも短時間で転送可能です。また、従来の100BASE-TX/1000BASE-Tに加えマルチギガビットにも対応していますので、既存の配線環境を活かして5GBASE-T(5Gbps)や2.5GBASE-T(2.5Gbps)の高速通信を実現できます。付属品取扱説明書、USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約20cm)使用温度範囲(℃)0~40端子形状USB-C本体質量(g)66対応OSWindows 11コネクタ形状RJ-45×1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×32×16対応USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)、USB 10Gbps(USB3.2 Gen2)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)、USB 2.0、USB-Cコネクターを搭載したWindowsパソコン使用湿度範囲10~90%(結露なきこと)保証期間1年定格電源USBバスパワーRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10Gbps、5Gbps、2.5Gbps、1Gbps、100Mbps有線LAN10GBASE-T(IEEE802.3an)、5GBASE-T(IEEE802.3bz)、2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、100BASE-TX(IEEE802.3u)USB規格USB20Gbps(USB 3.2 Gen2×2)
ハーネス ランヤードセット
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781セット翌々日出荷フルハーネス(DB-HN-30DS)。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿バックルは左右で色が異なり、付け間違いを防ぐ。墜落制止用器具の規格「新規格品」。胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF)。キンクなしで使いやすい八つ打ちロープ使用。墜落制止用器具の規格 「新規格品」仕様フルハーネス(DB-HN-30DS):使用可能質量:130kg・Mサイズ・適応身長:160~180cm(適応身長は、標準的な体型を目安にしたものです)・肩、腿ベルト:(幅45mm)ポリエステル・胸ベルト:(幅25mm)ナイロン・胸クリップ(ワンタッチタイプ):アルミ合金・腿バックル(ワンタッチバックル):アルミ合金・D環:スチール・休止フック掛け(2個)、尻当て、D環止め、ベルト止め:樹脂・質量:約720g、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード(WP-150BF):ランヤード:Φ10mm八つ打ちナイロンロープ・ランヤード長:1700mm・ショックアブソーバ:第一種・構造物側フック:片56A軽量大型フック 口開き50mm・人体側フック:片20A軽量小型フック 口開き16mm・質量:約715gセット内容フルハーネス DB-HN-30DS、胴ベルト型・ハーネス型兼用ランヤード WP-150BF質量(g/セット)約1435
10G対応CAT6 ABCスイッチ
BLACK BOX¥85,980税込¥94,5781台当日出荷LAN切替機です。ネットワーク冗長化に最適。RJ-45コネクタ部3色有。指定不可。仕様切換え可能回数:10万回質量(kg)0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)7×15.5×16.5コネクタRJ-45(3)伝送速度(Gbps)(対応)0~10Gbps(プロトコルに依存しません)
液状ガスケット 薄付け黒10G
DAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。 ・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。 ・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。 ●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃ ■適用箇所 ・クランクケース・ラジエーターポンプカバー ・オイルフィルターカバー・ミッションケース ※銅、銅合金への使用不可。 ※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。 ※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
Omada 10G VPNルーター
TP-LINK¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷集中型クラウド管理。クラウドアクセス及びOmadaアプリで管理がさらに便利。WANポートとWAN/LAN 10GE SFP+ポートが広大な帯域幅を提供。光ファイバーとRJ45を介した複数回線のロードバランスによるユーティライゼーションの向上。エンタープライズ標準のSSL/IPSec/PPTP/L2TP VPN & OpenVPN/L2TP over IPSec VPNに対応しており、拠点や在宅勤務での利用に最適。
アミラン タフバインダー
東レ・アムテックス¥4,398税込¥4,8381セット(10袋×50g)4日以内出荷・混錬時の高い分散性で均一で安定した効果を発揮。・保水性に優れドライアウト抑制。・親水性に優れ細部の成形性に優れる。・基本物性を変えることなく粘度等を変えられる用途・モルタル等湿式材料のひび割れ、剥落抑制効果を発揮。・保水性に優れ施工時のドライアウトを抑制。材料ナイロン6危険物の類別非危険物
...