材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
耐候性と高い耐熱温度を持ったゴム材料です。
用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット
厚さ(mm)3
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)120
呼び圧力10K
材質天然ゴム
最高使用温度(℃)70
最高使用圧力(MPa)1
厚さ(mm)3
呼び圧力10K
厚さ(mm)3
材質EPDMゴム
使用圧力10K
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
軽量化を図りました。強靭な材質
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理なし
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
厚さ(mm)3
呼び圧力10K
材質天然ゴム
厚さ(mm)3
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)70
呼び圧力10K
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)3
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力10K
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
無機繊維とアラミド繊維に耐油性合成ゴムを配合したシートガスケットです。
用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスジョイントシート
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力10K
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
厚さ(mm)1.5
呼び圧力10K
純水なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途純粋性を求められる高純度薬液や耐薬品性を求められる医薬・食品などのプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0505
材質フッ素樹脂(PTFE)
使用圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体低圧蒸気・蒸気還水・冷水・温水
材質膨張黒鉛、アラミド繊維、NBR
使用圧力10K
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力10K
絶縁スリーブと絶縁ワッシャーがフランジ間やフランジとボルトの間を絶縁するため、腐食や電蝕を防止することができます。
ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーがセットになっているためバラバラに購入する必要がなく便利です。
用途異種金属の接続用。
セット内容ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャー
材質/仕上ボルト、ナット:ユニクロメッキSS400、絶縁スリーブ:PTFE、絶縁ワッシャー:FRP
ワッシャー厚さ(mm)3
材質ステンレス(SCS13A)
形状フランジ
種類ねじ込み継手
寸法r(mm)4
ねじの種類Rc
呼び圧力10K
材質SS400
質量(kg)1.47
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
関連資料(0.11MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.66
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
関連資料(0.09MB)
1枚
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質SS400
質量(kg)1.45
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)44.3
関連資料(0.07MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性の高いタイプです。柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。
用途各種配管のフランジ用ガスケットに。水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシート
2018年トラスコ掲載ページ7 0503
材質SS400
質量(kg)1.47
外径D(Φmm)135
厚さt(mm)16
呼び径(A)32
ボルト穴中心径(C)(Φmm)100
ボルト穴数4
ボルト穴径(Φmm)19
適合管外径(Φmm)42.7
内径do(Φmm)43.2
関連資料(0.06MB)
1枚
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
使用圧力10K
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状フランジ
流体蒸気、空気、ガス、油など
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理溶融亜鉛めっき(白)
適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力10K
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状フランジ
規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]
表面処理溶融亜鉛めっき
適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K(並形)
BL-FF(閉止フランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
所定の装着厚さ(たとえば呼び厚さが4.5mmものを3.2~3.4にする)に締め付けるだけでシールできますので、作業に熟練を要しません。
とくに外輪付のものではこのリングが締め付け厚さの目安としても役立ちます。
高温・高圧に耐え、使用条件が急激に変化しても良好なシール性を保持します。
また熱サイクルや圧力サイクルにさらされたり、配管系の適応力が加わっても容易に漏れたり、破損したりしません。
極低温環境の使用にも適しています。
フープやフィラー、枝あるいはリングの組み合わせを変える事より管フランジのみでなく広範な危機と装置に使用できます。
フランジ面の精密仕上げを必要としないため(RA3.2~6.4程度でよい)経済的です。
フランジに固着しにくいので清掃しやすく、ガスケットの交換も容易です。
特性耐熱、耐圧、低温特性、固着防止
種別うず巻き形ガスケット
材質(内輪・外輪)炭素鋼、(フープ材)SUS304
種類クリーンタイト
厚さ(mm)3
材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ
使用圧力10K
厚さ(mm)3
材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ
使用圧力10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質SS400
形状フランジ
種類溶接継手
規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力10K
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)2.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-14
1枚
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。表面に固着防止・防食加工が施されています。アスベストを含有しないジョイントシートです。膨張黒鉛を含有しています。JISフランジ用パッキン。締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。【別作可】
種別全面フランジパッキン
材質膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート
厚さ(mm)3
色黒
耐用温度(℃)-150~300(飽和蒸気250)
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-26
1枚
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-02
1枚
¥820
税込¥902
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260
適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7838-37
1枚
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
呼び径(A)32
エスコ品番EA351DJ-32
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。
材質ステンレス(SUS304)
形状フランジ
種類溶接継手
呼び圧力10K
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ