24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。 【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本 厚さ(mm)2.3 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5 N値2.5以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT031 性能認定S10A02-06 短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
499 税込549
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH クランクコーナー10 大地
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。 金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「へ」 付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組 トラスコ品番225-5984 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 タイプ枠材仕様 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下 短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
1箱(50個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理ダクロタイズド表面処理
1セット
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱脚の接合に使用できます。柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。引き寄せ金物に必要な柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しております。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDHC:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×6本・(TBA-120D)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)35×120×60 規格中柱型:財・日本住宅・木材技術センター性能認定隅柱型:ハウスプラス確認検査性能試験 HP08-KT032 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(へ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験中柱型:短期許容引張耐力11.5kN隅柱型:短期基準接合耐力12.7kN
1セット
689 税込758
5日以内出荷

柱や横架材の施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。 100mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用しました。 高張力鋼板を採用し、従来製品に比べ大幅な軽量化を実現しました。 本体幅が30mmとスリムなため、壁内に納まりよく施工できます。 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT004/短期基準接合耐力 11.6kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.1以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質融亜鉛めっき高張力鋼板 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本、(TB-101)×2本 表面処理JIS G 3302 Z27
1セットほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hi28は28.2kN、Hi43は43.7kNまでの柱の引抜き耐力に対応するホールダウン金物です。 ボルト用ホールは従来品と同様にクリアランスを設け、ホールダウン用アンカーボルト取り付け位置の微調整が可能です。 従来品に比べて取り付けビスの本数を少なくし、施工性を向上させました。(メーカー比較) 高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 平ワッシャーは使わずに施工が可能です。 一財・ 建材試験センターによる品質性能試験済商品です。
材質(板部)JIS G 3134 SPFH590相当、(U字部)JIS G 3131 SPHC
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、。クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。5.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×90)…2本(横架材用・青色)、六角ソケット8mm…1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 シルバー 種類支持金具 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
259 税込285
3日以内出荷

1個
96 税込106
欠品中

柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN~30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。
材質SPHC(JIS・G3131) 表面処理デュラルコート 板厚(mm)6.0
1セット
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 SGH490またはSGC490 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/中柱10.7kN・隅柱10.2kN、接合部倍率(N値/T値)/中柱2.0・隅柱1.9 使用方法本体の”柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP15-KT045/HP15-KT046 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) RoHS指令(10物質対応)対応 告示1460号第2号
1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm)60×40 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

横架材側のビス位置を柱面から34.5mmにしましたので取付けしやすくなっています。 ホールダウン金物20kN用を施工するために必要な横架材へのたて孔加工が不要です。 既存木造住宅の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板)構造用SGH400 仕様短期基準引張耐力/24.5kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)55×160×62.5 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP11-KT029(中柱用) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
1セット
649 税込714
当日出荷

天板の結合に適したコネクター、2つの突き合わせた、またはマイターカットのワークトップ
用途家具の組み立て 板厚(mm)15 ボルト長さ(mm)102 穴あけ距離(mm)42-49 取付ドライバータイプ:SW4 六角レンチ、埋め込み、クイック締め付け機能付 仕上ケーシング・ボルト・プレッシャープレート:亜鉛合金 材質ケーシング:亜鉛合金/プラスチック、ボルト・プレッシャープレート:スチール 仕様ボルトとプレッシャープレートは取付け済
1個
969 税込1,066
23日以内出荷

柱頭・柱脚の接合、横架材と柱及び横架材同士の接合に使用します。 羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。 柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。 羽子板ボルトや引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(R)」※を使用しております。
付属品専用角ビットビスTBA-65(300本)TB-101(200本) 材質NSDHC[新日鐵住金(株)製] 寸法(mm)2.3×35×120×60 表面処理合金めっき鋼板「スーパーダイマ(R)」(ZQNK18クロメートフリー) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
欠品中

土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚 規格Zマーク金物
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。 特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。 既存住宅等の耐震補強にも最適です。 ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 寸法(mm)50×136×50 厚さ(mm)3.2
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.クリ10スリムコーナーⅢは、引き寄せ金物10kNに該当する金物です。2.従来この箇所には、引き寄せ金物10kN・羽子板ボルトなどが使用されてきましたが、クリ10スリムコーナーⅢはビス打ちタイプな為、木材のボルト穴あけ加工が不要です。3.柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することが出来ます。4.床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。5.全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。6.コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取り扱いが出来ます。
付属品専用ビス/四角穴付クリスパイラルビス(7×65)…4本(柱用・銀色)、四角穴付クリ六角頭ビス(7×120)…2本(横架材用・れんが色)、六角ソケット8mm…1本/ケース 材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 シルバー 種類支持金具 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
299 税込329
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様>
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板 付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き 質量(g)194
1箱(50個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHクランクコーナー10 大地
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板 付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き 質量(g)185
1箱(50個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH パワーコーナー 10 武蔵
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。 耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。 仕様告示1460号「へ」 材質JIS G 3101 SS400又は相当材 表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
1箱(50個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)